絞り込み
ブランド
  • 壬生電機製作所
  • ワゴジャパン(23)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • omron(オムロン)(14)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 東洋技研(3)
  • ワイドミュラー(2)
  • 坂詰製作所(1)
  • サトーパーツ(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
端子ねじ
  • M3.5(5)
  • M4(4)
  • M5(2)
  • M6(3)
  • M8(3)
端子間ピッチ(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 23(1)
  • 28(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3.5(5)
M4(4)
M5(2)
M6(3)
M8(3)
DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所DINレール汎用形端子台 DFシリーズ壬生電機製作所(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 壬生電機製作所DINレール端子台壬生電機製作所
55税込61
1個
当日出荷
レールに連結した組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。
適合レールDF-L、MB-LRoHS指令(10物質対応)対応
ヒックターミナル 壬生電機製作所ヒックターミナル壬生電機製作所
42税込46
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
テストターミナル 壬生電機製作所テストターミナル壬生電機製作所
829税込912
1個
当日出荷から10日以内出荷
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2000RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ 壬生電機製作所DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ壬生電機製作所
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から10日以内出荷
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格JIS材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ 壬生電機製作所DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ壬生電機製作所
9,898税込10,888
1セット(50個)
3日以内出荷
2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。 FWU-1E/FWU-2Eは、端子台を連結するとき側板として両端に使用します。 FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5×7.5定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)15使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)(圧着)2締付トルク(N・m)0.8~1.2材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応品 2段形端子台 FWシリーズ 壬生電機製作所DINレール対応品 2段形端子台 FWシリーズ壬生電機製作所
2,998税込3,298
1セット(25個)
3日以内出荷から10日以内出荷
2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2・規格認定品:難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ 壬生電機製作所ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ壬生電機製作所
3,500税込3,850
1セット(60個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台