3ページ目: DINレール端子台


FA現場のお役立ち情報
287件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
Wago 標準DINレール端子 264-731 264シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 264-731 264シリーズワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
949税込1,044
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 260-301 260シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 260-301 260シリーズワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズワゴジャパン
759税込835
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バーomron(オムロン)
129税込142
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
定格電流(A)32
XW5T-P用 ラベル omron(オムロン)XW5T-P用 ラベルomron(オムロン)
9,998税込10,998
1セット(5個)
翌々日出荷
XW5T-P用ラベル。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
種類ラベル
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用ワゴジャパン
32,980税込36,278
1パック(50個)
41日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー定格電圧(V)500適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
高圧中継端子台 カメダデンキ高圧中継端子台カメダデンキ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
取付方式その他結線方式その他RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子台 TFEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アース端子台 TFEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,698税込5,168
1袋(20個)
翌々日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
16点式リレーターミナル 東洋技研16点式リレーターミナル東洋技研
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)7.62材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ定格入力電圧(V)DC24適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)締付トルク(N・m)1.2使用周囲湿度35~85%RH動作時間(ms)10以下コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)復帰時間(ms)10以下端子数34P
C型16mmレール対応 コモン端子台 東洋技研C型16mmレール対応 コモン端子台東洋技研
319税込351
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)7/11/15定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25締付トルク(N・m)1.2
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ ボルテージタップ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台285シリーズ ボルテージタップワゴジャパン
2,798税込3,078
1パック(5個)
6日以内出荷から86日以内出荷
グレー準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズエンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズエンドプレートワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
5日以内出荷から51日以内出荷
厚さ(mm)2.5エンドプレート2.5mm厚
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)26適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
46,980税込51,678
1パック(50個)
予約販売
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)15.217適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
5日以内出荷から41日以内出荷
仕様オーバーサイズ
スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2010シリーズ エンドプレートワゴジャパン
1,798税込1,978
1パック(25個)
5日以内出荷
厚さ(mm)1
スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2010シリーズワゴジャパン
10,980税込12,078
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(UL)(A)65グレー定格電圧(V)800定格電流(A)57(76)適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2006シリーズ エンドプレートワゴジャパン
1,798税込1,978
1パック(25個)
5日以内出荷
厚さ(mm)1
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4端子間ピッチ(mm)15
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
439税込483
1個
15日以内出荷
アース連結端子台 不二電機工業アース連結端子台不二電機工業
9,598税込10,558
1セット(16個)
11日以内出荷
【A.配線作業面での特長】ドライバー無しですぐに配線作業ができます。ねじ締め作業が無くなり、配線を差し込むだけでブスバーに繋がります。結線作業は電線(単線)を挿入するだけのため、時間短縮に貢献します。増し締めも不要で、ねじ締めのトルク管理や専用工具管理も不要です。配線後でも取り外し可能な構造となっておりますので、現地での盤改造や急な交換作業、配線ミスの際に対応可能です。電線接続状態の表示(インジケータ)により「安心・安全・確実」に。差し込み結線の不安を解消します。※電線が「確実」に接続されてから表示される構造になっております。【B.取付作業面での特長】ブレーカーの大きさに合わせた寸法サイズで1極25mm幅で設計しています。ブスバーに対して平行、もしくは90°回転させての取付けも可能です。(ブスバー幅20mm以下)ブレーカー2極分を1箇所止めで取付けられるため、工数の低減に貢献します。製品1個で2極分のブレーカーに対応するため、使用するブレーカー数に応じて柔軟に対応が可能です。ブスバーへの取付けねじは本体に組み込んでおり、ねじの落下の心配がなく、安全かつ効率的に取付けできます。締付け確認の合いマークを入れることが可能です。
仕様定格接続容量:単線Φ1.6~2.0mm外観:緑締付トルク取付ねじ推奨:M4保存温度(℃)-40~ +85相対湿度45~85%標高(m)2,000以下周囲温度(℃)-25~ +60(氷結無きこと)電線接続方式(表示)未接続時:緑、接続時:白径(mm)定格導体電面積及び導体:単線Φ2.0
保持クリップ ワイドミュラー保持クリップワイドミュラー
65税込72
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 クランプ, 32ARS PRO
6,498税込7,148
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 青レベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 クランプ, 32ARS PRO
5,698税込6,268
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 クランプ, 32ARS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 青レベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 クランプ, 32ARS PRO
9,198税込10,118
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 クランプ, 32ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 青レベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 クランプ, 32ARS PRO
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 クランプ, 32ARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 青レベル数 = 1AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 クランプ, 32ARS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 1AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 スプリング, 32ARS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = スプリングケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 スプリング, 32ARS PRO
4,598税込5,058
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 青レベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = スプリングケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 スプリング, 32ARS PRO
4,298税込4,728
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = スプリングケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 スプリング, 32ARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 青レベル数 = 1AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = スプリングケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 スプリング, 32ARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 1AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = スプリングケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ボルト, 352A RS PRORS PRO 接続式端子台 ボルト, 352ARS PRO
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仕様色 = ベージュレベル数 = 1AWGサイズ = 350 MCMAWG結線方法 = ボルトケーブルCSA = 185mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ボルト, 309A RS PRORS PRO 接続式端子台 ボルト, 309ARS PRO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様色 = ベージュレベル数 = 1AWGサイズ = 300 MCMAWG結線方法 = ボルトケーブルCSA = 150mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台