絞り込み
端子ねじ
- M3(3)
端子間ピッチ(mm)
- 7
- 3.5(5)
- 5(18)
- 5.2(9)
- 6(9)
- 6.2(4)
- 8(14)
- 9.5(3)
- 10(6)
- 10.5(3)
- 11(3)
- 11.5(3)
- 12(10)
- 14.5(2)
- 15(4)
- 16(4)
- 19.5(2)
- 20(2)
- 27(2)
- -(9)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
「端子ねじ」から絞り込む
M3(3)

BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥61税込¥671個当日出荷取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500