5ページ目: DINレール端子台


FA現場のお役立ち情報
287件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
Wago 標準DINレール端子 281-904 281シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 281-904 281シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 2004-1301 2004シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2004-1301 2004シリーズワゴジャパン
2,498税込2,748
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 280-904 280シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 280-904 280シリーズワゴジャパン
1,598税込1,758
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 870-904 870シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 870-904 870シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
489税込538
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago エンドカバー 249-117 249シリーズ ワゴジャパンWago エンドカバー 249-117 249シリーズワゴジャパン
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 264-711 264シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 264-711 264シリーズワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 261-301 261シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 261-301 261シリーズワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
679税込747
1袋(5個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 281シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 281シリーズワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 XW2 omron(オムロン)端子台 XW2omron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
埋込形端子 NX 河村電器産業埋込形端子 NX河村電器産業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
裏面端子 NX 河村電器産業裏面端子 NX河村電器産業
999税込1,099
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
レール式端子台 RT 河村電器産業レール式端子台 RT河村電器産業
419税込461
1個
21日以内出荷
DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ 壬生電機製作所DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ壬生電機製作所
9,898税込10,888
1セット(50個)
3日以内出荷
2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。 FWU-1E/FWU-2Eは、端子台を連結するとき側板として両端に使用します。 FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5×7.5定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)15使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)(圧着)2締付トルク(N・m)0.8~1.2材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応品 2段形端子台 FWシリーズ 壬生電機製作所DINレール対応品 2段形端子台 FWシリーズ壬生電機製作所
2,998税込3,298
1セット(25個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2・規格認定品:難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ 壬生電機製作所ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ壬生電機製作所
3,500税込3,850
1セット(60個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
25,980税込28,578
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)15グレー仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP質量(g)10.061定格電圧(V)500定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2016シリーズ アース用ワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(20個)
86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)12定格電流(UL)(A)85グリーンイエロー定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2006シリーズ アース用ワゴジャパン
18,980税込20,878
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(UL)(A)50グリーンイエロー定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用ワゴジャパン
58,980税込64,878
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2入出力数2対2定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様4線用定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ アース用ワゴジャパン
49,980税込54,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10グリーンイエロー定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
中容量形端子台 坂詰製作所中容量形端子台坂詰製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ絶縁耐圧2kV(1分間)材質(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ セパレータ 大型 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ セパレータ 大型ワゴジャパン
1,698税込1,868
1パック(25個)
5日以内出荷から41日以内出荷
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
3,498税込3,848
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパワゴジャパン
2,698税込2,968
1パック(25個)
5日以内出荷から11日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュールワゴジャパン
8,998税込9,898
1パック(25個)
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5グレー定格電圧(V)500適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン
69,980税込76,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)8.667適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
25,980税込28,578
1パック(100個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン
59,980税込65,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)7.297適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)仕様2線中継・分岐端子台定格電圧(V)500定格電流(A)24
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 接触防止カバー ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台285シリーズ 接触防止カバーワゴジャパン
2,598税込2,858
1パック(25個)
5日以内出荷
イエロー仕様接触防止カバー;電線接続をしていない端子台の電線口に取り付け、感電を防止;50(mm2)大電流端子台用質量(g)2.04
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ プロテクティブワーニングマーカ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台285シリーズ プロテクティブワーニングマーカワゴジャパン
2,998税込3,298
1パック(25個)
5日以内出荷
イエロー仕様プロテクティブワーニングマーカ;高電圧記号付、黒
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 隣接ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台285シリーズ 隣接ジャンパワゴジャパン
2,798税込3,078
1パック(25個)
5日以内出荷
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台ワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(5個)ほか
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレスグリーンイエロー準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント サイドエントリー端子台282~284シリーズ プロテクティブワーニングマーカ ワゴジャパンスプリング式レールマウント サイドエントリー端子台282~284シリーズ プロテクティブワーニングマーカワゴジャパン
2,398税込2,638
1パック(25個)
5日以内出荷
イエロー仕様プロテクティブワーニングマーカ;高電圧記号付、黒;5端子台用
DINレール端子台