絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
50000・100000・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ヒューズホルダ


FA現場のお役立ち情報
460件中 441460
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PROパネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V acRS PRO
1,098,000税込1,207,800
1箱(2000個)
5日以内出荷
RS PRO 14
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PROパネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V acRS PRO
1,398,000税込1,537,800
1箱(2000個)
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmmRoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズホルダー エスコ管ヒューズホルダーエスコ
1,150税込1,265
1袋(5個)
翌日出荷
セット内容:ホルダー 1個、端子 2個。
ヒューズホルダー付ケーブル KIV1.25SQ 適用ヒューズ:Φ6.4×30 T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付ケーブル KIV1.25SQ 適用ヒューズ:Φ6.4×30T.SIN(テイシン電機)
949税込1,044
1本
13日以内出荷
仕様●ヒューズホルダー付ケーブル●適応ヒューズ:Φ6.4×30mm●ケーブル:KIV1.25sq●全長:500mm●定格:AC100V/15A以下アズワン品番67-0477-55
レール取付形ヒューズベース 熱帯湿地仕様 富士電機レール取付形ヒューズベース 熱帯湿地仕様富士電機
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac BULGINBulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V acBULGIN
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット端子種別クイックコネクト定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dc COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dcCOOPER BUSSMANN
96,980税込106,678
1箱(6個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30 (UL) A, 32 (IEC) A CH, 600V, 690V COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30 (UL) A, 32 (IEC) A CH, 600V, 690VCOOPER BUSSMANN
19,980税込21,978
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A●定格電圧:600 V, 690 V●極数:3●インジケータ付:あり●端子タイプ:ねじ種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600(UL)/690(IEC)定格電流(A)30(UL)/32(IEC)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A SD, 1 kV dc, 1.5 kV dc COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A SD, 1 kV dc, 1.5 kV dcCOOPER BUSSMANN
51,980税込57,178
1箱(3個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●定格電圧:1 kV dc, 1.5 kV dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PBT●シリーズ:SD種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
CLS形ヒューズホルダ(屋内) 三菱電機CLS形ヒューズホルダ(屋内)三菱電機
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
PL形ヒューズホルダ 三菱電機PL形ヒューズホルダ三菱電機
6,498税込7,148
1個
予約販売
定格電圧(V)3600/7200定格電流(A)T1
CL形 ヒューズホルダ(屋外) 三菱電機CL形 ヒューズホルダ(屋外)三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)7200定格電流(A)T50
CL形 ヒューズホルダ(屋内) 三菱電機CL形 ヒューズホルダ(屋内)三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
警報用WPヒューズ 大東通信機警報用WPヒューズ大東通信機
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路)リード線サイズ(mm)32×10×35切断時間(秒)60秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
警報用UPヒューズホルダ 大東通信機警報用UPヒューズホルダ大東通信機
929税込1,022
1個
42日以内出荷
定格電流(A)50定格電圧(V)AC/DC250質量(g)50種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500
スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ 富士電機スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ富士電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から59日以内出荷
種類ヒューズホルダ
スーパーカット 表面形3線用 富士電機スーパーカット 表面形3線用富士電機
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)500AC/DC遮断電流(A)100000AC/50000DC
スーパーカット 埋込形3線用 富士電機スーパーカット 埋込形3線用富士電機
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)500AC/DC遮断電流(A)100000AC/50000DC
HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズホルダ 富士電機HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズホルダ富士電機
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から81日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)3600/7200
ヒューズ 冨士端子工業ヒューズ冨士端子工業
16税込18
1個
5日以内出荷

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ