絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
50000・100000・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ヒューズホルダ


FA現場のお役立ち情報
460件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7149アズワン品番65-8058-07
ベース取り付けヒューズホルダ 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSベース取り付けヒューズホルダ 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
19,980税込21,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ信号検出器ベースは、定格電圧 690 V ac です。信号検出器ベースは、サイズ 00-4 の LV HRC ヒューズリンクに使用されます。信号検出に使用されます
仕様●ヒューズホルダタイプ:ベース取り付け●定格電圧:690V ac●コード番号:203-2038アズワン品番65-8086-72
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入SIEMENS
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 50 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7241アズワン品番65-8084-70
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入SIEMENS
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、赤色定格電流は 10 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7197アズワン品番65-8085-65
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入SIEMENS
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、グレー色定格電流は 16 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7127アズワン品番65-8085-31
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入SIEMENS
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、茶色定格電流は 4 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7160アズワン品番65-8084-88
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入SIEMENS
11,980税込13,178
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●コード番号:232-2069アズワン品番65-8055-72
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入SIEMENS
5,898税込6,488
1袋(25個)
7日以内出荷
Siemens D アダプタねじの重量は 0.015 Kg です。定格電流は 16 A です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7178アズワン品番65-8085-25
ヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、250 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:630x432mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:250A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8945アズワン品番65-8081-43
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8225アズワン品番65-8071-95
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●対応ヒューズ長:32mm●コード番号:225-8222アズワン品番65-8072-40
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入BUSSMANN
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8216アズワン品番65-8071-84
パネル取り付けヒューズホルダ 15A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 15A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
6,598税込7,258
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:15A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0591アズワン品番65-8052-65
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0583アズワン品番65-8055-59
パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 50個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 50個入SCHURTER
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )Schurter FECシリーズ5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●シリーズ:FEC●コード番号:227-0985アズワン品番65-8073-71
ニュートラルリンク 1袋 10個入 Socomecニュートラルリンク 1袋 10個入Socomec
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
円筒形ソリッドリンク円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
仕様●ヒューズタイプ:円筒状●定格電流:32A●直径:10mm●高さ:38mm●コード番号:122-5270アズワン品番65-8077-67
インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入 BUSSMANNインラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入BUSSMANN
119,800税込131,780
1袋(20個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。圧着端子を備え、ボディがフェノール樹脂製になっています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8212アズワン品番65-8072-56
インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入 BUSSMANNインラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入BUSSMANN
159,800税込175,780
1袋(20個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。1/4 インチクイックコネクト端子を備え、フェノール製ボディ材が採用されています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8210アズワン品番65-8073-86
インラインヒューズホルダ 10A 250V 1袋 2個入 BULGINインラインヒューズホルダ 10A 250V 1袋 2個入BULGIN
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●端子タイプ:ねじ●コード番号:208-8269アズワン品番65-8055-40
[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品アズワン品番65-9314-20
レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 12個入 SIEMENSレール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 12個入SIEMENS
69,980税込76,978
1袋(12個)
7日以内出荷
Siemens ヒューズホルダは、クラス CC ヒューズリンク付きの 1 極を備えています。定格 AC 電圧 600 V で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられます。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
仕様●防振:あり●ヒューズサイズ:Class CC●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2153アズワン品番65-8085-16
レール取り付けヒューズホルダ 30A 1kV 1袋 12個入 SIEMENSレール取り付けヒューズホルダ 30A 1kV 1袋 12個入SIEMENS
39,980税込43,978
1袋(12個)
7日以内出荷
Siemens 円筒型ヒューズホルダは、10 x 38 mm ヒューズリンクを備えた単極を備えています。この製品は、1000 V の定格 DC 電圧で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられています。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Sentron●定格電流:30A●定格電圧:1kV●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2114アズワン品番65-8088-96
ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 30個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 30個入SIEMENS
20,980税込23,078
1袋(30個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7257アズワン品番65-8060-97
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入SIEMENS
27,980税込30,778
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7125アズワン品番65-8084-92
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146アズワン品番65-8086-29
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入SIEMENS
31,980税込35,178
1袋(15個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D01 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7228アズワン品番65-8084-89
ボトルヒューズアダプタリング アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENSボトルヒューズアダプタリング アダプタスリーブ 1袋 50個入SIEMENS
7,398税込8,138
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:232-2070アズワン品番65-8055-54
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入SIEMENS
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、黒色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 35 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7070アズワン品番65-8086-20
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 10個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 10個入SIEMENS
54,980税込60,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の材質とサイズ D03 で構成されています。定格電流: 100 A 定格電流 400 V
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7239アズワン品番65-8085-43
ヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入SIEMENS
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED カバーリングは、プラスチック素材製で、1 極です。ヒューズリンク DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedカバーリング●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7237アズワン品番65-8085-67
ヒューズブロック 444x220mm 160A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 160A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8939アズワン品番65-8062-49
ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、25 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
ヒューズプーラー BAHCO(バーコ)ヒューズプーラーBAHCO(バーコ)
40,980税込45,078
1個
予約販売
IEC 60269-1 規格に適合04.2002、DIN VDE 0636-201 ed.02.2003、DIN 57680-4 ed.11.1980、VDE 認定1000 V ヒューズプラーですNH ヒューズサイズ 00 → 3 を保持するための手袋です 通電中の機器(最大 1000 V )での作業用です ロック / ロック解除システムにより内部から操作 滑り止め保護 458 g
仕様●ヒューズタイプ:NH●最小ヒューズサイズ:00●最大ヒューズサイズ:3●アイソレーション電圧:1000V●タイプ:ヒューズプラー●ヒューズサイズ範囲:00 → 3●コード番号:688-0445アズワン品番65-8052-26
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
34,980税込38,478
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8220アズワン品番65-8072-95
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入BUSSMANN
159,800税込175,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入BUSSMANN
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0574アズワン品番65-8055-67
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585アズワン品番65-8055-82
パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入SCHURTER
87,980税込96,778
1袋(100個)
7日以内出荷
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )Schurter FECシリーズ5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●極数:1P●キャップスタイル:スロット●コード番号:227-0984アズワン品番65-8066-33
インラインヒューズホルダ 10A 250V ac 1箱 300個入 BULGINインラインヒューズホルダ 10A 250V ac 1箱 300個入BULGIN
219,800税込241,780
1箱(300個)
7日以内出荷
Bulgin のインライン密閉型ヒューズホルダのサイズは 5 x 20 mm です。ねじ終端となっています。動作温度: -20 → +90 ℃ 1 mm 2 の導体ケーブルに対応
仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●インジケータ付:なし●端子タイプ:ねじ●コード番号:204-8118アズワン品番65-8068-35
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式アズワン品番65-9314-30

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ