絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
遮断電流(A)
ブランド
- LITTELFUSE(179)
- SIEMENS(150)
- BOURNS(83)
- RS PRO(66)
- BUSSMANN(53)
- 日本製線(28)
- エスコ(15)
- COOPER BUSSMANN(15)
- legrand(15)
- Socomec(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- WICKMANN(12)
- EATON(イートン)(11)
- SCHURTER(11)
- 冨士端子工業(9)
- ABB(8)
- MK (ELECTRIC)(8)
- リタール(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- ブランドをもっと見る
LITTELFUSE・SIEMENS・BOURNS・RS PRO・BUSSMANN・日本製線・エスコ・COOPER BUSSMANN・legrand・Socomec・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・WICKMANN・EATON(イートン)・SCHURTER・冨士端子工業・ABB・MK (ELECTRIC)・リタール・シュナイダーエレクトリック・ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入
日本製線¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-284形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250コード353-284定格電流(mA)500アズワン品番65-8094-94溶断速度M
管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FCM 250V 2A EM 8H02 1袋 10個入
日本製線¥919税込¥1,0111袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm。ガラス管包装ヒューズ(リード付)仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-761形状リード線付き全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-761アズワン品番65-8080-44溶断速度M
LPHV0001Z
LITTELFUSE¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
マリンヒューズホルダー
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式欠品中マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)。接続簡単!過電流から機器や回線を保護。絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!。本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPS。スタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!。燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能。100-300A対応の強導電性。サイズが小さいため、省スペースに貢献用途~DC58V直流用。100A-300Aの大きい電流向け。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼寸法(mm)65×50×20材質(本体)熱特性PPS電流(A)30-300電圧(V)~DC58取付穴径(Φmm)10(M10)
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥589税込¥6481袋(10個)翌々日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥569税込¥6261袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 白長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 紫長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 1A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黒長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2.5A EM 1袋 10個入
日本製線¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-418形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2.5コード353-418アズワン品番65-8094-70溶断速度T
ABB ヒューズリンク
ABB¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac
Hinode Electric Co Ltd¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から翌々日出荷小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性仕様日之出電機製作所660GHシリーズ容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター
表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性材質(本体)アルミ材種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)2.5遮断電流(A)50リード線無サイズ(mm)1.6×0.8×0.54溶断規格F動作温度範囲(℃)-40~125
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥3,698税込¥4,0681袋(5個)当日出荷BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 赤長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 赤長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MAXI 32V℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE(2件のレビュー)¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9A
LITTELFUSE¥729税込¥8021袋(10個)翌々日出荷動作電流 1.8A。定格電圧 72V。動作時間 7.2s。保持電流 0.9A。電流 Max 40 A。長さ 11.2mm。高さ 15.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.2Ω。最大抵抗 470mΩ。電力損失 0.99W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリーRoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入
日本製線¥569税込¥6261袋(10個)翌々日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:800mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-385アズワン品番65-8094-67
管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 5A EM 1袋 10個入
日本製線¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-335アズワン品番65-8094-83
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ
冨士端子工業¥159~税込¥175~1本当日出荷から5日以内出荷タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ
冨士端子工業¥159~税込¥175~1本当日出荷から5日以内出荷タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷。10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 200MA RM 1袋 10個入
日本製線¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:200mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-262形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 acコード353-262定格電流(mA)200アズワン品番65-8094-93溶断速度M
管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 5A EM 1袋 10個入
日本製線¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-723アズワン品番65-8094-99
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac
SIEMENS¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ
SCHURTER¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥959税込¥1,0551袋(10個)当日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.5リード線有サイズ(mm)7.9×3.1×13.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)1.17動作時間(s)4動作電流(A)1電力損失(W)0.75最小抵抗(Ω)0.41

















































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)