絞り込み
静電容量
定格電圧(V)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(364)
- VISHAY(328)
- RS PRO(147)
- 日本ケミコン(125)
- ニチコン(99)
- EPCOS(58)
- Ruby-con(55)
- Asian Brand(36)
- NOVA(23)
- KEMET(8)
- ルビコン(6)
- CORNELL DUBILIER(4)
- LINKMAN(4)
- 京セラ(2)
- 東信工業(2)
- AVX(2)
- エーアイシーテック(2)
- KYOCERA AVX(2)
- アムトランス(2)
- ブランドをもっと見る
「静電容量」から絞り込む
47μF(47)
100μF(59)
220μF(69)
330μF(47)
470μF(68)
680μF(32)
1000μF(55)
2200μF(43)
3300μF(35)
4700μF(29)
静電容量をもっと見る

Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921袋(5個)当日出荷仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, EEUEE2D470
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)145最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
電解コンデンサ 2200μF 500V dc
VISHAY¥19,980税込¥21,9781個欠品中仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7040-23
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
日本ケミコン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ
日本ケミコン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用途向け等温度範囲(℃)-25~105耐久性5000時間RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ
日本ケミコン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷従来のKMQシリーズの定格リプル電流を同一サイズで最大50%向上させました。スイッチング電源、インバータ用途に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-25~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 33uF
Ruby-con¥43税込¥471個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uF
Ruby-con¥499税込¥5491個3日以内出荷定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uF
Ruby-con¥189税込¥2081個3日以内出荷定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量4.7μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF
Ruby-con¥359税込¥3951個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 3.3uF
Ruby-con¥189税込¥2081個3日以内出荷定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量3.3μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 22uF
Ruby-con¥249税込¥2741個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF
Ruby-con¥129税込¥1421個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF
Ruby-con¥149税込¥1641個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 3300uF
Ruby-con¥329税込¥3621個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF
Ruby-con¥229税込¥2521個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 820uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥99税込¥1091個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧6.3Vケース寸法(mm)8×11.5許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量820μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
アルミ電解コンデンサ(100V/680μF/105℃品)
Asian Brand¥259税込¥2851個3日以内出荷直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/35.5定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L35.5mm静電容量(μF)680
アルミ電解コンデンサ(50V/4700μF/105℃品)
Asian Brand¥199税込¥2191個3日以内出荷直径(Φmm)18高さ(mm)装着時(最大)/40定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L40mm静電容量(μF)4700
アルミ電解コンデンサ(100V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥97税込¥1071個3日以内出荷直径(Φmm)16高さ(mm)装着時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L25mm静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)
Asian Brand¥99税込¥1091個3日以内出荷直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
アルミ個体コンデンサ(6.3V/1000μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)6.3端子間ピッチ(mm)2.5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm静電容量(μF)1000
アルミ個体コンデンサ(16V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)19@100kHzリップル電流(A)2.69@100kHz静電容量(μF)220
アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)16@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(100V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mm静電容量(μF)100
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 470uF
ニチコン¥239税込¥2631個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16静電容量470μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)630パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 3300uF
ニチコン¥579税込¥6371個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×35.5静電容量3300μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2220リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 1000uF
ニチコン¥289税込¥3181個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×20静電容量1000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1100パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 220uF
ニチコン¥279税込¥3071個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×25静電容量220μF極性無入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 22uF
ニチコン¥159税込¥1751個3日以内出荷仕様リプル(120Hz.85℃)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)8×11.5静電容量22μF極性無入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)3.5
アルミニウム電解コンデンサセット(12種×各10個入)
DFRobot¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷アルミ電解コンデンサーのセットです。 実験や自作の回路基板に非常に便利です。 このパックには、さまざまな静電容量と定格電圧を備えた12種類のコンデンサーが付属しています。内容50V/1μF ×10、50V/2.2μF ×10、50V/3.3μF ×10、50V/4.7μF ×10、50V/10μF ×10、25V/22μF ×10、25V/33μF ×10、25V/47μF ×10、16V/100μF ×10、16V/220μF ×10、16V/330μF ×10、16V/470μF ×10
大形アルミ電解コンデンサ 50V 4700μF 105℃品
日本ケミコン¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50端子ねじM5ケース寸法(mm)35×50静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージネジ端子形定格電流(Arms)3.1
大形アルミ電解コンデンサ 400V 220μF 105℃品
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)400ケース寸法(mm)25.4×40静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.1
大形アルミ電解コンデンサ 25V 10000μF 105℃品
日本ケミコン¥769税込¥8461個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)22×40静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)3.09
大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)30×40静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.65