絞り込み
静電容量
- 0.001μF(3)
- 0.0022μF(3)
- 0.0033μF(3)
- 0.0047μF(3)
- 0.01μF(9)
- 0.018μF(3)
- 0.022μF(10)
- 0.033μF(7)
- 0.039μF(3)
- 0.047μF(12)
- 0.056μF(5)
- 0.068μF(7)
- 0.082μF(3)
- 0.1μF(13)
- 0.15μF(6)
- 0.22μF(11)
- 0.33μF(4)
- 0.47μF(10)
- 0.68μF(3)
- 1μF(8)
- 静電容量をもっと見る
定格電圧(V)
ブランド
- CORNELL DUBILIER(1)
- DFRobot(1)
- EPCOS(177)
- FARAD(42)
- GB[制御機器](22)
- GENTEQ(5)
- KEMET(665)
- Panasonic(パナソニック)(235)
- PILKOR(9)
- VISHAY(159)
- WIMA(14)
- ニチコン(3)
- フォスター電機(2)
- ルビコン(1)
- 岡谷電機産業(11)
- 指月電機製作所(1)
- 日本ケミコン(2)
- 日精電機[制御機器](58)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
「静電容量」から絞り込む
0.01μF(9)
0.022μF(10)
0.033μF(7)
0.047μF(12)
0.068μF(7)
0.1μF(13)
0.15μF(6)
0.22μF(11)
0.47μF(10)
1μF(8)
静電容量をもっと見る

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 47nF 5% 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:47nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-10
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1袋 10個入
KEMET¥919税込¥1,0111袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-83
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 5.6nF 5% 1袋 20個入
KEMET¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.0056 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:5.6nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-21
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10%
KEMET¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES![フィルムコンデンサ 630V dc 4.7nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 630V dc 4.7nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け仕様●静電容量:4.7nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:4.2mm●高さ:6mm●寸法:9.8 x 4.2 x 6mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-6916-09
フィルムコンデンサ 630V dc 22nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921袋(5個)欠品中メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:22nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.3mm●高さ:10.5mm●寸法:5.3 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7161-85
フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7166-51
フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:19.5mm●高さ:29mm●寸法:19.5 x 29 x 31mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7016-03
フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 70 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 450V dc 1μF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ仕様●静電容量:1μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.1mm●奥行き:9.3mm●高さ:12.6mm●寸法:18.1 x 9.3 x 12.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7210-26![フィルムコンデンサ 250V dc 1nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 250V dc 1nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-87
フィルムコンデンサ 150 V ac 400 V dc 1μF ±5% 1袋 5個入
日本ケミコン¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ)。独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)仕様●静電容量:1μF●電圧:150 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:12.5mm●長さ:18.2mm●奥行き:13.7mm●高さ:14.3mm●寸法:18.2 x 13.7 x 14.3mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7183-43
フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入
KEMET¥87,980税込¥96,7781袋(4個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-08
フィルムコンデンサ 100V dc 10μF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681袋(5個)当日出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:10μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:11.5mm●高さ:21mm●寸法:11.5 x 21 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-46
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.33μF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.33μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-10
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.033uF
FARAD¥129税込¥1421個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.033
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.56uF
FARAD¥559税込¥6151個3日以内出荷幅(mm)26厚さ(mm)11高さ(mm)20.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.56
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uF
FARAD¥239税込¥2631個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)8高さ(mm)16.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.15
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.082uF
FARAD¥179税込¥1971個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.082
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.068uF
FARAD¥169税込¥1861個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)6.5高さ(mm)11.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.068
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.056uF
FARAD¥159税込¥1751個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)6高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.056
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF
FARAD¥119税込¥1311個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.022
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uF
FARAD¥129税込¥1421個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)6高さ(mm)10.0※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.068
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.056uF
FARAD¥129税込¥1421個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)9.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.056
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.68uF
FARAD¥249税込¥2741個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)13.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.68
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF
FARAD¥189税込¥2081個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)6高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.033uF
FARAD¥86税込¥951個3日以内出荷幅(mm)10.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.033
ポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pF
FARAD¥26税込¥291個3日以内出荷幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)3300
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 8200pF
FARAD¥26税込¥291個3日以内出荷幅(mm)6.5厚さ(mm)4高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)4容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)8200
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pF
FARAD¥26税込¥291個3日以内出荷幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)2700
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1800pF
FARAD¥27税込¥301個3日以内出荷幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)1800
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1500pF
FARAD¥21税込¥231個3日以内出荷幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)1500
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.056uF
FARAD¥39税込¥431個3日以内出荷幅(mm)9.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.056
積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.47uF
PILKOR¥139税込¥1531個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.47
積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.1uF
PILKOR¥90税込¥991個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.1
積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uF
PILKOR¥169税込¥1861個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)1
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ







![フィルムコンデンサ 630V dc 4.7nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)







![プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765150-251222-02.jpg)