絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 16.2
  • 16(9)
  • 22(8)
  • 22.2(1)
  • 22.3(15)
  • 25(4)
  • 25.5(4)
  • 30.5(8)
  • -(2)
接点構成
  • その他(3)
動作方式
  • プッシュロック・ターンリセット(4)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
AB6Eシリーズ IDEC(和泉電気)AB6EシリーズIDEC(和泉電気)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から21日以内出荷
XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XA1EシリーズIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
55日以内出荷から83日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内質量(g)約17保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状はんだづけ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)300動作方式プッシュロックプルorターンリセットランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から112日以内出荷
仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
非常停止用押ボタンスイッチ