絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 22.3(3)
接点構成
- 3a1b
- 1a(7)
- 1a1b(20)
- 1a2b(7)
- 1a3b(6)
- 1b(20)
- 2a(2)
- 2a1b(2)
- 2a2b(9)
- 2b(20)
- 3a(1)
- 3b(10)
- 4a(1)
- 4b(8)
- その他(22)
動作方式
- プッシュロック・ターンリセット(3)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から31日以内出荷仕様●接点構造:接点分離形品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40)端子形状M3.5ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロック鍵リセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から31日以内出荷品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000