絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- 渡辺製作所[住設機器](211)
- リンナイ(104)
- 三菱電機(84)
- ノーリツ(52)
- ホーコス(24)
- イースタン工業(19)
- SUNWAVE(LIXIL)(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- DAIKEN(旧:大建工業)(13)
- フカガワ(9)
- クリナップ(8)
- FUJIOH(富士工業)(7)
- ハウステック(7)
- INAX(LIXIL)(3)
- 伸晃(2)
- カクダイ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 東芝ライテック(1)
- ブランドをもっと見る

レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー(金属製)
東芝キヤリア¥1,998税込¥2,1981個当日出荷このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
レンジフードファン用オンオフピカスイッチ
東芝キヤリア¥6,698税込¥7,3681個11日以内出荷色調ネーム付スイッチカバー(S))ニューホワイト、(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
レンジフードファン用換気扇用フード
東芝キヤリア取扱い終了台所などで金属製換気扇と組合わせて使用すると、煙や湯気などの捕集効果が高く、効率のよい換気をします。適合機種VKH-20APM、VFH-20PM、VFH-25M、VFH-25PM、VFM-25PM、VFH-30M、VFH-20APM・VFH-20APMD、VFH-20AM、VFH-25APM、VFH-25APMD、VFH-25AM、VFM-20APM、VFM-25APM1、VF-25APM材質(前板)亜鉛めっき鋼板、(側板(右))亜鉛めっき鋼板、(側板(左))亜鉛めっき鋼板、(天井板)亜鉛めっき鋼板、(底板)亜鉛めっき鋼板表面処理(前板)アクリル塗装、(側板(右))アクリル塗装、(側板(左))アクリル塗装、(天井板)アクリル塗装、(底板)アクリル塗装色調(前板)マンセル5.6YB7/1.1、(側板(右))マンセル5.6YB7/1.1、(側板(左))マンセル5.6YB7/1.1、(天井板)マンセル5.6YB7/1.1、(底板)マンセル5.6YB7/1.1
レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー
東芝キヤリア取扱い終了雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8表面処理(取付板)メラミン塗装色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー
東芝キヤリア取扱い終了材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛めっき(黒)、(ガード)アクリル塗装色調(フード)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)、(ガード)マンセル5Y9.75/1
レンジフードファン用浅形用取付金具
東芝キヤリア取扱い終了吊戸棚や天井より吊り下げる場合に使います。付属品丸木ネジ 6個、丸小ネジ 6個、スペンサー 2個材質(固定金具)鋼板2t、(吊り金具)鋼板2t表面処理(固定金具)亜鉛めっき、(吊り金具)亜鉛めっき
レンジフードファン用面材取付金具
東芝キヤリア取扱い終了付属品ネジ(M4×8L)(取付金具・取付ベース固定用) 2本、木ねじ(Φ4×14L)(面材、取付ベース上・下固定用) 16本、木ねじ(Φ4×14L、黒色)(差込金具固定用) 4本材質(取付金具)着色鋼板、(差込金具)着色鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板色調(取付金具)マンセルN1.5、(差込金具)マンセルN1.5、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
レンジフードファン用横幕板
東芝キヤリア取扱い終了付属品TPネジ(Φ4×10L) 2個、木ネジ(Φ4.5×45L) 2本材質(横幕板)着色亜鉛鋼板、(ポップリベット)アルミ合金棒寸法A(mm)200寸法D(mm)210寸法B(mm)196寸法C(mm)328.8色調(横幕板)マンセルN1.5
レンジフードファン用電動気密シャッター(排気用)
東芝キヤリア取扱い終了付属品取付ねじ Φ4×8(本体固定用) 4本材質(取付枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)亜鉛めっき鋼板、(保護カバー)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板モーター(開閉)同期電動機
レンジフードファン用電動気密シャッター(排気用)
東芝キヤリア取扱い終了付属品タッピンねじ(Φ4×10L亜鉛メッキ) 4本、平ワッシャ(M4用 亜鉛メッキ) 4個材質(フード)亜鉛めっき鋼板、(側版)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター取付板)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)亜鉛めっき鋼板モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
レンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用)
東芝キヤリア取扱い終了材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板表面処理(前幕板)シリコン被覆色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
レンジフードファン用前幕板(同時給排気用)
東芝キヤリア取扱い終了材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板表面処理(前幕板)シリコン被覆色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
レンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用)
東芝キヤリア取扱い終了付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本材質(横幕板)ステンレス鋼板表面処理(横幕板)シリコン被膜色調(横幕板)ヘアライン
レンジフードファン用横幕板(同時給排気用)
東芝キヤリア取扱い終了付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本、クッション 1個材質(横幕板)ステンレス鋼板表面処理(横幕板)シリコン被膜色調(横幕板)ヘアライン
レンジフードファン用浅形用排気口
東芝キヤリア取扱い終了買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 4個適合機種VFR-20S,VFR-20R,VFR-30S,VFR-30R,VFR-30R3,VFR-30R5材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム寸法(mm)(壁穴)後方排気298×105、側方排気316×105質量(kg)0.35表面処理(排気口)メラミン塗装色調(排気口)マンセル5Y9.75/1
レンジフードファン用浅形用排気口
東芝キヤリア取扱い終了買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚適合機種VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116質量(kg)0.31
レンジフードファン用浅形用角丸ジョイント
東芝キヤリア取扱い終了材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板質量(kg)1.7方式上方排気専用表面処理(ケース)メラミン塗装色調(ケース)マンセル5Y9.75/1
レンジフードファン用浅形用角丸ジョイント
東芝キヤリア取扱い終了材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(ガイド板)鋼板、(シャッター)アルミ板質量(kg)1.7方式上方排気専用表面処理(ケース)メラミン焼付塗装色調(ケース)マンセル5Y9.75/1、(排気口)、(ガイド板)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)
レンジフードファン用浅形用グリスフィルター
東芝キヤリア取扱い終了本体の風吹込口に取付け油汚れやごみ、ほこりを吸収してお手入れが簡単にできます。適合機種VFR-36Y、VFR-37Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VAR-36Y(本体付属)、VFR-36YM1(本体付属)材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層表面処理(外枠)アクリル塗装色調(外枠)マンセル5F2.5/1
レンジフードファン用リフォームアタッチメント
東芝キヤリア(1件のレビュー)取扱い終了付属品取付ねじ(Φ4.5×45L) 8本材質(給気口)亜鉛メッキ鋼板、(塞ぎ板)アルミニウム合金板、(ソフトテープ)ウレタンフォーム
レンジフードファン用給気電動シャッター連動用コード
東芝キヤリア取扱い終了付属品コード止め 1個、タッピンネジ(□4×8L) 1本材質(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ色調(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック
レンジフードファン用電動気密シャッター連動用コード
東芝キヤリア取扱い終了付属品コード止め 1個、タッピンネジ(Φ4×8L) 1本材質(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ色調(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック
『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります
- レンジフードファン
- システム部材













































![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)




![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)