絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(5)
  • 萩原(244)
  • Panasonic(パナソニック)(240)
  • 東リ(195)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(190)
  • ホームテイスト(120)
  • リリカラ(117)
  • サンゲツ(115)
  • 明和グラビア(108)
  • パネフリ工業(69)
  • アサヒペン(68)
  • AICA(アイカ工業)(63)
  • シンコール(62)
  • スミノエ(55)
  • Bulls(ブルズ)(40)
  • リンテックコマース(37)
  • ユノックス(35)
  • INAX(LIXIL)(33)
  • 中村製紙所(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントプレート取付枠 WCN370型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート取付枠 WCN370型LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(16個)
当日出荷から4日以内出荷
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
プレート取付枠 DMF-B型 LAMP(スガツネ工業)プレート取付枠 DMF-B型LAMP(スガツネ工業)
609税込670
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型
分割式配線孔キャップ LS50S-S型 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔キャップ LS50S-S型LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。
質量(g)64
コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー DMC1WK型LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6質量(g)30材質PBT樹脂口数1口2連付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット使用温度範囲(℃)-10~+40仕様開時保持
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF-EP型LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口仕様DMF-EP型
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ工業)石膏ピン取付工具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP)グリーン
コンセントプレート DMFH-EA型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMFH-EA型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)21口数4口
指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業)指はさみ防止スクリーンLAMP(スガツネ工業)
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。
用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
埋込式USB・ACコンセント 15-017型 LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 15-017型LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具定格(AC口(2極接地付))AC100V 14A定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス付属品取付用クリップ使用温度範囲(℃)-10~+40入力電圧(V)AC100材質ABS樹脂
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF-EP型LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数5口仕様DMF-EP型
コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)56仕様DMF-ES型
コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
コンセントプレート DMFH-EA型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMFH-EA型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)25口数5口
PEMKO ドアボトム LAMP(スガツネ工業)PEMKO ドアボトムLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。仕様床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。長さは450 mmから1820 mmまであります仕上シルバー
ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型 LAMP(スガツネ工業)ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
余分な装飾を削ぎ落としたミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上は幅広い空間にマッチします。
用途オフィス、店舗、ホテル、家具など
パネルマウンティングシステムPCシリーズオプション LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステムPCシリーズオプションLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
3日以内出荷
コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。 パネルの納まりに応じて、最大6 mmの深さ調整ができます。
材質ポリアセタール(POM)取付穴径(Φmm)コンクリート:26、石膏ボード:24
埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプLAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具入力電圧(V)AC100定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14A定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス付属品取付用クリップ使用温度範囲(℃)-10~+40材質ABS樹脂
埋込式USB・ACコンセント 16R-016型 LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 16R-016型LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14A定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス付属品取付用クリップ使用温度範囲(℃)-10~+40入力電圧(V)AC100材質ABS樹脂
後付式USB・ACコンセント 18-011-W LAMP(スガツネ工業)後付式USB・ACコンセント 18-011-WLAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
テーブル等に直接取り付けるため、取付加工が不要です。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具材質ABS樹脂入力電圧(V)AC100定格電圧・電流(AC口(2極接地付))AC100V 14A定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス使用温度範囲(℃)-10~+40
表記シール DM-LABEL コンセントカバー・ワイヤレス充電器用 LAMP(スガツネ工業)表記シール DM-LABEL コンセントカバー・ワイヤレス充電器用LAMP(スガツネ工業)
119税込131
1枚
4日以内出荷
カバー表面や貼付面に貼る透明なシールです。 コンセントカバーの表面やカバー近くの取付面などに貼って使用します。 1シートで10種類、40枚のシールが使えます。 暗い色の面に貼ってもマークは見えます。 埋め込まれたワイヤレス充電器の場所を示したりできます。
シートサイズ(mm)A6(105×148)
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
質量(g)89寸法(mm)70×120×9.2仕様ワイドコンセント
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から4日以内出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。 ワイドスイッチ仕様です。
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から4日以内出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
質量(g)175寸法(mm)166×120×7.2仕様3連
内装資材