絞り込み
ブランド
- エスコ
- アイホン(401)
- TOEX(LIXIL)(377)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- 新日軽(LIXIL)(87)
- リーベックス(60)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- TOSTEM(LIXIL)(26)
- NASTA(ナスタ)(22)
- 四国化成(10)
- パナソニックEWエンジニアリング(9)
- DXアンテナ(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ポッシュリビング(8)
- アイワ金属(7)
- YKK AP(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ブランドをもっと見る
特価

シャッター用フック棒
エスコ(1件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷寸法(mm)フック部:32×27全長(mm)1000材質(本体)スチール(クロメート処理)材質(ハンドル)塩化ビニール線径(mm)8
ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ
エスコ¥13,800税込¥15,1801セット翌日出荷規格ARIB STD-T101準拠通信方式時分割多元接続方式周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)![[充電式] 携帯型受信機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784415-210511-02.jpg)
[充電式] 携帯型受信機
エスコ¥57,500税込¥63,2501個翌日出荷仕様バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可送信機登録可能台数:50台内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能空中線:ヘリカルアンテナ材質樹脂(パールシルバー塗装)寸法(mm)36×21.5×103.7(H)質量(g)約60(電池含む)電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属)受信可能距離約100(見通し距離)使用可能温度範囲-10~+50(充電時:0~45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)充電時間(時間)約5液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラーバックライトあり(緑色)使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)![[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784379-210511-02.jpg)
[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型材質樹脂寸法(mm)70×13×120(H)色ホワイト質量(g)約75(電池含)電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)







![[充電式] 携帯型受信機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784415-210511-02.jpg)
![[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784379-210511-02.jpg)