「電源タイプ」から絞り込む
延長コード スパイラル式アイホン(1件のレビュー)当日出荷
ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向け色オレンジ適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
オプション入力コードアイホン当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様材質軟質塩化ビニル寸法(mm)57×54×19
コンセント(メタルコンセントアイホン欠品中
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
ハンド型子機用延長コードアイホン当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
ハンド型子機用中継コードアイホン当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、ハンド型子機のコード断線を防止します。
用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20適合機器NF-SBA-(TT)
リニューアル用プレートアイホン当日出荷
リニューアル用プレート 1個用、2個用スイッチボックスに対応 W206×H266
用途マンション向け材質自己消火性樹脂寸法(mm)266×206×5
中継コード(コード10cm)アイホン当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
角型廊下灯 LEDアイホン当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
2線化変換アダプタアイホン当日出荷
電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
用途戸建住宅向け仕様アイホン製EL-PJP専用材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)92.5×25×19
オプション変換コードアイホン当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション変換コードです。オプション入力用コンセント(NLR-OPA)またはオプション入力コード(NLR-CA-OPA)へセンサー(市販品)を接続する際に使用します。
用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、オプション入力コード質量(g)約69
コンセント付マイクアイホン当日出荷から3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
ハンド子機コンセントアイホン当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
用途病院・施設向け仕様4Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
コンセントプレートアイホン3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。取消ボタン付。
用途高齢者住宅向け仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付形状壁埋込形寸法(mm)120×70×36
漏水センサーアイホン当日出荷
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。床下の漏水を検知した場合に知らせることができます。ケーブル長:約1.5m。
用途集合住宅向け形状床面設置形寸法(mm)Φ48×14(ケーブル除く)電源電圧(V)ACまたはDC5~24電極数4
ユニット型玄関子機アイホン当日出荷
ポスト・ポール用ユニット型玄関子機
用途戸建住宅・業務向け材質樹脂形状埋込形寸法(mm)92×92×49
確認灯付コンセントアイホン当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。
用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×54
住戸アダプタアイホン3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 別置住戸アダプター
用途マンション向け材質自己消火性樹脂寸法(mm)37.5×19×20
露出ボックスアイホン3日以内出荷
埋込型住宅情報盤を露出取付する際に使用 2パネル用
用途マンション向け仕様2パネル用材質自己消火性樹脂寸法(mm)300×330×41
映像分配器 (2分配)アイホン3日以内出荷
映像分配器 2分配 DASHWISMシリーズ専用品
用途マンション向け仕様2分配材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)192×81×52
映像アダプタアイホン3日以内出荷
映像住戸用アダプター 2映像路 DASHWISMシリーズ専用
用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、2通話路・2映像路用材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)192×81×52
映像アダプタアイホン3日以内出荷
映像住戸アダプター カセット式(住戸玄関子機に組込) 1映像路用 DASHWISMシリーズ専用品
用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用材質樹脂形状カセット式(住戸玄関子機に組込)寸法(mm)54×67×28.5
映像アダプタアイホン3日以内出荷
映像住戸用アダプター 1映像路 DASHWISMシリーズ、VIXUS1Prシステム管理室親機専用品
用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)140×74×42
ターミナルボックスアイホン3日以内出荷
コミニカインターホン 施工の仕上がりがきれいになります
用途業務向け仕様卓上形材質樹脂形状露出形寸法(mm)175×74×35
天井埋込型スピーカーアイホン3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途高齢者住宅向け形状天井埋込型定格入力(W)3インピーダンス(Ω)定格:20±15%
天井埋込型マイクアイホン3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のマイクです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途高齢者住宅向け材質本体:樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×104.5
コンセントプレートアイホン4日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付、非防止形形状壁埋込形寸法(mm)120×70×36
露出ボックスアイホン3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。
用途病院・施設向け適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)210×265×45
プライバシー保護プレートアイホン3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse ボード型親機用のプライバシー保護プレートです。記名カードの上に被せることで、斜めからの覗き見を防ぐことができます。
用途病院・施設向け仕様20枚セット、NLX-20BU用材質PET寸法(mm)28×74×0.24色調黒(透明)
ブランクユニット プレート無アイホン3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のブランクユニットです。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
角型表示灯(プレート無)アイホン4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の角型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け仕様プレート無形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×38
丸型表示灯アイホン3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け仕様屋内専用材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル形状壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
丸型代表廊下灯アイホン3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、非防水形材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
天井マイク(サランネット分離アイホン3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け形状天井埋込型、サランネット分離型質量(g)約400色調ホワイト
天井マイク(サランネット一体アイホン翌々日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け形状天井埋込型質量(g)約290色調ホワイト
スピーカー(天井埋込型)アイホン翌々日出荷
待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
用途病院向け材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型寸法(mm)180Φ
埋込形マイクアイホン3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×58
『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります
インターホン・ドアホン・チャイム の新着商品
ページ: 1/ 3