絞り込み
幅(mm)
- 90(1)
- 460(2)
- 920(4)
- 1000(1)
- 1010(1)
- 1016(4)
- 1180(1)
- 1200(1)
- 1219(2)
- 1220(1)
- 1270(4)
- 1524(4)
- 1550(1)
長さ(m)
- 2
- 0.42(11)
- 0.46(5)
- 0.9(18)
- 1(39)
- 1.8(14)
- 10(10)
- 13(5)
- 14(5)
- 15(15)
- 16(5)
- 17(5)
- 19(5)
- 20(10)
- 21(5)
- 22(5)
- 23(5)
- 25(7)
- 30(42)
- 50(7)
- 長さ(m)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.012(1)
- 0.046(1)
- 0.05(2)
- 0.076(1)
- 0.077(1)
- 0.08(1)
- 0.128(1)
- 4(1)
- 0076(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)(10)
- アサヒペン(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
- メテックス(1)
- リンテックコマース(2)
- 三井化学ファイン(1)
- 中川ケミカル(2)
- 光(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「幅(mm)」から絞り込む
460(2)
920(4)
1016(4)
1180(1)
1200(1)
1219(2)
1220(1)
1270(4)
1524(4)
1550(1)

窓用装飾フィルム(サンド)
中川ケミカル(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷から翌々日出荷ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5質量(g)2長さ(m)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)幅(m)1.01
ガラス用遮熱シート
アサヒペン(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
すっきりクリアーフィルム
リンテックコマース(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷お肌がよろこぶクリアフィルム。※窓から入り込む紫外線をなんと。※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)。※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします。※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です。※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム色クリア長さ(cm)200耐熱温度(℃)80フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から5日以内出荷窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
遮断熱シート 両面テープ入
光¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!。窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本)材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ)長さ(mm)2000幅(mm)1200厚さ(mm)4
ガラス用遮熱シート
アサヒペン¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。用途窓ガラスに適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル色ブロンズ長さ(m)2幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
断熱フィルム
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から7日以内出荷室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。材質ポリエステルフィルム色シルバー可視光線透過率(%)20紫外線透過率0%2018年トラスコ掲載ページ9 0853日射透過率(%)15
すっきりクリアフィルム ハイグレード
リンテックコマース¥6,598税込¥7,2581巻翌々日出荷から6日以内出荷皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします 。※【UV400対応】紫外線300nm~400nmを99%カットするフィルムです 。※高透明度のフィルムです 。※傷に強いハードコート処理済みです 。※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します 。※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます 。※LOW-E複層ガラス対応材質ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルムフィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
防犯フィルム
3M(スリーエム)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。用途窓からの侵入防止に。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルムタイプシートタイプ引張強度(N/25mm)1275粘着力(N/25mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1248
フロスト
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1枚当日出荷から5日以内出荷シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1枚3日以内出荷から8日以内出荷窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から6日以内出荷窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)77
EXELUX ウィンドウフィルム
メテックス¥2,490~税込¥2,739~1本当日出荷から9日以内出荷簡単に貼って剥がせるウインドウフィルム。ぴったりサイズにカットできる独自の方眼スケール入り。水だけで貼るので跡も残らず簡単に張替えが可能です。専用スクイージー付。用途明るさを確保しながら、近隣住宅や外部からのプライバシーを保護。 冬は窓からの室内温度の放熱を防ぎ、夏は強い日差しによる室内の温度上昇を抑えることで、省エネ・節電対策に有効です。 【UVカット(UPF50+、UV-A:97%、UV-B99.9%)・遮熱・防カビ・ガラス飛散防止幅(mm)90質量(g)450長さ(cm)200
型板ガラス用フィルム
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から3日以内出荷厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。用途型板ガラス・すりガラスの飛散防止。型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1244
スコッチティント ウインドウフィルム スモーク5
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷から4日以内出荷窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止効果]ガラスの飛散を低減する効果があるもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。幅(mm)1524シリーズスコッチティントフィルム厚さ(μm)46
ポジカくっきりフィルム
三井化学ファイン¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌日出荷三井化学の「くっきり色素」技術を用いイエローライトを選択的にカットすることで、フィルム越しに見える景色を、自然な見え方ながら色鮮やかに見せるポリエステルベースのウインドウフィルムです。災害時におけるガラスの飛散を防止し周囲の安全を確保します。(JIS A 5759適合)。紫外線を99%カットし、日焼けやインテリアの退色を抑制します。表面のハードコート層により施工時や施工後の傷付きを軽減します。国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-3742取得しています。用途ガラス用飛散防止フィルム材質PETフィルム基材+粘着層長さ(m)2
低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造)1220mm幅
中川ケミカル¥36,980税込¥40,6781枚5日以内出荷ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。幅(mm)1220厚さ(mm)0.08
目かくしシート 通路側用
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。用途通路側や小窓の目かくし。材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン色ブラウン長さ(m)(取付可能)2以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能高さ(mm)900以下
ミルキー・ヘアライン
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
『窓まわり』には他にこんなカテゴリがあります
- 内窓
- 網戸
- ブラインド・カーテン
- シート・フィルム類
- 面格子
- その他部材