絞り込み
ブランド
- 不二貿易
- モノタロウ(7)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(19)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(579)
- TOEX(LIXIL)(276)
- TOSTEM(LIXIL)(134)
- YAMAZEN(山善)(61)
- アイリスオーヤマ(25)
- イナバ(143)
- エスロン(16)
- グリーンライフ(16)
- サンセルフ(52)
- タカショー(115)
- ダイマツ(41)
- テラモト(26)
- ネオカットウッド(高儀)(39)
- ミヅシマ工業(21)
- ヨドコウ(243)
- 東レ・アムテックス(19)
- ブランドをもっと見る

屋外収納庫(ガーデンストレージ)
不二貿易¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アウトドア用品から小型農機具までたっぷりしまえる屋外収納庫容量(L)755有効内寸(mm)1080×630×1040-1070外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1158×710×1125開口部(mm)【前面】1020×1040
LEDソーラーライト H95cm プランター付
不二貿易¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト。ヨーロッパの街路灯をモチーフにしたソーラーライト。懐かしいアンティークデザインで、心が落ち着くガーデンスペースをつくります。日中に日光で充電し、暗くなれば自動的に点灯します。電気代もかかりません。また、防塵・防水等級はIP44と高い水準をクリアしており、屋外での使用も安心です。配線を気にせず好きな場所に設置できます。地面に固定できるよう、ペグが4本付属しています。ガラス部分がひび割れたような「クラック仕様」のため、光が辺りを幻想的に照らします(点灯時間の目安(満充電時):6-8時間)。ライトは取り外すことができるので、手持ちライトとしてもご使用いただけます。スタンド下部にはプランターがついているので、お好みの草花を植えることができます。バッテリーリチウムイオン(PSE) 3.2V 400mAh色温度【LED】3000K(電球色)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×945LEDSMD 2PCS光束(Lm)30
宅配/収納ボックス
不二貿易¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷再配達のストレス低減!大容量の宅配ボックス寸法(cm)【蓋部オープン】52×56×136外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×555×845収納容量(L)150内寸(cm)【前側】43.5×47×67【後側】43.5×47×77
LEDソーラースタンドライト 3灯 プランター付き
不二貿易¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライトバッテリーリチウムイオン(PSE) 3.7V 800mAh色温度(K)【LED】3000(電球色)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×485×1860LEDSMD 6PCS光束(Lm)HIGH:80 / LOW:40支柱径(Φmm)38点灯時間(時間)6
LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き
不二貿易¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライトバッテリーリチウムイオン(PSE) 3.7V 800mAh色温度(K)【LED】3000(電球色)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×370×1860LEDSMD 6PCS光束(Lm)HIGH:80 / LOW:40支柱径(Φmm)38点灯時間(時間)6
LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き
不二貿易¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷バッテリーリチウムイオン(PSE) 3.2V 400mAh検知距離(m)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×1265LEDSMD 2PCS防水性IP44検出角度範囲(°)120点灯時間(時間)6
LEDソーラースタンドライト 1灯 プランター付き
不二貿易¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライトバッテリーリチウムイオン(PSE) 3.7V 800mAh色温度(K)【LED】3000(電球色)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×1760LEDSMD 6PCS光束(Lm)HIGH:80 / LOW:40支柱径(Φmm)38点灯時間(時間)6
バルコニーまわり の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら