物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
527件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーセア その他部材 TOTO

    バーセア その他部材

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1セット(10枚)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    「幅調整材」と段差を軽減する「スロープ材」を使えば、障害物のまわりや細部が美しく仕上がります。タイルユニットのどのカラーにも合わせられる2色を御用意。 お好みに合わせてお選びください。
    材質PE樹脂シリーズバーセア
  • ハウスステップRタイプ 城東テクノ

    ハウスステップRタイプ

    城東テクノ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    5日以内出荷
    固定するだけで、掃き出し窓や勝手口の段差を解消。ガーデニング用品や防災グッズの収納場所に。 簡単施工でシロアリ対策にも。耐久性抜群の独自素材を(採用100 kgの荷重が加わってもたわみはわずか3mm以下)。
    用途洗濯道具入れ、園芸用品入れ、工具入れに最適
  • エバック若草ユニット (縁駒O) CONDOR(山崎産業)

    エバック若草ユニット (縁駒O)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
    仕様静電防止処理済。防災適合品種別人工芝材質E.V.A幅(mm)75厚さ(mm)約18寸法(mm)75×300色グリーン質量(g)約106長さ(m)0.3パイル長(mm)18
  • エバック若草ユニット (縁駒M) CONDOR(山崎産業)

    エバック若草ユニット (縁駒M)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
    仕様静電防止処理済。防災適合品種別人工芝材質E.V.A幅(mm)75厚さ(mm)約18寸法(mm)75×300色グリーン質量(g)約110長さ(m)0.3パイル長(mm)18
  • 物置 スライドストッカーハーフモード用棚板 タカヤマ

    物置 スライドストッカーハーフモード用棚板

    タカヤマ
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容棚板1枚、取付金具4個
  • 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト

    遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り

    ホームテイスト
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    7日以内出荷
    遮熱効果-28℃!遮熱ジョイントパネル 30×30cm!。お庭やベランダをおしゃれに模様替えします。窓や外壁から入るお庭やベランダの照り返しを防ぐことで、室内の温度を下げます。1枚あたり365gと軽量でジョイント式ですので、簡単に設置が可能です!。耐水・耐久性に優れているので、長くご使用いただけます。タイル柄とストーン柄の2種類からお選びください!
    用途テラスやベランダのシートして。寸法(cm)30×30×1.2素材表面:塩化ビニル樹脂、ガラス繊維、ポリエステル / 裏面:ポリプロピレン
  • 追加棚板 1枚 物置き用 DSLB-1515/KSLB-1515専用 YAMAZEN(山善)

    追加棚板 1枚 物置き用 DSLB-1515/KSLB-1515専用

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    追加用の棚板(可動棚)。棚板を増やして収納をより便利にしたい方に。補強加工で一般的な物置の棚板に比べて垂直荷重に強い設計。棚板対応品番:DSLB-1515(OD)、DSLB-1515(NV)、DSLB-1515(BR)、DSLB-1515(BK)、KSLB-1515(NV)、TR-1518(BK)
    用途DSLB-1515/KSLB-1515/TR-1518専用 追加棚板 1枚
  • ガラスブリックソーラーライト 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    ガラスブリックソーラーライト 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ガラス、ABS寸法(mm)104×104×53質量(g)637全光束(Lm)20バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IP65
  • 吊り下げガーデンライト GWソーラー

    吊り下げガーデンライト

    GWソーラー
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式の吊り下げ式ガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、PMMA、アルミニウム寸法(mm)対角195×690(埋め込み用の杭を含まず)質量(g)580全光束(Lm)30バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色防水性IPX4
  • ソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、アクリル質量(g)415全光束(Lm)常時30、センサー感知後最大100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ180×575(埋め込み用の杭を含まず)
  • 防雨型 アンティークLEDガーデンライト スワン電器

    防雨型 アンティークLEDガーデンライト

    スワン電器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    7日以内出荷
    庭・玄関スペースの屋外灯としてお使いいただけるLED屋外ガーデンライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
    材質ガラス・アルミ・スチール消費電力(W)最大7.5コード長さ(m)6定格寿命(時間)15000色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800埋め込み寸法(mm)【地中埋込】Φ40×200演色指数(Ra)Ra82
  • ソーラーガーデン 電球型ライト インターベース

    ソーラーガーデン 電球型ライト

    インターベース
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    ソーラーパワーでお庭をやさしく照らす、電球型ガーデンフィラメントライトです。レトロな風合いの電球型+フィラメントライトでお庭を幻想的に演出できます。挿す・置くの2WAY仕様で簡単に設置が可能です。
    用途お庭の装飾にセット内容本体、支柱A、支柱B、支柱C材質PP、PS、PET、エポキシ樹脂、HIPS色ブラック高さ(mm)400質量(g)130縦(mm)88横(mm)88充電時間(時間)8内蔵電池ニカド電池300mAh充電方式ソーラー式連続点灯時間(時間)6~7
  • 扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き グリーンライフ

    扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き

    グリーンライフ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    3日以内出荷
    限られたスペースを最大限に活用できる、軒下やベランダにもぴったりのコンパクト収納庫です。11段階調節可能なハーフ棚板付きで、収納物に合わせて棚の高さを自由に調節可能。盗難防止用の鍵付きです。サビに強い粉体塗装で、丈夫なスチール製。耐久性に優れ、長く使えます。
    用途スチール製の扉式収納庫材質スチール(焼付粉体塗装)色ブラック/アッシュグレー耐荷重(kg)棚板/15、底板/30
  • ジョイント 人工芝 防炎仕様 TRUSCO

    ジョイント 人工芝 防炎仕様

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1枚
    当日出荷
    建築工事現場の通路、屋上やベランダなどで使える防炎機能付のジョイント人工芝です。ジョイントタイプで必要枚数だけ敷くことができます。
    用途屋上、ベランダ、玄関、通路など様々な場所に。適合防炎適合品トラスコ品番699-7357材質本体:PE樹脂、老化防止剤、静電気防止剤配合幅(mm)300厚さ(mm)19色グリーン長さ(m)0.3短辺(mm)300パイル長(mm)19防炎性能試験番号E2240371RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファミリー物置ダシーレ グリーンライフ

    ファミリー物置ダシーレ

    グリーンライフ
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1台
    6日以内出荷
    日本製で品質安心!金物加工で有名な新潟県燕三条製です。扉がぴたっと閉まる構造をしており、半開き状態を防ぎます。扉は高級感のあるビード形状。ビードは取っ手の役割も果たします。扉が吊り戸式なので、設置後下枠に埃が溜まっても滑らかに開閉できます。ドライバー1本で簡単に組み立てられます。
    用途収納庫、物置、ストッカー、屋外収納仕様鍵付き色本体/ブラック、引き戸/アッシュグレー高さ(mm)(約)1530奥行(mm)820扉形式引き戸
  • ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 シルバー ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 シルバー

    ムサシ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)605電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • Fujitaマット 1.5 タバタ(Tabata)

    Fujitaマット 1.5

    タバタ(Tabata)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    6日以内出荷
    藤田寛之プロ×Tabata「1.5mのパットは必ず沈められる」この自信はコースに打ち勝つ力となる。という信念に基づいて作られたFujita Mat1.5に待望の新型モデルが登場。従来通りの実際のグリーンカップより小さい小径ホール(43mm)でストロークの精度をアップ。さらに、ボールを乗せるイメージライン上にはセンターラインを設置。これにより打ち出し方向を合わせ、目線がカップを捉える癖が自然と身につくようになるのだ。このマットで日々トレーニングを行い、勝利を勝ち取ってほしい。
    幅(mm)22.5寸法芝長/1.6m、芝幅/17.5cm、カップ径/63mm長さ(m)1.5パイル長(mm)17.5素材芝・台/PP
  • イグルー ソーラーガーデンライト キシマ

    イグルー ソーラーガーデンライト

    キシマ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    ガーデンライトとして
    付属品充電池仕様太陽光発電、夜間自動点灯材質ガラス・ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
  • 草の生えにくい人工芝 TRUSCO

    草の生えにくい人工芝

    TRUSCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷
    天然芝を思わせる景観を保ちながら、防草もこなす一石二鳥のシートです。基布(基材)に強度の強い生地を使用しており、耐候性がよいので、人工芝に穴が開きにくくなっています。穴が開きにくいので、雑草の種が地表に届かず、。また太陽光が地表に届かない為、雑草が生えにくくなっています。裏面は耐水仕様のSBRコーティングを施しており、雨が降っても溶けにくく、人工芝に穴が開きにくくなります。
    用途工事現場の通路や屋上、テラスなど。材質表面:ポリプロピレン(PP) 、基布(基材):ポリプロピレン(PP)、裏面:耐水仕様SBRコーティング幅(mm)910厚さ(mm)7色グリーンパイル長(mm)7
  • 国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m ヨシミツ毛織

    国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m

    ヨシミツ毛織
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(10m)
    欠品中
    国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度なリアル人工芝です。高密度打ち込みで高い耐久性のグリーンカール。自然で美しい色合いの日本製人工芝。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
    用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:平型幅(mm)1000厚さ(mm)11タイプショート長さ(m)10番号防災:E2180372材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)10材質(パイル)ポリエチレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
  • moreleaf oriental ノーブランド

    moreleaf oriental

    ノーブランド
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    moreleafはフェイクグリーンでできた壁面緑化の壁材です。 リラックス効果のあるグリーンを取り入れることで落ち着いた空間を演出します。 日光の光やお手入れ(メンテナンス)が不要で屋内はもちろん屋外での使用も実現可能なクオリティに仕上がりました。 面倒なお手入れがなくきれいな状態を維持し景観を保つことができます。 【オリジナリティ】50cm角の順番を入れ替えるだけで見え方が変わる。 【設置が楽々】ひとりでも手軽に取り付けができ、壁に取り付ける際の穴が気になる方にも安心の専用ピンが付属。 【つなぎ目が目立ちにくい】凹凸で簡単に組み合わせるだけでつなぎ目は一切目立ちません。 【メンテナンス】埃や汚れなどが付着した場合、柔らかい布で拭き取って下さい。 【雰囲気】簡単に変えることが可能。
    寸法(縦×横)(mm)500×500
  • 樹脂製物置”エクセレンス” MULTIPURPOSEタイプ KETER

    樹脂製物置”エクセレンス” MULTIPURPOSEタイプ

    KETER
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます。組立も簡単で手軽に利用できます。組立時間の目安は約15分/二人です。
    トラスコ品番206-3183材質ポリプロピレン(PP)色ベージュ高さ(mm)1820奥行(mm)450間口(mm)650耐荷重(kg)45棚板数(枚)大1・小3床面積(m2)0.29有効内寸法・間口(mm)565有効内寸法・奥行(mm)400有効内寸法・高さ(mm)1635
  • ガーデントワイライト 追加用単品 YAMAZEN(山善)

    ガーデントワイライト 追加用単品

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    5日以内出荷
    ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
    用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質アルミニウム、ガラスコード長さ(m)5LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)光色電球色(GD)
  • 明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    明暗センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ソーラーグランドライト 2個セット/Black キシマ

    ソーラーグランドライト 2個セット/Black

    キシマ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品固定用ネジ×2本材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65
  • 人工芝 接着剤 タフグルー 16kg メモリーターフ

    人工芝 接着剤 タフグルー 16kg

    メモリーターフ
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー16kgは広面積や全面接着時に最適。 ・ジョイントmは約90m(巾15cmターポリンシート使用時)
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約90成分一液性ウレタン系樹脂幅(mm)-長さ(m)-パイル長(mm)-
  • カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ

    カラー人工芝 ビビッドターフ

    メモリーターフ
    ¥79,980税込¥87,978
    1巻
    翌々日出荷
    『ビビッドターフ』は、高発色なカラー全12色から選択できる人工芝です。 「色を楽しむお庭」「カラフルな子供部屋」「ポップで可愛らしい印象の店舗」「子どもが遊びたくなる園庭」など、アイデア次第でオリジナリティ溢れる魅力的な空間を演出。 ビビッドな色合いが目に留まりやすく、子どもたちの知的好奇心を刺激し、脳の発育に良い影響を与えてくれます。 【選べる12色】元気なビタミンカラーから落ち着いた色合いまで、発色のよい12色を用意しています。 【カットがしやすい】裏面がウレタン加工されているため、カットがしやすく、耐水性、耐候性にも優れています。 【抗菌・防カビ加工で安心】抗菌・防カビ加工されているため、不快な臭いのもととなる菌の増殖を抑え、気になるにおいを軽減できます。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000長さ(m)10パイル長(mm)28丈(mm)(芝丈)28
  • ハウスステップボックスタイプ(600×400タイプ/収納庫付き) 城東テクノ

    ハウスステップボックスタイプ(600×400タイプ/収納庫付き)

    城東テクノ
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    5日以内出荷
    勝手口への設置に最適なボックスタイプ。
    仕様小ステップありセット内容ハウスステップ1台・蓋1枚・収納庫:1コ・ペグセット(4本入)2袋材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)寸法(mm)700×600×350(175)色ライトグレー
  • ウッドデッキアルミ用ブラックビス サンセルフ

    ウッドデッキアルミ用ブラックビス

    サンセルフ
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(200本)
    4日以内出荷
    アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。 先端部はドリルビスなので施工性も最適です。主に下地製作時の接続や補強に最適です。お得な200本パックです。
    用途アルミウッドデッキ下地製作の際の接続に最適なブラックカラー処理済のビスです。材質鉄(ブラック塗装)色ブラック質量(g)2ねじ頭径(mm)10首下長(mm)25太さ(mm)4
  • ウッドデッキ床板端部固定金具 20個セット サンセルフ

    ウッドデッキ床板端部固定金具 20個セット

    サンセルフ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    床板端部を固定する際にビスが見えない安全設計(ステンレス製)です。
    用途ウッドデッキ床板の端部の固定に最適材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)18高さ(mm)25質量(g)10
  • ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット サンセルフ

    ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット

    サンセルフ
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    床板の端部を処理するエンドキャップです。1-SV専用で中空部にエンドキャップをセットすることで天然木材同様の無垢材のような演出が可能です。
    用途ウッドデッキ床板のエンドキャップに最適材質樹脂製長さ(mm)146幅(mm)31厚さ(mm)21質量(g)20
  • ソーラー パーティーライト タカショー

    ソーラー パーティーライト

    タカショー
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。
    用途屋外付属品取り付けフック×12個質量(kg)約0.33全長(m)約4.5電球直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm電池ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソーラーパネル:約7.2×8×19.5LED30球タイマー6時間OFFタイマー
  • LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ

    LED ソーラーガーデンライト モザイク

    キシマ
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ソーラー充電で暗くなるとフェアリーライトがキラキラと輝く大人気のエトワルに、 色とりどりのカラーと個性豊かな模様からあふれる光が美しいモザイクガラスタイプが新登場。 色ガラスの隙間を石膏で埋めている。蓋の上部がソーラーパネルとなっており、ここに日光を当てて充電。 満充電状態で、一晩約8時間点灯可能です蓋の裏側にスイッチがあり、ON/OFFできる。周りが暗くなると自動点灯。
    用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。材質ガラス、スチール、ラバー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)800×1350LED色電球色防水保護等級IPX3
  • ローボルトガーデンライト専用5m延長コード タカショー

    ローボルトガーデンライト専用5m延長コード

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.1コード長さ(m)約5定格電圧 DC V12
  • ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット YAMAZEN(山善)

    ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1セット
    翌々日出荷
    デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
    用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7色ブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450
  • ゴルト ランタンソーラーライト タカショー

    ゴルト ランタンソーラーライト

    タカショー(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
    付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)質量(g)約400電球LED(イエロー)使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
  • 572271 ソーラーライト用交換電池 アイリスオーヤマ

    572271 ソーラーライト用交換電池

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
    トラスコ品番125-6303材質ニッケル、水素質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
  • ストレートイルミネーション アイスブルー 100球 タカショー

    ストレートイルミネーション アイスブルー 100球

    タカショー
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
    用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色アイスブルー使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
  • ホームロッカー アイリスオーヤマ

    ホームロッカー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    狭いスペースでの使用に最適な収納庫です。 盗難防止に、市販の南京錠が使えます。 シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます。
    用途狭いスペースでの使用に最適な収納庫です色ブラック/グレー扉形式シャッター(縦型)
  • 600x900mm 人工芝(グリーンー/10枚) エスコ

    600x900mm 人工芝(グリーンー/10枚)

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    若草のような柔らかな感触を再現。 汎用タイプで様々な場所でお使いいただけます。
    エスコ品番EA997RX-152材質特殊ポリエチレン幅(mm)600寸法(mm)600×900×20色グリーン長さ(m)0.9パイル長(mm)20
バルコニーまわり