物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
524件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートイルミネーション アイスブルー 100球 タカショー

    ストレートイルミネーション アイスブルー 100球

    タカショー
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
    用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色アイスブルー使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
  • ホームロッカー アイリスオーヤマ

    ホームロッカー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    狭いスペースでの使用に最適な収納庫です。 盗難防止に、市販の南京錠が使えます。 シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます。
    用途狭いスペースでの使用に最適な収納庫です色ブラック/グレー扉形式シャッター(縦型)
  • 600x900mm 人工芝(グリーンー/10枚) エスコ

    600x900mm 人工芝(グリーンー/10枚)

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    若草のような柔らかな感触を再現。 汎用タイプで様々な場所でお使いいただけます。
    エスコ品番EA997RX-152材質特殊ポリエチレン幅(mm)600寸法(mm)600×900×20色グリーン長さ(m)0.9パイル長(mm)20
  • 600x900mm 人工芝(グリーン/1枚) エスコ

    600x900mm 人工芝(グリーン/1枚)

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    若草のような柔らかな感触を再現。 汎用タイプで様々な場所でお使いいただけます。
    エスコ品番EA997RX-151材質特殊ポリエチレン幅(mm)600寸法(mm)600×900×20色グリーン長さ(m)0.9パイル長(mm)20
  • プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器2本用 ダイケン

    プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器2本用

    ダイケン
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    12日以内出荷
    質量(kg)16.5扉形式引き戸
  • ユニットターフα600x600mm 緑 テラモト

    ユニットターフα600x600mm 緑

    テラモト
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番817-2902幅(mm)600長さ(m)0.6パイル長(mm)22アズワン品番65-0330-58
  • ジョイント人工芝生 本体 300mmX300mm レッド ミヅシマ工業

    ジョイント人工芝生 本体 300mmX300mm レッド

    ミヅシマ工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    4日以内出荷
    トラスコ品番802-0754長さ(mm)300幅(mm)300色赤質量(g)370長さ(m)0.3パイル長(mm)25
  • ユニットターフC型 テラモト

    ユニットターフC型

    テラモト(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(30枚)
    4日以内出荷
    ご家庭のベランダや玄関などに。水はけが良く、クッション性もあるのでケガの防止に役立ちます。
    トラスコ品番368-5233材質特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)幅(mm)300厚さ(mm)約22質量(g)約270長さ(m)0.3寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300パイル長(mm)22
  • ハードターフ 緑 テラモト

    ハードターフ 緑

    テラモト
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    芝のヘタリを防ぐイボ付きで、耐久性の高い業務用人工芝。
    材質特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)幅(mm)300厚さ(mm)約28質量(g)約530長さ(m)0.3寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300パイル長(mm)28
  • エスウッドパネル 市松Eタイプ ACE(エース)

    エスウッドパネル 市松Eタイプ

    ACE(エース)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    4日以内出荷
    簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
    材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5
  • エバック若草ユニット (コーナー) CONDOR(山崎産業)

    エバック若草ユニット (コーナー)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥279税込¥307
    1個
    欠品中
    ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
    仕様静電防止処理済。防災適合品種別人工芝材質E.V.A幅(mm)75厚さ(mm)約18寸法(mm)75×75色グリーン質量(g)約26長さ(m)0.075パイル長(mm)18
  • LEDアウトドアシーリング JAPPY

    LEDアウトドアシーリング

    JAPPY
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • レビアパネル300角/50厚 直線タイプ TOSTEM(LIXIL)

    レビアパネル300角/50厚 直線タイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。
    厚さ(mm)50寸法(mm)300×300(実寸法:295×295)質量(kg)約1.5/枚タイプ直線タイプ枚数【あたり】11.1枚/m2入数11枚
  • レビアパネル300角/50厚 市松タイプ TOSTEM(LIXIL)

    レビアパネル300角/50厚 市松タイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。
    厚さ(mm)50寸法(mm)300×300(実寸法:295×295)質量(kg)約1.5/枚タイプ市松タイプ枚数【あたり】11.1枚/m2入数11枚
  • レビアパネル 三角框標準セット TOSTEM(LIXIL)

    レビアパネル 三角框標準セット

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    12日以内出荷
    再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。簡単スライド取付、出隅・入隅にも対応。デッキ下に風が吹き込むのを防ぐ。
    タイプ三角框標準入数2本
  • レビアパネル 三角框出隅セット TOSTEM(LIXIL)

    レビアパネル 三角框出隅セット

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    12日以内出荷
    再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。簡単スライド取付、出隅・入隅にも対応。デッキ下に風が吹き込むのを防ぐ。
    タイプ三角框出隅入数2本+コーナーピース1個
  • ソーラー庭園灯 GWソーラー

    ソーラー庭園灯

    GWソーラー
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間選び。昼光色・白色・電球色・カラー7色選び。4種速度の色循環でグラデーション色作り。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、アンカー、リモコン材質PE、ABSバッテリーライト本体/リチウムイオン充電池3.7V2000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個連続点灯時間夜間自動制御点灯または3/5/8/10時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色、カラー色(レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ライトブルー、ブルー、パープル)防水性IP65
  • ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、リモコン材質アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS電源ポールライト/リチウムイオン充電池3.7V4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個全光束(Lm)400連続点灯時間夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
  • ステンレスソーラーポールライト センサー式 切替式(昼光色/電球色) GWソーラー

    ステンレスソーラーポールライト センサー式 切替式(昼光色/電球色)

    GWソーラー
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで光の色を切替。【センサー式】人が近づくとさらに明るく。防犯対策にも。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、PMMA、ABS質量(g)1450寸法(直径Φ×高さH)(mm)ライトヘッド180×710全光束(Lm)〈冬モード〉センサー感知時200ルーメン、通常時20ルーメン 〈夏モード〉100ルーメン(センサー感知なし)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V2000mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IP44
  • 交換用リチウムイオン充電池 GWソーラー

    交換用リチウムイオン充電池

    GWソーラー
    ¥799~税込¥879~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    GWソーラーガーデンライト交換用充電池
    用途充電池が消耗した際の交換用に電圧(V)3.7
  • ハイパワースポットライト GWソーラー

    ハイパワースポットライト

    GWソーラー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、PMMA寸法(mm)ヘッド:Φ103×390 / パネル:175×92質量(g)532全光束(Lm)100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh連続点灯時間最長約30時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
  • ソーラーグラウンドライト GWソーラー

    ソーラーグラウンドライト

    GWソーラー
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、ABS、PC質量(g)118全光束(Lm)15バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル防水性IP65直径×高さ(mm)Φ112×84(埋め込み用の杭を含まず)
  • アルミポールソーラーライト 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    アルミポールソーラーライト 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミ、ABS、PMMA質量(g)460全光束(Lm)20バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ70×500(埋め込み用の杭を含まず)
  • ソーラーガーデンライト 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーガーデンライト 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、アクリル、PP質量(g)480全光束(Lm)30バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ190×575(埋め込み用の杭を含まず)
  • SOLAR NEON LIGHT PARROT(ソーラーネオンライトパロット) ダルトン

    SOLAR NEON LIGHT PARROT(ソーラーネオンライトパロット)

    ダルトン
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    13日以内出荷
    個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
    用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)788×145×115タイプPARROT
  • ソーラーガーデン デザインライト インターベース

    ソーラーガーデン デザインライト

    インターベース
    ¥899税込¥989
    1個
    翌日出荷
    お庭に溶け込むやさしいデザインライトです。ソーラー充電式のため日中に充電して夜になると自動点灯します。
    用途お庭の装飾に材質PP、アクリル色ブラック高さ(mm)310質量(g)140縦(mm)75横(mm)75防塵防水性能IP44相当充電時間(時間)6~8充電方式ソーラー式連続点灯時間(時間)6~8
  • ナイスオン フチ 八ツ矢工業

    ナイスオン フチ

    八ツ矢工業
    ¥369~税込¥406~
    1個
    6日以内出荷
    ナイスオン用ふちです。
    材質エバテート幅(mm)65厚さ(mm)15パイル長(mm)15
  • 炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 オーム電機

    炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。
    付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    92日以内出荷
    屋外用
    消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
  • ターフグランデプレミアムロング NITTOSEKKO

    ターフグランデプレミアムロング

    NITTOSEKKO
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻
    翌々日出荷
    4色のパイルが(芝)が植え付けられているので、リアルな風合いです。艶消し効果で不自然なテカリもなく、自然な芝を演出しています。パッキング(裏基盤シート)は、4層構造で耐久性に優れ丈夫です。しっかりとした厚みでヨレにくくなっています。Cカーブ形状のパイルになっているので、熱を放出しやすくなっています。温度上昇を抑制し、照り返し対策になります。製品特徴:遮熱・UV加工・防炎・静電気抑制・C型パイル・つや消しパイル・端部処理・多孔(水抜き穴)・抗菌・防カビ・分厚い・消臭。専用固定ピン付き。
    用途リアリティと耐久性、そして高級感を追求した人工芝です。長さ(m)10パイル長(mm)35丈(mm)芝:35耐用年数(年)10~12
  • タイヤ収納庫2台用 グリーンライフ

    タイヤ収納庫2台用

    グリーンライフ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    上段は外径60cm・重さ20kgまでのタイヤを4本、下段は外径75cm・重さ25kgまでのタイヤを4本、合計8本のタイヤが収納可能です。(ホイールのリム幅、タイヤの幅、扁平率によって外径・重量が異なるため、収納できない場合があります。サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
    用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置材質スチール(粉体塗装)質量(kg)50高さ(mm)1620奥行(mm)850間口(mm)1020耐荷重(kg)上段:80、底板:100内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×785×1560有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)880×1495扉形式観音開き
  • LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライト YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥798~税込¥878~
    1個ほか
    5日以内出荷
    お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯材質PP質量(g)150防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • LEDソーラーライト クラルテ 切子 RGB変色タイプ YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト クラルテ 切子 RGB変色タイプ

    YAMAZEN(山善)
    ¥898~税込¥988~
    1個ほか
    5日以内出荷
    風情のある涼しげで粋なデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。直径10cmタイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 切子 ガラス RGB変色 3色材質ガラス、PP質量(g)540防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×9充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    モールガラス調のおしゃれなデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色材質ガラス、ポリスチレン質量(g)230防塵防水性能IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • LEDガーデンライト オーム電機

    LEDガーデンライト

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    土にさして使う明るいセンサーライト。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯。庭先や玄関、家庭菜園などに
    質量(g)約178(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約300光源LED×2灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90°防塵防水性能IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)点灯時間1日10回点灯の場合、約6か月使えます
  • 乾電池式LEDガーデンセンサーライト オーム電機

    乾電池式LEDガーデンセンサーライト

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。常時点灯モード付き。着脱式三脚付き
    付属品ミニ三脚色ブラック質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23全光束(Lm)約100機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)点灯保持時間約10秒防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
  • 収納庫(保安ボックス) エスコ

    収納庫(保安ボックス)

    エスコ
    ¥82,400税込¥90,640
    1個
    翌日出荷
    建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
    材質ポリプロピレン質量(kg)9.4色クリーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
  • 収納庫 エスコ

    収納庫

    エスコ
    ¥36,300~税込¥39,930~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ(焼付塗装)色黒
  • ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラック

    ムサシ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)620電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック

    ムサシ
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)1060電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
バルコニーまわり