絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(124)
- タカショー(76)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- GWソーラー(19)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
- コイズミ照明(16)
- 岩崎電気(13)
- YAMAZEN(山善)(13)
- キシマ(10)
- 東芝ライテック(9)
- DAISHIN(大進)(9)
- オーム電機(7)
- トレードワン(7)
- ムサシ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TOEX(LIXIL)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ホームテイスト(4)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)質量(kg)2.1取付ねじ込式材質(本体)アルミ消費電力(W)7.7構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可地上高さ(mm)350演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)取付ねじ込式材質(本体)アルミ構造防雨型ランプ高演色LEDコードなし色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
表札灯
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質下面カバー:ガラス(ケシ)幅(mm)320寸法(mm)出:104質量(kg)1.3取付化粧ネジ式高さ(mm)95材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94配光タイプ下面
門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)1.7色黒取付化粧ネジ式高さ(mm)507材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)206材質(カバー)面取りガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)356
門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.8構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
2in1ローボルトブローライト スノーマン
タカショー¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷クリスマスを盛り上げる人気者! 安全低電圧、8パターン点灯、屋外OK!用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。質量(kg)約1.5延長コード(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×26×58
イルミネーション 彩プレミアム フェアリーストリングスライト
タカショー¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷コンセントタイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリカーボネート色コード:クリア電圧(V)36寸法(cm)球間:約5LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)使用環境屋外・屋内保証期間1年
キューブ スティックソーラーガーデンライト
キシマ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷高級感のあるクリアガラスがキラキラと輝く幻想的なソーラーガーデンライト。夜になると自動で点灯します。スティックソーラーガーデンライト用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質ガラス・アルミ・ABS・ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×540~725(地中杭165)電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池LED色電球色支柱径(Φmm)10アズワン品番64-9646-67防水保護等級IPX3
カレード スティックソーラーガーデンライト
キシマ¥1,898税込¥2,0881個欠品中ステンドグラスの様な輝きが魅力なソーラーガーデンライト。夜になると自動で光り、昼間は太陽光がガラスに反射し綺麗に輝きます。スティックソーラーガーデンライト用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質ガラス・石膏・アルミ・ABS・ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×530~725(地中杭165)電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池LED色電球色支柱径(Φmm)10防水保護等級IPX3
あかりクラシックポストライト用
タカショー¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷あかりクラシックポストライト用アンカーベースです。材質アルミニウム質量(kg)約0.42種類アンカーベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.4×18.8×18、ポストライトに組み立て時の:約193使用場所屋外
2in1ローボルトブローライト はしごサンタ
タカショー¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷ワクワク気分を盛り上げるブローライト!ほのぼのとあたたかい気持ちになれます。用途クリスマスの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。仕様8ファンクション材質ポリスチレン・木・綿・塩化ビニル樹脂延長コード(m)約5使用場所屋外ワット数最大6(※専用コントローラー)
LEDアプローチライト(昼白色タイプ、SET)
岩崎電気¥52,980税込¥58,2781セット欠品中周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V)97.4、(242V)93.9設置場所屋外・屋内用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)定格光束(Lm)770
LED2連ドレープライト
フローレックス¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷ハートフルなイルミネーション演出に! クリスマスデコレーションの「イルミネーションライト」 店内で使える装飾品です! 季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!用途イルミネーションの配線に!付属品スピード5パターンコントローラー付(常点含む)質量(kg)1.1消費電力(W)7機能防滴(プラグ)球数392寸法(高さH×幅W)(cm)100×360使用屋外使用可連結3セット迄可
アリス シルエットランタン ソーラーライト
タカショー¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)215奥行(mm)128本体質量(kg)0.79使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)1/(RGB)3
あかりクラシック ポストソーラーライト
タカショー¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質アルミニウム・ステンレス・ガラス・ABS樹脂幅(mm)320高さ(mm)1820奥行(mm)320本体質量(kg)8.5機能6時間タイマー付き使用電池ニッケル水素充電池 1.2V/2300mAh 単3形2本LED色電球色使用環境屋外保証期間1年球数1
イルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライト
タカショー¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。 クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品輪ゴム×10本材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン質量(kg)3.5電圧(V)36消費電力(W)8.6幅(cm)70LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年高さ(cm)240球数170奥行き(cm)70
2in1専用コントローラー
タカショー¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷タカショーの2in1専用コントローラーです。連結仕様の商品は合計24.5Wまで(約800球)連結可能。用途屋外用。屋内でも使えます。仕様2in1シリーズの商品に限り24.5Wまで連結が可能です。材質エポキシ樹脂・塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4電圧(V)24コード全長(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4×6
ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球
タカショー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 シャインサファイア(パステルブルー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4消費電力(W)約2(※LED部のみ)LED色シャインサファイア(パステルブルー・ホワイト)LED100球
真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 細く繊細なガードも美しい優雅なデザイン。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)15口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類普通球
真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷15Wのミニ電球を使った小さなガーデンライト。 コンパクトなデザインのマリンライト(マリンランプ)です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)15口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類普通球
真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 メーカー日本工場生産品直接配線(取付簡単タイプ) 磨き仕上げの本商品は、真鍮独特の色調の変化が楽しめます。クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)40口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類普通球
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷小さな傘付きガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.7消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類LED
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷スタイリッシュなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。 スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000MINI CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷小さなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類LED
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 15Wのミニ電球を使った小さな傘付きガーデンライト。 BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)15口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類普通球
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010 CL
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きの真鍮製マリンランプ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.7消費電力(W)40口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類普通球
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷真鍮製の小さな傘付きLED仕様のガーデンライト。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クモリガラス(FR)仕様は、しっとりした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010LOW FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から6日以内出荷コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 ガーデンデッキライトとしてコンパクトにアレンジ。ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.4消費電力(W)1.4口金内蔵LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010 FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きのマリンランプ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.7消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷真鍮製のスタイリッシュなガーデンライトのくもりガラス仕様。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。 スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。 細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 小さなガーデンライトBH1000MINIのくもりガラス仕様が追加されました。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 人気のBH1000をそのまま縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。ガーデンライトとして、ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.1消費電力(W)1.4口金内蔵LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 BH1000は、船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
ソーラーパワースプレッドライト
タカショー¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷ハイパワーLED球で明るく、光が放物線状に広がる美しいガーデンライトです。用途屋外材質ステンレス・ガラス・ポリプロピレン使用環境屋外LED1球(電球色)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本明るさ(Lm)最大約3.8
ブローライト
タカショー¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷バルコニーや出窓、玄関先などちょっとした空間もイルミネーションで大変身!用途屋外・屋内材質ポリスチレン・天然木・綿・塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.3消費電力(W)0.6(※本体のみ)定格電圧(V)36コード全長(m)約5LED色シャンパンゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×14×37LED6球
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション