絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(124)
- タカショー(76)
- ODELIC(オーデリック)(29)
- GWソーラー(20)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
- コイズミ照明(16)
- YAMAZEN(山善)(13)
- 岩崎電気(11)
- キシマ(10)
- 東芝ライテック(9)
- DAISHIN(大進)(9)
- トレードワン(8)
- オーム電機(7)
- ムサシ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TOEX(LIXIL)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ホームテイスト(4)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エクステリア アプローチスタンド
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台32日以内出荷付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能
ソーラーLEDボトルライト 3個組
後藤¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ガーデンエクステリアに優しい明りを 光センサー内蔵で、暗くなってから自動で点灯 クラックデザインのカラスボトルが煌めく クラックデザインボトルに多くのLED球で、煌めく輝きを演出してくれるエクステリアに最適なソーラー充電式のLEDランプです。 ガーデンや玄関先、テラスでお過ごしの時のイメージアップにオススメです。 複数のLED照明が、クラックデザインのガラスボトルに乱反射することで、光の拡がりを感じていただけます。 フタ部分にソーラーパネルが内蔵されてますので、日中に太陽光にしっかりと当てて充電してください。 置いても吊り下げてもご使用できるデザインになってます。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。セット内容3個材質ガラス、ステンレス、スチール、シリコーン、ポリプロピレン、麻質量(g)約620電源ソーラーパネル光源LED×20球バッテリーNi-MH充電池LED色ウォームホワイトバッテリー電圧(V)1.2保証期間3ヶ月間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×13.5ソーラーパネル出力2V、50mAh充電時間(時間)約6(晴天時)バッテリー容量(mAh)300充電方式太陽光充電感知方式光センサー点灯時間(時間)最長約7(フル充電時)
ガーデントワイライト 追加用単品
YAMAZEN(山善)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から5日以内出荷ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質アルミニウム、ガラスコード長さ(m)5LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)光色電球色(GD)
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から49日以内出荷仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
エスコートスポットライト
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。 スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。 ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。種別壁面施工用/防沫型材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト質量(kg)0.3電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)79×155平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)280LED寿命(時間)40000出しろ(mm)27可動範囲(°)上下110・左右方向固定
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)1.8取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
置き型ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷から10日以内出荷樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます種別器具:LED一体型幅(mm)□100質量(kg)1高さ(mm)100材質(本体)樹脂消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(内面ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)623
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)取付ねじ込式材質(本体)アルミ構造防雨型ランプ高演色LEDコードなし色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
表札灯
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台欠品中存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯種別器具:LED一体型材質下面カバー:アクリル(乳白)幅(mm)380寸法(mm)出:65質量(kg)0.7高さ(mm)45材質(本体)樹脂消費電力(W)1.5構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)47配光タイプ下面
門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.8構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
ソーラーグランドライト 2個セット/Black
キシマ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品固定用ネジ×2本材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65
ひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト
タカショー¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷植栽を照らすことにフォーカスしたソーラーライト。足元灯としても効果が高いので、夜の転倒防止にも役立ちます。 コンセントがない屋外も明るく照らす!高効率ソーラーパネルの使用により、昼間の太陽光を夜のあかりに変換。 屋外にコンセントがない場所でも、置くだけでライトアップできるようになりました。 太陽光は持続可能なエネルギーのため、エコロジーにも貢献。気兼ねなくライトアップをお楽しみいただけます。用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリカーボネート/ABS樹脂、ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス種類花のひかり全光束(Lm)約45色(本体)ブラック高さ調節3段階(58cm/38cm/30cm)、※高さは埋め込み部分(約19cm)含まず寸法(幅W×奥行D)(cm)約10×10.5
ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト
タカショー¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N06T』を購入してください。用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質[ライト]ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス、[スパイク]ポリカーボネート、ABS樹脂、[乳白プレート]アクリル、[遮光プレート]ポリ塩化ビニール樹脂種類道のひかり全光束(Lm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ライト]約10.5×10.5×13.2、[スパイク]約7.9×7.9×10.2色(本体)グレー
アリス シルエットピックソーラーライト 4個セット
タカショー(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷不思議の国のアリスの世界観そのままに。ゆらゆら揺れる灯りがお庭にストーリーを紡ぎます。用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質AS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約0.1/個スイッチ有り幅(cm)約7.5/個使用電池ニッケル水素電池 1.2V/200mAh 単4型1本LED色イエロー(ゆらぐLED)保証期間1年高さ(cm)約39/個使用場所屋外LED使用数(個)1奥行き(cm)約7.5/個
アリス シルエットソーラーライト
タカショー¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)545奥行(mm)128本体質量(kg)0.58使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)2/(RGB)3
ローボルト LED電球
タカショー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ストリートライト(LGL-W01/02/03)専用の替えLED電球です。用途屋外・屋内材質アルミニウム、ポリカーボネート消費電力(W)3使用環境屋外・屋内LED12球(電球色)
ソーラー パワーガラスライト
タカショー¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷ほのかに輝くひかり。用途屋外材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン使用環境屋外LED1球(ホワイト)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/200mAh 単4形×1本
ひかりノベーション 地のひかり 基本セット
タカショー¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
ソーラー式ガーデンライト
MROCAT¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷配線や工具不要、土に刺すだけで使えるシンプルなデザインのガーデンライトです。暖かい光で和やかな雰囲気のある空間を演出できます。暗くなると自動点灯し、明るくなると消灯します。ソーラー充電式なので充電いらず、電気代も必要ありません。軽量で持ち運びや設置も楽々です。
ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色)
GWソーラー¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、リモコン材質スチール、ガラス連続点灯時間夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
ソーラーアプローチライト センサー式
GWソーラー¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質アルミニウム、ガラス、ABS質量(g)1272寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド153×580(埋め込み用の杭を含まず)全光束(Lm)常時50、センサー感知後最大1000バッテリーリチウムイオン充電池3.7V2000mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色防水性IP65
ソーラーアルミポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)
GWソーラー¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS質量(g)2851寸法(直径Φ×高さH)(mm)ライトヘッド208×700全光束(Lm)400バッテリーポールライト/リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個連続点灯時間夜間自動制御点灯または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
ソーラー電源センサーねこライト
ファミリー・ライフ¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷庭先に明かりを灯す癒しのねこちゃんライト。太陽光充電で面倒な配線不要。ランプを持ったねこちゃんが可愛らしくお出迎えします。暗くなると自動で点灯!。電気代0円、とっても経済的。点灯時間約5~6時間(フル充電時)。玄関に、お庭に。防水IPX4。リアルで可愛い表情がパッと目を引きます!。ふっくらとした小鳥がちょこんと手に乗る♪。3ヶ月間保証書付きセット内容本体(ねこ)、ランタン材質エポキシ樹脂+PVC質量(g)本体:(約)800~1,000電源ソーラー充電連続使用時間約5~6時間充電時間約8~10時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×14×26.8防水性IPX4
セパレートソーラースポットライト
GWソーラー¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質PMMA、ABS寸法(mm)ヘッド:Φ69×254 / パネルユニット:175×92×280質量(g)690全光束(Lm)100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh連続点灯時間最長約30時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
ハイパワースポットライト
GWソーラー¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、PMMA寸法(mm)ヘッド:Φ103×390 / パネル:175×92質量(g)532全光束(Lm)100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh連続点灯時間最長約30時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
ソーラーグラウンドライト
GWソーラー¥979税込¥1,0771個翌々日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、ABS、PC質量(g)118全光束(Lm)15バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル防水性IP65直径×高さ(mm)Φ112×84(埋め込み用の杭を含まず)
防雨型アンティークポーチライト
スワン電器¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷壁付けタイプの防雨型LEDポーチライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。材質ガラス・アルミ・スチール質量(kg)1.1消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×225×335色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800演色指数(Ra)Ra82
SOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー)
ダルトン¥2,300税込¥2,5301個8日以内出荷個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)790×205×115タイプDINOSAUR
LEDソーラーライト H95cm プランター付
不二貿易¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト。ヨーロッパの街路灯をモチーフにしたソーラーライト。懐かしいアンティークデザインで、心が落ち着くガーデンスペースをつくります。日中に日光で充電し、暗くなれば自動的に点灯します。電気代もかかりません。また、防塵・防水等級はIP44と高い水準をクリアしており、屋外での使用も安心です。配線を気にせず好きな場所に設置できます。地面に固定できるよう、ペグが4本付属しています。ガラス部分がひび割れたような「クラック仕様」のため、光が辺りを幻想的に照らします(点灯時間の目安(満充電時):6-8時間)。ライトは取り外すことができるので、手持ちライトとしてもご使用いただけます。スタンド下部にはプランターがついているので、お好みの草花を植えることができます。バッテリーリチウムイオン(PSE) 3.2V 400mAh色温度【LED】3000K(電球色)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×945LEDSMD 2PCS光束(Lm)30
据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1セット4日以内出荷タイプ据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット4日以内出荷タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
ソーラーライト 灯具
コイズミ照明¥499,800~税込¥549,780~1個6日以内出荷仕様ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要その他【光束維持】50000時間材質【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート備考調光器併用不可ランプLED色温度5700K演色指数(Ra)Ra70![ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67763940-251120-02.jpg)
ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,450~税込¥1,595~1セット(2個)ほか3日以内出荷お洒落な明かりで優しく足元を照らす太陽光で充電、電気代ゼロ。エコで経済的なソーラー充電式LEDガーデンライトです。日中の太陽光を利用して充電し、夜になると自動で点灯します。約6時間の照明時間で、玄関や庭を優しく照らし、夜間の帰宅時に安心感を提供します。IP65の防塵・防水性能を備えているため、雨の日や屋外での使用も可能です。さらに、配線工事不要で、置くだけで簡単に設置できるので、手軽にガーデンやバルコニー、ウッドデッキなどの雰囲気をアップグレードできます。材質:ガラス。セット内容:本体×2用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ガラス寸法(mm)70×70×55
ExLights ソーラーポールライト FLAG
タカショー¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。高輝度LED搭載で、ソーラーライトでありながら最大500lmの明るさを実現します。明るさを4段階(25%/50%/75%/100%)に調整可能です。スタイリッシュなポールライト型はアプローチ演出や足もとの転倒防止などに役立ちます。用途住まいの外観を美しく引き立てる照明として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ABS樹脂、アルミニウム、ポリカーボネート質量(g)26種類ポールライト型電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×9×56LED使用数(個)6
埋め込み式ソーラーガーデンライト
オフトレイル¥699税込¥7691個4日以内出荷昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭電源タイプソーラー充電式防水仕様生活防水
LED吊り下げライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷USB充電方式。明るさ2段階調節付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色本体質量(g)約156全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
LED吊り下げライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ソーラー&USB/2充電方式。明るさ2段階調節。フィランメント形電球をLEDで再現付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色ソーラー付本体質量(g)約173全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
LED吊り下げライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ソーラー&USB/2充電方式。明るさ2段階調節付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色ソーラー付本体質量(g)約166全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション






































![ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67763940-251120-02.jpg)