絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(124)
- タカショー(76)
- ODELIC(オーデリック)(29)
- GWソーラー(20)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
- コイズミ照明(16)
- YAMAZEN(山善)(13)
- 岩崎電気(11)
- キシマ(10)
- 東芝ライテック(9)
- DAISHIN(大進)(9)
- トレードワン(8)
- オーム電機(7)
- ムサシ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TOEX(LIXIL)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ホームテイスト(4)
- ファミリー・ライフ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

あかりクラシック ソーラーセンサーライト
タカショー¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷電気代不要のソーラーライト。通常点灯時に人が近づくとセンサーが感知してさらに明るく光ります。 アプローチに複数設置すれば、人通りを活かした演出も可能! 高級感のあるアルミフレームと気泡入りのガラスを組み合わせたクラシックなスタイルは和洋問わず どのようなガーデンスタイルにもぴったりです。用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ステンレス、ガラス、アルミニウム、ポリプロピレン質量(kg)0.62電源リチウムイオン電池14500 3.7V 800mAh 1本機能ON/OFFスイッチ付使用環境屋外バッテリー容量(Ah)0.8保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行13cm×高さ53cmLED電球色(1球)
イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 スタープラチナ
タカショー¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。 LED色:シャンパンゴールド用途クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。付属品ビニールバンド仕様240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る材質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート質量(kg)0.4色スタープラチナ、コード:カーキ電圧(V)36消費電力(W)3(※LED部のみ)寸法(m)【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2機能6時間タイマー付きLED色シャンパンゴールド使用環境屋外・屋内LED80球
ひかりノベーション活動のひかりセット
タカショー¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷材質ライト本体:ASA樹脂、ステンレス、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3色ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×22×16
ひかりノベーション憩いのひかり追加ライト
タカショー¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷材質ライト本体:ASA樹脂、アルミニウム、シリコーン質量(kg)約0.7色ブラック全光束(Lm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5××5.2
ひかりノベーション語らいのひかりセット
タカショー(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷材質ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3色ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×14.3
イルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリー
タカショー¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷コンセントタイプ。先端に付いた光源はツリー本体を照らしながら用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。材質本体:スチール・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂、電源アダプター:ポリカーボネート、生地:麻、オーナメント:ポリエステル、ペグ:スチール電圧(V)36LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)使用環境屋外・屋内
ひかりノベーション語らいのひかり追加ライト
タカショー¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷材質ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、電球:アルミニウム質量(kg)約0.6色ブラック全光束(Lm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×14.3
センサーライト スタンド・マグネット
リーベックス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)LED白色LED 0.2W×3個(15.6ルーメン)防水仕様IP55(防水)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
センサーライト コーナーライト
リーベックス¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)ライト種類白色EL(11.7ルーメン)防水仕様IP55(防水)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
エクステリアライト GLS1型 スポットライト スパイクタイプ
四国化成¥29,980税込¥32,9781セット欠品中表情豊かに空間に価値を灯す光。アームレスデザインを採用。灯具を真上に向けてもすっきりとしたデザインを実現。サイズもコンパクトに抑えました。用途LED交換不可、調光不可、電源ケーブル5m付き、電源プラグ付き色ブラックつや消し種類スパイクタイプ消費電力(W)5.9LED色電球色 (2700K)定格電圧 AC V100光束(Lm)(器具)426
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷つながるあかりでエクステリアに新たな演出を 便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です 安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2材質グローブ:ガラス(透明・白色)幅(mm)Φ125質量(kg)1.5取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨型、二重絶縁構造色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)地上高さ(mm)139演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷から92日以内出荷種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL幅(mm)Φ129カバーガラス(透明)質量(kg)1.9構造防雨型定格消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)272演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2種別LED一体型長さ(mm)65幅(mm)142材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色)取付方式カバー:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)132調光の可否不可下面カバーアクリル(乳白)
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台5日以内出荷風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです 高演色照明R15クラス2構造二重絶縁/防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯
ODELIC(オーデリック)¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷から92日以内出荷伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDガーデンライト ポージィポールライト UA 01023
UNISON(ユニソン)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷映えるあかり。馴染むデザイン。 誘導灯として活躍するポールライト。どんな空間にもなじむシンプルなデザインをご用意しました。夜の安全性を確保しながら、昼間の暮らしにも優しく寄り添います。材質アルミ、アクリル(透明)質量(kg)2消費電力(W)4.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ55×550(850)入力電圧(V)AC100光源LED電球E11(電球色)色温度(K)2700耐水性防雨型定格光束(Lm)270
wasser tech305 ソーラーガーデンライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,498税込¥6,0481台翌々日出荷付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1材質ABS質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451消費電力(W)約0.15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144センサー光感知センサー光源電球色使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約5防水性IP44(防雨タイプ)
ガーデントワイライト 追加用単品
YAMAZEN(山善)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から5日以内出荷ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質アルミニウム、ガラスコード長さ(m)5LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)光色電球色(GD)
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷から90日以内出荷ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。仕様調光器:不可取付スパイク・置型兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)消費電力(W)5構造防雨型、二重絶縁構造グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5地上高さ(mm)125演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から49日以内出荷仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明・泡入)長さ(mm)275幅(mm)125質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1300演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
グラスフロアライト 角形スパイクタイプ
TOEX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 コンパクトで使いやすい、スパイクタイプ。種別スパイク施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト寸法(mm)□70×H63色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.1光束(Lm)90.3LED寿命(時間)40000
グラスフロアライト 角形床置きタイプ
TOEX(LIXIL)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 ネジ固定が可能な床置き施工。種別床面施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト寸法(mm)□70×H59色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.1光束(Lm)90.3LED寿命(時間)40000
グラスフロアライト 丸形スパイクタイプ
TOEX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 コンパクトで使いやすい、スパイクタイプ。種別スパイク施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)寸法(Φ×高さH)(mm)70×63平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.3光束(Lm)96.0LED寿命(時間)40000
グラスフロアライト 丸形床置きタイプ
TOEX(LIXIL)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 ネジ固定が可能な床置き施工。種別床面施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)寸法(Φ×高さH)(mm)70×59平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.3光束(Lm)96.0LED寿命(時間)40000
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い。モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです。石材パーツを外して使用することも可能です種別器具:LED一体型幅(mm)□153質量(kg)3.3高さ(mm)156材質(本体)大谷石消費電力(W)6.6構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)24.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)161
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください種別器具:LED一体型幅(mm)188質量(kg)2.9高さ(mm)170材質(本体)アルミ鋳物消費電力(W)5構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)270
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台92日以内出荷種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)2取付ねじ込式材質(本体)アルミ管タイプ置型消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82材質(本体)アルミ消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82質量(kg)3.5材質(本体)アルミ消費電力(W)4.6構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可地上高さ(mm)700演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)質量(kg)2.1取付ねじ込式材質(本体)アルミ消費電力(W)7.7構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可地上高さ(mm)350演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
表札灯
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質下面カバー:ガラス(ケシ)幅(mm)320寸法(mm)出:104質量(kg)1.3取付化粧ネジ式高さ(mm)95材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94配光タイプ下面
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション