塀・フェンスまわりとは、住まいの敷地の外周を囲い、防犯性を高めるために設置するメッシュフェンスや忍び返しを指します。忍び返しとは、泥棒や小型動物の侵入経路として狙われやすい箇所に設置し、住まいの安全を守るものです。メッシュフェンスには、道路に面した位置に設置することによって、プライバシーを確保するねらいがあります。あえてメッシュ状のフェンスにすることにより景観を損なわず、自然な形で設置できるところがメリットです。
1,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ

    TOEX(LIXIL)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容フェンス本体1枚材質スチール
  • 支柱金具 G-10-R用 積水樹脂

    支柱金具 G-10-R用

    積水樹脂(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    セット内容支柱1本分材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
  • 支柱 M0用 積水樹脂

    支柱 M0用

    積水樹脂(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • 支柱金具端末用 M0用 積水樹脂

    支柱金具端末用 M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善)

    フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
    用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
  • SUSアムレット忍び返し ACE(エース)

    SUSアムレット忍び返し

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
    付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
  • 支柱金具 M0用 積水樹脂

    支柱金具 M0用

    積水樹脂(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • ジョイナー TOSTEM(LIXIL)

    ジョイナー

    TOSTEM(LIXIL)
    459税込505
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容ジョイナーx2適合シリーズスピーネ・シュエット
  • アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー板厚(mm)3.5
  • メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10-R

    積水樹脂(20件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1枚
    3日以内出荷
    施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
    材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
  • アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー板厚(mm)3.5
  • ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    材質スチール
  • トレメッシュシングル ジョイント金具 タカショー

    トレメッシュシングル ジョイント金具

    タカショー(2件のレビュー)
    299税込329
    1セットほか
    当日出荷
    現場で追加で必要な場合にお使いください。
    材質SUS443J1
  • 保護キャップ M0用 積水樹脂

    保護キャップ M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    459税込505
    1パック(26個)
    当日出荷
    内径(Φ)約4mm
  • 支柱 G-10-R用 積水樹脂

    支柱 G-10-R用

    積水樹脂(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
  • HGN8フックボルト M5x45 TOEX(LIXIL)

    HGN8フックボルト M5x45

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合シリーズハイグリッドフェンス
  • メッシュフェンス M0 積水樹脂

    メッシュフェンス M0

    積水樹脂(19件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
    材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
  • フェンスHGN8フックボルト M5x61 TOEX(LIXIL)

    フェンスHGN8フックボルト M5x61

    TOEX(LIXIL)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    セット内容CZB柱(T15、18)くび下(L)=60/ナットx1コ付き適合シリーズハイグリッドフェンス
  • アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善)

    アルミアコーディオンフェンス

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
    用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
  • 支柱コーナー金具 M0用 積水樹脂

    支柱コーナー金具 M0用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • 保護キャップ G-10-R用 積水樹脂

    保護キャップ G-10-R用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    289税込318
    1セット(14個)
    当日出荷
    パネル切断部分には保護キャップを取り付けてください。
  • アメリカンフェンス用固定ベース ダイマツ

    アメリカンフェンス用固定ベース

    ダイマツ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。 パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。
    材質メッキシルバー質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100
  • アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げシルバーワイヤー径(Φmm)3板厚(mm)1.2パイプ径(Φmm)32
  • 人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)

    人工木材 1×4材

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
    用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
  • アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製の本格的なバリケード。脚部の角度調整可能。ダイヤモンドパターンのスチールフェンス。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。溶融亜鉛メッキの効果。1) 防食効果(サビにくい)、2) 優れた耐食性、3) 剥離しにくい
    用途庭やガレージのパーテーションとして。私道などのバリケードとして。材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×460×900
  • アメリカンフェンス用ヒンジ ダイマツ

    アメリカンフェンス用ヒンジ

    ダイマツ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。 フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
    材質メッキシルバー質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50
  • ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ

    TOEX(LIXIL)
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容小口キャップ18個材質樹脂
  • 天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善)

    天然木アコーディオンラティス

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
    用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
  • SUSアムレットバンド ACE(エース)

    SUSアムレットバンド

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
    材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
  • プッシュボタンΦ8用 TOSTEM(LIXIL)

    プッシュボタンΦ8用

    TOSTEM(LIXIL)
    269税込296
    1セット(50個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー板厚(mm)3.5
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    セット内容フェンス本体1枚材質アルミ形材
  • アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善)

    アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
    用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
  • アルミボーダーフェンス専用スタンド YAMAZEN(山善)

    アルミボーダーフェンス専用スタンド

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1組(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド。専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能。ネジで簡単に取り付け可能。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
    用途フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション
  • アメリカンフェンス SF9060 不二貿易

    アメリカンフェンス SF9060

    不二貿易
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!90×60cm。無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。別売りの支柱やパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。フェンスに合わせる支柱は90cm、120cm、150cmがあります。(別売り:CD56254.56255.56256)。フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)。植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、ペットを遊ばせるためのスペースに扉付きの柵を作ったり、お部屋のパーテーションとしてなど様々な使い方ができます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×32×600
  • 柱キャップ(60角用) 新日軽(LIXIL)

    柱キャップ(60角用)

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 金網 ひし形金網(ビニール被覆) 南金網工業

    金網 ひし形金網(ビニール被覆)

    南金網工業
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷
    ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
    用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。付属品金網つなぎ線1本付材質芯線メッキビニ-ル被覆鉄線ライトグリーン長さ(m)5端末仕様完全ナックル線径(mm)3.2
  • アメリカンフェンス用ジョイント金具 ダイマツ

    アメリカンフェンス用ジョイント金具

    ダイマツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント 金具です。 お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
    材質メッキシルバー質量(g)約90
  • アメリカンフェンス ダイマツ

    アメリカンフェンス

    ダイマツ
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。 組み合わせやアレンジは自由自在です。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 別売りのジョイント金具と柱でフェンスを挟み込み、ネジを閉めるだけ女性でも簡単に設置することができます。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
    材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキシルバー直径(Φmm)31.8
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ エンドキャップセットA TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ エンドキャップセットA

    TOEX(LIXIL)
    259税込285
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    セット内容エンドキャップ4個、トラスタッピンネジ4個材質アルミ形材

建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります

塀・フェンスまわり