絞り込み
ブランド
- タカショー(299)
- YKK AP(154)
- TOEX(LIXIL)(131)
- 新日軽(LIXIL)(88)
- カリテス(88)
- オリジナル(67)
- 積水樹脂(65)
- エスコ(33)
- YAMAZEN(山善)(27)
- 四国化成(21)
- TOKO[建材](20)
- ネオカットウッド(高儀)(18)
- ダイマツ(17)
- ノーブランド(16)
- サクリア(14)
- 不二貿易(11)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- 大榮線業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

人工木製 目隠しフェンス
YAMAZEN(山善)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115タイプ組立品耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません間隔(mm)(フェンス)23
アメリカンフェンス取付セット
ダイマツ¥24,980~税込¥27,478~1セット4日以内出荷1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)色シルバー直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ
TOEX(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ材質アルミ形材
門扉A型錠内部化粧座アームセット(両開き用)
新日軽(LIXIL)¥8,998税込¥9,8981セット7日以内出荷セット内容皿小ねじM5x35(2)色アンバー適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
アメリカンフェンス用柱
ダイマツ¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。 簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。 フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!付属品黒キャップ材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ厚さ(mm)4.5質量(kg)約2色シルバー直径(Φmm)31.8寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート)
フェンス フリーポール用柱(補強材あり)
TOEX(LIXIL)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ材質アルミ形材
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ コーナー継手セットA
TOEX(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容コーナジョイント2個、トラスタッピンネジ4個材質アルミ形材
アメリカンフェンスブラック
ダイマツ¥9,898~税込¥10,888~1枚6日以内出荷無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。材質スチール色ブラック直径(Φmm)31.8表面粉体塗装
オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス
タカショー¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
上部固定金具 *8EB2919
新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷セット内容金具(1)、トラスタッピン3種M4x10(1)適合シリーズエクジスRシリーズ、セレビューRシリーズ、モデノRシリーズ、モデノフェンスRシリーズ、涼雅フェンスRシリーズ
アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷別売の連結金具(SAFC-3232)を使ってアメリカンフェンス本体に取り付けることで、フェンスを自立させることができる専用の自立スタンド。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー
金網 ひし形金網(3種メッキ)
南金網工業¥26,980~税込¥29,678~1巻4日以内出荷3種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。付属品金網つなぎ線1本付材質3種亜鉛メッキ鉄線色めっき色長さ(m)5端末仕様完全ナックル
金網 ひし形金網(2種メッキ)
南金網工業¥21,980~税込¥24,178~1巻4日以内出荷2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます)付属品金網つなぎ線1本付材質2種亜鉛メッキ鉄線色めっき色長さ(m)5端末仕様完全ナックル線径(mm)2
フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみ
TOEX(LIXIL)¥14,980~税込¥16,478~1枚9日以内出荷プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。セット内容フェンス本体1枚
エバーアートフェンス ジョイントスリーブ
タカショー¥639~税込¥703~1セット(2個)6日以内出荷から7日以内出荷エバーアートフェンスセンシア用の部材です。 コーナーで連結する場合は、各コーナー部品をご使用ください。
ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)スチール
大榮線業¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか翌々日出荷一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚材質スチール径(Φmm)8.5寸法D(mm)100表面処理メッキ+塗装寸法W(mm)500寸法H1(mm)340寸法H2(mm)140寸法H3(mm)200質量(kg/枚)2
メッシュフェンス G-10門扉 片開き
積水樹脂(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1セット15日以内出荷門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
SUSアムレットバンド用部品
ACE(エース)¥2,498税込¥2,7481組当日出荷約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。材質SUS304質量(g)90仕上BA適合パイプ径(Φmm)約50~200
アメリカンフェンス 金具ジョイント ブラック
ダイマツ¥829税込¥9121個6日以内出荷無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。材質スチール色ブラック直径(Φmm)31.8質量(g)90表面粉体塗装
門扉A型錠内部化粧座アームセット(片開き用)
新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷セット内容皿小ねじM5x35(2)色アンバー適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
ホグリングステンレス製
エスコ¥860税込¥9461個(80個)翌日出荷ステンレススチール製。用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)80先端先丸内寸(mm)かしめ:5.5口幅(mm)15.5線径(mm)2
アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥999~税込¥1,099~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー
フェンス 端部キャップセット E
TOEX(LIXIL)¥1,998~税込¥2,198~1セット9日以内出荷セット内容上桟端部キャップ2個、下桟端部キャップ2個、縦桟蓋2個、トラスタッピングネジ材質アルミ形材
ハイグリッドフェンスUF8型 コーナー継手
TOEX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。セット内容コーナ継手2個、ボルト、ナット、平座金材質スチール
22.5mm ホグリング(先丸/約100個)
エスコ¥455税込¥5011袋(100個)当日出荷仕様かしめ内寸:8mm材質低炭素鋼線径(Φmm)2一辺長さ(mm)13(閉じたとき)口幅(mm)22.5入数約100個
ハイレーヌⅠ型(15シリーズ)スチール
大榮線業¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか翌々日出荷一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール表面処理メッキ+塗装寸法W(mm)500寸法H1(mm)150寸法H2(mm)150質量(kg/枚)0.7
ワイヤー手すり・TGR(Φ3)
テンショングリッパー(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。最大8mのロングスパンに対応。特殊工具不要で、施工・調整が簡単。用途「端末ホールド側」、「グリップテンション側」金具と片ストップワイヤーの3点をセットで使用します。材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3仕上梨地
門扉A型錠内掛け受けセット(両開き用)
新日軽(LIXIL)¥8,798税込¥9,6781セット7日以内出荷セット内容皿小ねじM5x35(2)色アンバー適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
アメリカンフェンス用杭
ダイマツ¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷ジョイントを使って取り付けることでフェンスを繋げたり自立させることができるアメリカンフェンス専用杭です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)色シルバー直径(Φmm)31.8