絞り込み
色
ブランド
- タカショー(235)
- TOEX(LIXIL)(91)
- 新日軽(LIXIL)(89)
- 積水樹脂(51)
- オリジナル(33)
- エスコ(26)
- TOKO[建材](20)
- ネオカットウッド(高儀)(18)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- エスペランド(9)
- エクスタイル(8)
- 不二貿易(6)
- テンショングリッパー(3)
- フクビ化学(2)
- サンコー(三甲)(1)
- サクリア(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

フェンス 端部キャップセット E
TOEX(LIXIL)¥1,998~税込¥2,198~1セット9日以内出荷セット内容上桟端部キャップ2個、下桟端部キャップ2個、縦桟蓋2個、トラスタッピングネジ材質アルミ形材
支柱コーナー金具 G-10-R用
積水樹脂(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から9日以内出荷セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
ワイヤー手すり・TGR用Φ3片ストップワイヤー
テンショングリッパー¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷テンショグリッパー用の、片側に端子加工を施したワイヤーです。用途片ストップワイヤーを端末ホールド側金具に引っ掛けて使用します。材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3
ワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルト
テンショングリッパー¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷FBに穴(Φ9)を空け、TGR-1B、TGR-3B、TGR-7B、TGR-8BをFBに固定するための固定用ボルトです。用途固定用ボルト材質ステンレス取付フラットバー取付(標準タイプ)仕上梨地
アメリカンフェンス ドアロック金具 ドアヒンジ取付用 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥719税込¥7911個当日出荷別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)。『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上質量(kg)0.8色シルバー直径(Φmm)32(固定できる支柱)板厚(mm)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×6×9.5
ホグリングステンレス製
エスコ¥895税込¥9851個(90個)翌日出荷ステンレススチール製。用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)90先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
マルチフェンス用 支柱
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セットほか当日出荷から5日以内出荷「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY色ダークブラウン![後付けフェンスA01型幅71.8cm高さ80cm(ダーク) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71823136-260205-02.jpg)
後付けフェンスA01型幅71.8cm高さ80cm(ダーク)
TOKO[建材]¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷後付けフェンスA01型は、一般的なメッシュフェンスに後付けできるアルミ製パネルです。1本1本が太めの格子デザインで、アクセントパネルとしても使用できます。取り付け・取りはずしはドライバー1本で簡単に行えます。取付金具は横スライドして位置調整できます。用途目隠しフェンスに。寸法(mm)718×46×800質量(kg)5.1使用工具+ドライバー
スペーサー
エクスタイル¥80~税込¥88~1個3日以内出荷アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質リサイクル発泡PS幅(mm)50厚さ(mm)10
オクボーダーフェンス コーナー連結金具
タカショー¥799税込¥8791個6日以内出荷美WOOD オクボーダーフェンス用のコーナー連結金具。1連結に2~3個必要です。同じ高さのフェンスでのみ連結可能です。用途オクボーダーフェンス専用部品。フェンスを直角に連結させる際に使用します。材質スチール色ステンカラー質量(g)16タイプコーナー用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.1×1.6×2.5塗装焼付塗装
オクボーダーフェンス 直線連結金具
タカショー¥899税込¥9891個当日出荷美WOOD オクボーダーフェンス用の直線連結金具。1連結に2個~3個必要です。同じ高さのフェンスでのみ連結可能です。用途オクボーダーフェンス専用部品。直線に連結させる際に使用します。材質スチール色ステンカラー質量(g)23タイプ直線用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.1×1.6×2.5塗装焼付塗装
錠受け3尺用 ラッチ側
新日軽(LIXIL)¥799税込¥8791個10日以内出荷セット内容クリモフラッシュ色シルバー適合シリーズアルミサッシ、エアパス5型、エルコンポーレ3型、クリモ19・20、クリモ19・20(玄関ドア)、ルシーダ20
ストライクセット(内付用・枠用)
TOSTEM(LIXIL)¥469税込¥5161セット9日以内出荷セット内容ストライクQDA968AサブQDA530A・トロヨケQDA524AサブQDA538・皿小BI27A色シルバー適合シリーズクリエラ、クリエラ19、クリエラR、クリエラガラスドア
門扉NC型錠内部化粧座アームセット掛側(片開き・両開き用)
新日軽(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷セット内容アーム(1)、皿タッピンM4x28(2)、連結板(片開き用・両開き用各1個)、ハンドル固定ねじ(ハンドル固定ねじナベM4x8Sタイト)x1本適合シリーズエターナル・エターナルプラス、プレサージュ、プレジール、マイポーチ
支柱金具セット(H:06~12用)
新日軽(LIXIL)¥1,598~税込¥1,758~1セット7日以内出荷セット内容フックボルト(2)、中間継手(2)、中間継手(A)(1)、中間継手(B)(1)、トラス小ねじM4x10(2)、フランジナットM5(2)、小ねじM4x14(1)
支柱金具セット(H:15・18用)
新日軽(LIXIL)¥4,398~税込¥4,838~1セット7日以内出荷セット内容フックボルト(4)、中間継手(5)、フランジナットM5(4)、トラス小ねじM4x10(5)
樹の木Ⅲ ボードラインフェンス 連結部下受け金具(AB)
TOEX(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281セット7日以内出荷セット内容樹の木Ⅲボードラインフェンス/取付ねじ別途手配:SSC04025D(ブロンズ5本入)色オータムブラウン適合シリーズ樹の木Ⅲ
上部固定金具 *8NEB560
新日軽(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381セット7日以内出荷セット内容MVフェンス:自在柱式用。トラスねじ3種M4x10(1)適合シリーズMVフェンス、アルクリーンフェンス、アルネット
仮止めフック(CZB柱用)
TOEX(LIXIL)¥839税込¥9231個7日以内出荷セット内容N8型用(CZB柱)/1組入/取付ねじ付/※ねじ色は本体色に関わらず生地色のみ適合シリーズハイグリッドフェンス























![後付けフェンスA01型幅71.8cm高さ80cm(ダーク) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71823136-260205-02.jpg)