絞り込み
エコロジープロダクト
2ページ目: 金具

ニッケルスプリングスナップ 48mm
ニッサチェイン¥1,298税込¥1,4281セット(5パック)6日以内出荷安価なスナップです。用途チェインの先端金具、連結金具トラスコ品番849-2132材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)/ニッケルメッキ質量(g)14寸法A(mm)48.0寸法B(mm)6.0寸法C(mm)18.0使用荷重(kN)0.01
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番589-2861材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応