商品豆知識
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要)
簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。
接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。
配合粉体:1kg、水:300g
圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上
接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。
地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。
4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事
仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
材質腹起し:A6N01-T5
軸力(kN)78.4(許容)
断面2次モーメント156.8cm4
断面積(cm2)16.3
断面係数(cm3)36.4
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。