絞り込み
エコロジープロダクト

屋久杉貼腰板
K9(駒谷)¥22,980~税込¥25,278~1セット(4枚)5日以内出荷障子の下部などに張ることにより、和室の高級感を演出できます。材質屋久杉RoHS指令(10物質対応)対応寸法W320尺寸分
高級彫刻ランマ
K9(駒谷)¥89,980~税込¥98,978~1組(2枚)5日以内出荷から8日以内出荷通風や採光のためのランマに彫刻をほどこして、繊細かつ風格のある日本間を演出するためには欠かせない存在です。材質中国杉RoHS指令(10物質対応)対応
応用組子
K9(駒谷)¥26,980税込¥29,6781箱(2枚)5日以内出荷通常ランマとして用いますが、壁などに組み込むことで和風な感じを演出することも可能です。使い方は無限大です。材質米桧厚さ(mm)9
フラッシュ組子
K9(駒谷)¥56,980~税込¥62,678~1箱(25枚)4日以内出荷から5日以内出荷襖に組み込むことで、独特な雰囲気を醸し出すことができます。材質米桧幅(mm)200厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
中抜障子(硝子用)
K9(駒谷)¥13,980~税込¥15,378~1組(4枚)5日以内出荷襖に組み込んでガラスを入れるタイプです。ガラスの種類により障子紙には出ない個性的な演出が可能となります。材質米桧厚さ(mm)13.5寸法H240尺寸分RoHS指令(10物質対応)対応
中抜障子(小)
K9(駒谷)¥9,998~税込¥10,998~1組(4枚)5日以内出荷襖に組み込んで障子紙を貼ることにより、和室独特な高級感はもちろん、。部屋の隅々まで光を取り入れることができます。材質米桧厚さ(mm)9寸法H230尺寸分RoHS指令(10物質対応)対応
組子ランマ 板付き
K9(駒谷)¥29,980~税込¥32,978~1組(2枚)5日以内出荷2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。材質米桧厚さ(mm)9寸法H1尺RoHS指令(10物質対応)対応![463 フリクションステー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
463 フリクションステー
BEST(ベスト)[金物]¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷材質:ステンレス綱SUS304。仕様:左右で一組。扉重量:5kg以下。扉寸法 縦滑り出し窓:W250~500mm×800mm以下、横滑り出し窓:W800mm以下×H250~500mm。扉厚:33~40mm。チリ寸法:上下左右3mm。付属ネジ:皿木ネジ3.8×20mm(16本)。最大開き角度90度(固定機能はありません)。30度の位置で保持できます。(あおりを抑止することはできません)。用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)長さ(mm)230幅(mm)30高さ(mm)14![499 フック棒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
499 フック棒
BEST(ベスト)[金物]¥5,698~税込¥6,268~1個10日以内出荷材質 フック:黄銅、パイプ:スチールビニトップ。付属ネジ:丸タッピンネジ3×8mm用途欄間窓の開閉金具幅(mm)42高さ(mm)19仕上サテンニッケル(フック)+白(パイプ)


















![463 フリクションステー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)