絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物]
- K9(駒谷)(13)
- HOJO(1)
特価
![463 フリクションステー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
463 フリクションステー
BEST(ベスト)[金物]¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷材質:ステンレス綱SUS304。仕様:左右で一組。扉重量:5kg以下。扉寸法 縦滑り出し窓:W250~500mm×800mm以下、横滑り出し窓:W800mm以下×H250~500mm。扉厚:33~40mm。チリ寸法:上下左右3mm。付属ネジ:皿木ネジ3.8×20mm(16本)。最大開き角度90度(固定機能はありません)。30度の位置で保持できます。(あおりを抑止することはできません)。用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)長さ(mm)230幅(mm)30高さ(mm)14![499 フック棒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
499 フック棒
BEST(ベスト)[金物]¥4,198~税込¥4,618~1個10日以内出荷材質 フック:黄銅、パイプ:スチールビニトップ。付属ネジ:丸タッピンネジ3×8mm用途欄間窓の開閉金具幅(mm)42高さ(mm)19仕上サテンニッケル(フック)+白(パイプ)




![463 フリクションステー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)