絞り込み
刷毛幅(mm)
- 25(2)
- 50(4)
- 70(1)
- 75(5)
- 80(1)
毛材
- 化繊(PET)(2)
- 化繊(ナイロン)(1)
- 牛毛(1)
- 豚毛(3)
主な用途
- 塗装用(2)
- 掃除用(5)
- 接着剤用(1)
- 油性用(1)
毛丈(mm)
- 45(2)
- 47(2)
- 55(3)
- 57(2)
- 60(1)
- 67(2)
形状

平(3)
毛色
- 黒系(2)
黒系
玉厚(mm)
- 9(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(1)
- 26(1)
9・14・15・18・19・20・26
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 好川産業(18)
- 大塚刷毛製造(16)
- エスコ(6)
- タイホウ(6)
- TSオリジナル(高翔産業)(5)
- ハンディ・クラウン(3)
- インダストリーコーワ(3)
- 尾崎亀商店(2)
- ヤヨイ化学(1)
- アサヒペン(1)
- SUN UP(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- 宮谷製作所(1)
- マルエー・スワン(1)
- ステップ(1)
- 片山利器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
25(2)
50(4)
70(1)
75(5)
80(1)

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)木材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色玉厚(mm)26刷毛幅(mm)802018年トラスコ掲載ページ7 0195
導電性ダスター刷毛
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷全長(mm)220質量(g)45種類刷毛毛丈(mm)55材質(柄部)木材質(毛)導電性ナイロン、PET主な用途静電気やホコリの除去掃除などに玉厚(mm)9刷毛幅(mm)50
刷毛E-GRIP ダスター刷毛用
TRUSCO¥379税込¥4171本当日出荷先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。仕様ダスター用種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)豚毛主な用途油性用材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
ダスター刷毛”377”
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781パック(10本)当日出荷高級豚毛を使用しています。用途掃除、塗装など、万能用刷毛。トラスコ品番567-2780材質毛:豚毛、柄:木全長(mm)260毛丈(mm)67玉厚(mm)19刷毛幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応