絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- 井上工具(26)
- エスコ(16)
- ハンディ・クラウン(6)
- 大塚刷毛製造(5)
- 好川産業(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- インダストリーコーワ(4)
- ヤヨイ化学(3)
- SK11(3)
- アサヒペン(2)
- ステップ(2)
- TRUSCO(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- フジワラ化学(1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- 仁作(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
「刃幅(mm)」から絞り込む

プラスチックマルチヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷様々なヘラ作業に適したヘラです。用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど材質ポリアセタール全長(mm)163刃厚(mm)0.3
デルリヘラ(鈑金用)
大塚刷毛製造(34件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。材質ポリアミド
はがしヘラ R
井上工具(11件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。トラスコ品番756-3264材質ポリアセタール樹脂幅(mm)40高さ(mm)150質量(g)16
ジラコヘラ(建築・工業用)
大塚刷毛製造(15件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など材質ポリアセタール
スムースヘラ
SK11(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
カーボンはがしヘラ
井上工具¥289税込¥3181個当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。トラスコ品番538-8061材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)150刃長(mm)45刃幅(mm)10刃厚(mm)0.4
ミニプラスチックヘラ
SK11(8件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚当日出荷ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
建築・工業用ヘラ 白 かため
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷のり・パテ付け、フィルム張り・汚れ落としなどに。材質ポリアセタール奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
デルリヘラ 滑り止め付き
井上工具(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷ソフトでしなやかな腰がある板金用の下地ヘラです。車両の微妙な曲線にも対応できます。 また、耐薬品性に優れています。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。用途カーフィルム貼りなど。材質ポリアミド高さ(mm)100
ディンプルヘラ ホワイト
大塚刷毛製造¥169~税込¥186~1本当日出荷太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。 耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。用途建築・壁装用 鈑金用仕様硬め材質ポリアセタール樹脂色ホワイト全高(mm)200
ステンはがしヘラR
井上工具¥439~税込¥483~1個当日出荷ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。 汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。 対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス
プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き
井上工具(1件のレビュー)¥75~税込¥83~1枚当日出荷デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルヘラ ブルー
大塚刷毛製造¥169~税込¥186~1枚当日出荷太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 耐熱性・耐溶剤性に優れています。 柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。仕様柔らかめ材質ポリアミド樹脂色ブルー
はがしヘラ20mm
井上工具¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。 プラスチック製のため、傷が付きにくいです。材質ポリアセタール幅(mm)20高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
新パテ仕上げ用ヘラやわらかめ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷のり・パテ付けなどに、環境対策として再生PPを100%使用。奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
はがしヘラ
井上工具¥319税込¥3511個当日出荷ヘラの先端が細くなっているので、対象物のすき間に入れやすく、キレイにはがすことができます。用途ポスター、シール、フィルムなどトラスコ品番756-3272材質ポリアセタール全長(mm)152刃幅(mm)65刃厚(mm)0.3
カーボンはがしヘラ段付
井上工具¥279税込¥3071個当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)153刃長(mm)45刃厚(mm)0.3
壁材仕上げヘラ スムーディ
フジワラ化学¥699税込¥7691本当日出荷塗り壁を平滑に仕上げることができます。寸法(幅W×高さH)(mm)175×110刃幅(mm)230寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W125mm×H230mm×D12mm
3本組 プラスティック製 パティーナイフ
エスコ(1件のレビュー)¥710税込¥7811個当日出荷ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ 軽量で快適なグリップエスコ品番EA579AD材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製)全長(mm)175刃厚(mm)2(先端)
地ヘラ
仁作¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷用途壁紙、カーペットの隅押さえ、壁紙はがし、下地ならしに。クロス貼りカットの定規に。内装工事の下地処理などに。材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:しなベニア無塗装刃厚(mm)0.5





















































![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)