絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(285)
- 大塚刷毛製造(15)
- ヨトリヤマ(世取山)(13)
- エスコ(6)
- GERSON(6)
- 進勇商事(6)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- ビッグ(4)
- アイマーク(4)
- 尾崎亀商店(4)
- ビックツール(3)
- 好川産業(3)
- アンデックス(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- ニトムズ(2)
- パーカーエンジニアリング(2)
- アネスト岩田(1)
- 日本バイリーン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 塗装補助用具

ペイントスキット 下げ缶用スペアネット
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(50枚)当日出荷ペイントスキット下げ缶用の交換用ネットです。材質ポリエステル100%寸法(Φ×高さH)(mm)195×43耐熱温度(℃)-30~100ネット目#100前後
ブラストテープ
モリリン¥3,498~税込¥3,848~1個5日以内出荷高耐久性:研磨剤20秒噴射しても貫通・破れなし。高機能性:ブラスト後も破れずスムーズに剥がせるため、作業効率が高い。用途既設剥落防止対策工との取り合い部など、ピンポイントな高強度養生に最適です。厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)25
KOターボルーファー V2セット
尾崎亀商店¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
円錐プラグ EPDM
岩田製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
マスキングテープ建築外装・養生用
tesa(テサ/テサテープ)¥539~税込¥593~1巻当日出荷屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。用途建築外装・養生用。色青長さ(m)50
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷トラスコ品番479-3846材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.225色白質量(g)163長さ(m)45基材グラスファイバー引張強度49N/cm粘着剤アクリル系伸び(%)2粘着力0.5N/cm
円錐プラグJ(EPDM)
岩田製作所¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れています。穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
給気二次用フィルター
金井重要工業¥32,980税込¥36,2781セット(50枚)3日以内出荷密度勾配構造により低圧損で長期にわたって安定した性能を発揮します。用途塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性トラスコ品番391-3457材質ポリエステル本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80捕集効率(%)98圧力損失(初期)25Paろ過速度風速0.5(m/s)
ペイントスキット 下げ缶用セット
大塚刷毛製造¥3,898税込¥4,2881セット翌日出荷●専用ネットを装着し下げ缶に置くだけで塗料を簡単にろ過します。用途塗料濾過用ネットして。セット内容フレーム1個・スペアネット50枚寸法(Φ×高さH)(mm)195×43ネット目#100前後RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー三角フィルター
ビックツール¥2,198税込¥2,4181箱(100枚)当日出荷スプレーガンカップに塗料を入れる時、塗料をろ過するフィルターです。材質本体:紙、メッシュ:綿寸法(Φ×高さH)(mm)140×100メッシュ100
プルプラグ(中実) EPDM(10個入)黒
岩田製作所¥359~税込¥395~1袋(10袋)翌々日出荷非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。取り外しに便利なツマミ付です。材質EPDM
キャップ(リブ・ツマミ付)(10個入)緑
岩田製作所¥389税込¥4281袋(10袋)翌々日出荷非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。リブ付のため脱着しやすいキャップです。空気を逃がし乾燥炉内での脱落を防止します。軸にも穴にもご使用いただけます。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。材質シリコン質量(g)5
ペイントストレーナー
FINIXA¥9,898税込¥10,8881箱(250枚)5日以内出荷水性塗料/溶剤系塗料のどちらにも利用可能。耐水性が高い。精密度の高いナイロンメッシュを採用。小箱あたり250枚入り(小箱はディスペンサーとして利用可能メッシュ寸法(μm)125
KOターボルーファーチタンセット
尾崎亀商店¥45,980税込¥50,5781セット4日以内出荷ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース