絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(285)
- 大塚刷毛製造(15)
- ヨトリヤマ(世取山)(13)
- エスコ(6)
- GERSON(6)
- 進勇商事(6)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- ビッグ(4)
- アイマーク(4)
- 尾崎亀商店(4)
- ビックツール(3)
- 好川産業(3)
- アンデックス(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- ニトムズ(2)
- パーカーエンジニアリング(2)
- アネスト岩田(1)
- 日本バイリーン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 塗装補助用具

塗装ブース用給気二次フィルター
アンデックス¥189,800税込¥208,7801本(20m)4日以内出荷捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0風速(m/s)0.25耐熱温度(℃)120(最大)捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失30~390Pa給塵量(g/m2)450
塗装ブース用給気一次フィルター
アンデックス¥79,980~税込¥87,978~1本(20m)4日以内出荷捕集効率90%の給気一次フィルター。 柔軟性のあるフィルターです。用途塗装ブースの給気一次フィルターとして仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失45~250Pa給塵量(g/m2)450
約102 mm レタリングプレーセット(真鍮製)
エスコ¥37,000税込¥40,7001個翌日出荷エスコ品番EA591BX-8セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、ピリオド:2枚、スペース大:2枚、スペース小:1枚材質真鍮プレート寸法(mm)152文字サイズ(mm)約101.6
約76mm レタリングプレートセット(真鍮製)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷エスコ品番EA591BX-7セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、ピリオド:2枚、スペース大:2枚、スペース小:1枚材質真鍮プレート寸法(mm)127文字サイズ(mm)約76.2
約51mm レタリングプレートセット(真鍮製)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA591BX-5セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、ピリオド:2枚、スペース大:2枚、スペース小:1枚材質真鍮プレート寸法(mm)102文字サイズ(mm)約50.8
約25mm レタリングプレートセット(真鍮製)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷エスコ品番EA591BX-3セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、ピリオド:2枚、スペース大:2枚、スペース小:1枚材質真鍮プレート寸法(mm)63文字サイズ(mm)約25.4
ステンシルプレートセット
エスコ¥13,100税込¥14,4101個4日以内出荷インクはEA762-3(旧)、ローラー・ブラシはEA762-1(旧)、EA762-2(旧)をご使用下さい。 1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。 読みやすい字体。耐久性の良い真鍮製。 刷毛やローラーを使いインクの使用することも、スプレーインクを使用することもできます。 使用後はペイント用溶剤で洗えます。エスコ品番EA591BX-1セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、ピリオド:2枚、スペース大:2枚、スペース小:1枚材質真鍮プレート寸法(mm)51文字サイズ(mm)約12.7
GGAスプレーソックス
GERSON¥4,198税込¥4,6181箱(12枚)7日以内出荷塗装のミストやゴミ、ホコリなどから顔をや頭を守るために作られたもので、頭から首までスッポリとかぶれるように出来ています。 伸縮性があり、頭や顔にピッタリとフィットします。 目だけ出すようにも、目と鼻、または目と鼻と口を出すようにも自由に調整することが出来ます。 夏は涼しく汗も吸い取り、冬は防寒の役目も果たします。用途車輌関係の作業で特にシャーシーや下廻り塗装など汚れのひどい時、建築塗装時の外装材塗装作業、一般工場塗装での工業用塗装などで飛散の多い作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
フィレドンエアフィルター(塗装ブース用)
日本バイリーン¥139,800~税込¥153,780~1巻3日以内出荷から10日以内出荷粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。用途塗装ブース用。仕様難燃性材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル寸法(m)1.6×20捕集効率(%)98圧力損失(初期)45Paろ過速度(風速)0.5m/s
円錐プラグF
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1パック(10個)ほか3日以内出荷から31日以内出荷取り外ししやすいツマミ付きです。タップ穴のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。サイズごとに色分けしてあります。
ワッシャープラグD
岩田製作所¥919~税込¥1,011~1パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。
ブルドック調色フィルム 専用ホルダー
大塚刷毛製造¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷隠蔽性(色の止まり)を確認できる軽量樹脂製ホルダー寸法(mm)100×300質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応