絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DICプラスチック(3)
- TRUSCO(2)
- TSオリジナル(高翔産業)(4)
- アサヒペン(5)
- インダストリーコーワ(5)
- エスコ(10)
- エム・あい(1)
- サンコー(三甲)(4)
- ジャパンペール(5)
- ハンディ・クラウン(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- 好川産業(2)
- 山研工業(1)
- 野口興産(1)
エコロジープロダクト
特価
本日11月2日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む

ペール缶 本体のみ 多用途 18L
(173件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP色乳白色タイプ本体のみ容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
ペール缶 内容器のみ 多用途 18L
(8件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。用途塗料の撹拌、液体類の保管など仕様内容器材質PP、PE高さ(mm)330容量(L)18耐熱温度(℃)80底径(Φmm)275上部径(Φmm)300
ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
20リットルペール缶
大塚刷毛製造¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。用途固体用や高粘度製品用容器にセット内容ペール缶本体、フタ、バンド材質TFS質量(kg)1.64色白容量(L)20
白ブリキペール缶13L
TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
プロ用多用途ペール TB-7
アサヒペン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)
エスコ¥7,870税込¥8,6571缶翌々日出荷バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)銅
ペール缶(UN規格適合品)
エスコ¥6,260税込¥6,8861缶翌日出荷天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
ワークペールEX 本体
アサヒペン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。仕様18L型(満注時:約20.5L)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
DSPシリーズFタイプ本体
DICプラスチック(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
メディカルペール容器 サンペールK#40(本体)
サンコー(三甲)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。仕様ダイアライザー用トラスコ品番110-0576種別204007WH00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×271×320外寸法・高さ(mm)354RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)319外寸法・間口(mm)470
メディカルペール容器 サンペールK#40用フタ(パッキン無)
サンコー(三甲)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サンペールK#40専用のフタです。トラスコ品番177-0539種別701200WH00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)318外寸法・間口(mm)470
ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)
エスコ¥24,800~税込¥27,280~1セット(5缶)翌日出荷から翌々日出荷5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。仕様固体用、内面ニス塗装有り色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
スチールペール缶
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481缶8日以内出荷重ねての保管が可能です。用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。トラスコ品番206-5695材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布色金属高さ(mm)361使用温度範囲(℃)常温容量(L)20板厚(mm)0.34使用できる主な薬品なし内径(mm)286直径(mm)300パッキン有適合フタJPF-20
ラミネートペール缶BT-20
ジャパンペール¥5,298税込¥5,8281缶14日以内出荷内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。用途エマルジョン系内容物に。腐食性のある内容物で内面コート剤(エポキシ系樹脂)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているお客様にもポリ袋なしでも充填可能です。トラスコ品番460-1475材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)色紺高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ
エスコ¥25,500税込¥28,0501セット(5缶)翌々日出荷商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
タイトペール缶TA-20
ジャパンペール¥4,298税込¥4,7281缶17日以内出荷天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。用途塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。主に液体用容器です。トラスコ品番460-1467材質ティンフリースチール(JIS G 3315)色白高さ(mm)375容量(L)20内径(Φmm)272板厚(mm)0.4
テーパー バンドタイプペール缶BT
ジャパンペール¥4,898税込¥5,3881缶12日以内出荷取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。ペール缶で多く製造しておりますラグタイプは専用の締め機が必要ですが、このタイプは締め機不要です。用途固体用や高粘度製品用容器に。トラスコ品番460-1491材質ティンフリースチール(JIS G 3315)色白高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)
ジャパンペール¥5,098~税込¥5,608~1缶15日以内出荷から18日以内出荷テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。本体、フタ、締め輪の3点セットです。フタにはガスケットが装着されています。PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。材質ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)色白内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
ポリペール缶ハケ付き
インダストリーコーワ(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット当日出荷ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。用途水性、油性用トラスコ品番322-9475セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本)材質(ペール缶)ポリプロピレン容量(L)1.5(ポリペール缶)毛材山羊毛・化繊毛幅(mm)30、50口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶)RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(5缶)翌日出荷5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
DSPシリ-ズFタイプ本体
DICプラスチック¥399税込¥4391個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
高密度ポリエチレン内装缶
ジャパンペール¥8,798税込¥9,6781缶13日以内出荷耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造になっています。耐薬品・耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器です。用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。トラスコ品番460-1459材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレン(HDPE)色紺高さ(mm)412容量(L)22内径(Φmm)286板厚(mm)0.5
DSPシリ-ズFタイプ本体
DICプラスチック¥399税込¥4391個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ
エスコ¥22,200税込¥24,4201セット(5缶)翌日出荷商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
容器・ひしゃく の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















































![800216 ドラム缶キャップ C-3 サンコー[日用品] 800216 ドラム缶キャップ C-3 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927237-261020-02.jpg)













![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)