49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 本体のみ 多用途 18L

    モノタロウ(171件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
  • ラウンドペール 山研工業

    ラウンドペール

    山研工業(38件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック容器、バケツ材質ポリエチレン・18-8ステンレス耐熱温度(℃)-20~60
  • ブリキペール缶8L TSオリジナル(高翔産業)

    ブリキペール缶8L

    TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    材質ブリキ高さ(mm)天蓋:10容量(L)8内径(Φmm)天蓋:224.5外径(Φmm)天蓋:242.6寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8高さH×直径(mm×Φmm)255×246商品タイプフタ/バンド付
  • ペール缶 インダストリーコーワ

    ペール缶

    インダストリーコーワ(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 内容器のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 内容器のみ 多用途 18L

    モノタロウ(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP、PE容量(L)18耐熱温度(℃)80上部径(Φmm)300底径(Φmm)275高さ(mm)330仕様内容器
  • ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)

    ニス引きペール缶20L

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
  • 20リットルペール缶 大塚刷毛製造

    20リットルペール缶

    大塚刷毛製造
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
    用途固体用や高粘度製品用容器にセット内容ペール缶本体、フタ、バンド材質TFS質量(kg)1.64容量(L)20
  • 白ブリキペール缶13L TSオリジナル(高翔産業)

    白ブリキペール缶13L

    TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
  • ペール缶 フタナシ 野口興産

    ペール缶 フタナシ

    野口興産(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(20L)
    欠品中
    材質ティンフリースチール(金属)全長(mm)360.5±2.0上部内径(mm)300.0±1.0上部外径(Φmm)303.0±1.0下部外径(Φmm)276.0±1.0
  • プロ用多用途ペール TB-7 アサヒペン

    プロ用多用途ペール TB-7

    アサヒペン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
  • 18Lペール缶単品 ヨトリヤマ(世取山)

    18Lペール缶単品

    ヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
  • ブリキペール缶6L TSオリジナル(高翔産業)

    ブリキペール缶6L

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    材質ブリキ高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22容量(L)6外径(Φmm)天蓋:220寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3高さH×直径(mm×Φmm)203×220材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9面取りR4商品タイプかぶせフタ付
  • ワークペールEX 本体 アサヒペン

    ワークペールEX 本体

    アサヒペン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
    仕様18L型(満注時:約20.5L)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 20リットルペール缶 部品 缶のみ 大塚刷毛製造

    20リットルペール缶 部品 缶のみ

    大塚刷毛製造
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
    タイプ本体のみ内容量(L)20
  • ワークペールEX 専用フタ アサヒペン

    ワークペールEX 専用フタ

    アサヒペン
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ナチュラル(半透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリペール缶 インダストリーコーワ

    ポリペール缶

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 (バンドタイプ/コック付き) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1缶
    翌々日出荷
    バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)
  • ペール缶3リットル TRUSCO

    ペール缶3リットル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    業務塗装用の3Lペール缶です。
    用途塗装業務用。容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×165×140トラスコ品番301-8814材質ブリキ質量(g)320
  • ペール缶(UN規格適合品) エスコ

    ペール缶(UN規格適合品)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1缶
    翌日出荷
    天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
    材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
  • カラーペール缶 好川産業

    カラーペール缶

    好川産業(1件のレビュー)
    639税込703
    1缶
    当日出荷
    角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
    用途塗料、溶剤の保存に。容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(品番)352489
  • DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリーズFタイプ本体

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
  • メディカルペール容器 サンペールK#40(本体) サンコー(三甲)

    メディカルペール容器 サンペールK#40(本体)

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
    仕様ダイアライザー用トラスコ品番110-0576種別204007WH00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×271×320外寸法・高さ(mm)354RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)319外寸法・間口(mm)470
  • メディカルペール容器 サンペールK#40用フタ(パッキン無) サンコー(三甲)

    メディカルペール容器 サンペールK#40用フタ(パッキン無)

    サンコー(三甲)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サンペールK#40専用のフタです。
    トラスコ品番177-0539種別701200WH00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)318外寸法・間口(mm)470
  • ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコ

    ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ

    エスコ
    25,500税込28,050
    1セット(5缶)
    翌々日出荷
    商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
  • スチールペール缶 TRUSCO

    スチールペール缶

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1缶
    8日以内出荷
    重ねての保管が可能です。
    用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。トラスコ品番206-5695材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布金属高さ(mm)361使用温度範囲(℃)常温容量(L)20板厚(mm)0.34使用できる主な薬品なし内径(mm)286直径(mm)300パッキン適合フタJPF-20
  • ミニペール インダストリーコーワ

    ミニペール

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途塗料等の計量・保存・小分けに便利。容量(mL)500トラスコ品番806-5929種別ブルー材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリペール缶 アサヒペン

    ポリペール缶

    アサヒペン
    319税込351
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
  • タイトペール缶TA-20 ジャパンペール

    タイトペール缶TA-20

    ジャパンペール
    3,998税込4,398
    1缶
    17日以内出荷
    天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
    用途塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。主に液体用容器です。トラスコ品番460-1467材質ティンフリースチール(JIS G 3315)高さ(mm)375容量(L)20内径(Φmm)272板厚(mm)0.4
  • ラミネートペール缶BT-20 ジャパンペール

    ラミネートペール缶BT-20

    ジャパンペール
    4,998税込5,498
    1缶
    14日以内出荷
    内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
    用途エマルジョン系内容物に。腐食性のある内容物で内面コート剤(エポキシ系樹脂)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているお客様にもポリ袋なしでも充填可能です。トラスコ品番460-1475材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
  • ペール缶 ヨトリヤマ(世取山)

    ペール缶

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    塗料の大量使用。工場等での使用に最適
    容量(L)18セット内容18Lペール缶本体1個・内容器20枚材質(本体)硬質ポリエチレン目盛(mL)1000(内容器)材質(フタ)硬質ポリエチレン材質(内容器)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応上部径×底径×高さ(mm)ペール缶:302×259×357 内容器:289×250×350
  • ポリペール缶ハケ付き インダストリーコーワ

    ポリペール缶ハケ付き

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷
    ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
    用途水性、油性用材質(ペール缶)ポリプロピレン容量(L)1.5(ポリペール缶)トラスコ品番322-9475セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本)毛材山羊毛・化繊毛幅(mm)30、50口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ) ジャパンペール

    ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)

    ジャパンペール
    4,798税込5,278
    1缶
    15日以内出荷から18日以内出荷
    テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。本体、フタ、締め輪の3点セットです。フタにはガスケットが装着されています。PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。
    用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。材質ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
  • DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリ-ズFタイプ本体

    DICプラスチック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
  • 感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器 サンコー(三甲)

    感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
    トラスコ品番135-2312種別205404GLL00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517外寸法・高さ(mm)554RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)309外寸法・間口(mm)435
  • ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコ

    ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ

    エスコ
    22,200税込24,420
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
  • 20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入) エスコ

    20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NF-20
  • ペール缶 (バンドタイプ) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ)

    エスコ
    24,400税込26,840
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。
    材質【天板パッキン】天然ゴム形状【胴】テーパー2本ビード寸法(mm)Φ300×361材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60天板形状フラット
  • ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1セット(5缶)
    翌日出荷から翌々日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
    仕様固体用、内面ニス塗装有り材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
  • DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリ-ズFタイプ本体

    DICプラスチック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒

ペール缶』には他にこんなカテゴリがあります

ペール缶本体