絞り込み
容量(L)
  • 20~30未満(5)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(5)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • アサヒペン(5)
  • インダストリーコーワ(5)
  • ジャパンペール(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • TSオリジナル(高翔産業)(4)
  • DICプラスチック(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • TRUSCO(2)
  • 好川産業(2)
  • ヨトリヤマ(世取山)(2)
  • エム・あい(1)
  • 山研工業(1)
  • 野口興産(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
20~30未満(5)
  • ペール缶(UN規格適合品) エスコ

    ペール缶(UN規格適合品)

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1缶
    翌日出荷
    天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
    材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
  • ペール缶 (バンドタイプ/コック付き) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)

    エスコ
    ¥7,870税込¥8,657
    1缶
    翌々日出荷
    バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)銅
  • 20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入) エスコ

    20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入)

    エスコ
    ¥5,640税込¥6,204
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NF-20
  • ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
  • ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)

    エスコ
    ¥24,800~税込¥27,280~
    1セット(5缶)
    翌日出荷から翌々日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
    仕様固体用、内面ニス塗装有り色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
  • ペール缶 (バンドタイプ) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ)

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。
    材質【天板パッキン】天然ゴム形状【胴】テーパー2本ビード寸法(mm)Φ300×361色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60天板形状フラット
  • ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ

    ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

    エスコ
    ¥53,500税込¥58,850
    1個
    翌日出荷
    ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
    仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
  • ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ

    ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

    エスコ
    ¥56,500税込¥62,150
    1個
    翌日出荷
    。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
    仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR

『ペール缶』には他にこんなカテゴリがあります

ペール缶本体