116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm

    水本機械製作所(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
  • ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
    材質SUS304ステンレスステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
  • サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業

    サウンドルース(騒音防止用パッキン)

    片岡産業(43件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
    用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
  • U字溝用ダストトレー 片岡産業

    U字溝用ダストトレー

    片岡産業(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
    材質SUS304
  • コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機)

    コンクリート側溝フタ用セーフティープレート

    SK(新潟精機)(44件のレビュー)
    859税込945
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
    用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)
  • グレーチングクリップGCI型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCI型

    水本機械製作所(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレーチングクリップ TRUSCO

    グレーチングクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
  • 溝蓋キャップ ホーシン(HOSHIN)

    溝蓋キャップ

    ホーシン(HOSHIN)(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
    用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
  • ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますねじ径M-8材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)55寸法T(mm)2寸法W(mm)25適合高さ(mm)18~38
  • BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 ベストツール

    BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君

    ベストツール(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
    トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
  • ワンタッチ連結金具 片岡産業

    ワンタッチ連結金具

    片岡産業(13件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
    材質SUS304幅(mm)23奥行(mm)29
  • ステンレス グレーチングクリップGCF型 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCF型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
  • グレーチングクリップGCA型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCA型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
    材質SUS304寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ式連結金具ステンレス製 奥岡製作所

    クリップ式連結金具ステンレス製

    奥岡製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質SUS310寸法(mm)(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35質量(g)12
  • グレーチング用金具GCH型専用ハンドル 水本機械製作所

    グレーチング用金具GCH型専用ハンドル

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります
    用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。トラスコ品番202-3717アズワン品番64-8394-95
  • 奥岡 騒音防止用パッキン 奥岡製作所

    奥岡 騒音防止用パッキン

    奥岡製作所(4件のレビュー)
    418税込460
    1組(2枚)ほか
    5日以内出荷
    グレーチングのガタツキをなくし騒音を抑えます。
    用途騒音防止
  • ステンレス グレーチング用金具GCH型専用ハンドル 水本機械製作所

    ステンレス グレーチング用金具GCH型専用ハンドル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
    用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドルトラスコ品番849-1531材質質量(g)348仕上亜鉛メッキ仕上げ
  • ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げねじ径M-8トラスコ品番849-1527質量(g)78寸法L(mm)75寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)38~55
  • ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ

    ステンレスパンチングカゴ SPB

    イズミ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
    用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
  • FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーション

    FRPグレーチング用取付金具

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    199税込219
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボルトキャップ 片岡産業

    ボルトキャップ

    片岡産業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ボルト固定式タイプ用仕様ベアリングバー
  • ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミ

    ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF

    イズミ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 ステンレス製でサビにくい。
    材質SUS304
  • ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具 法山本店

    ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具

    法山本店
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
    材質ステンレスSUS寸法H(mm)60寸法A(mm)22寸法t(mm)2寸法B(mm)22寸法h(mm)80
  • 側溝ダートカバー アラオ

    側溝ダートカバー

    アラオ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)190×75高さ(mm)45適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)30~50
  • ボルト式連結金具 奥岡製作所

    ボルト式連結金具

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
    用途グレーチングの盗難防止用連結金具材質SUS304寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55質量(g)60
  • A型クリップ 片岡産業

    A型クリップ

    片岡産業(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質炭素工具鋼(SK-5)高さ(mm)32表面処理オーステンパー処理・ユニクロメッキ
  • グレーチング騒音防止ゴムテープ TFS

    グレーチング騒音防止ゴムテープ

    TFS
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    翌日出荷
    人や車が通るたびに発生していた騒音を防止します。グレーチングを溝から外し、汚れを落として、地面と接触する部分にこの商品を貼ってください。
    用途グレーチングの騒音防止。幅(mm)20厚さ(mm)1.5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具 法山本店

    ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具

    法山本店
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
    材質ステンレスSUS寸法H(mm)40寸法A(mm)18寸法t(mm)1.5寸法B(mm)20寸法h(mm)60
  • 側溝 鉄ブタ 昭光物産

    側溝 鉄ブタ

    昭光物産(1件のレビュー)
    888税込977
    1個
    当日出荷
    側溝蓋の持ち手部分の穴を塞ぎます。
    用途側溝蓋の持ち手部分の穴にはめる事で、小物の落下やハイヒール・杖などがはまる事を防ぎます。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×9×5
  • 手掛穴用カバー イズミ

    手掛穴用カバー

    イズミ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
    用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。プレート寸法(mm)100×220金具幅(mm)20~55質量(kg)0.18材質樹脂
  • コの字プレート 水本機械製作所

    コの字プレート

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
    用途グレーチング連結用材質SUS304質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm

    水本機械製作所
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法A(mm)39寸法B(mm)19寸法D(mm)4.5寸法L(mm)42寸法W(mm)25寸法C(mm)10.5寸法h(mm)20寸法d(mm)10寸法W1(mm)7寸法W2(mm)6寸法T(mm)2寸法P(mm)31寸法H(mm)13.5質量(g)90
  • スチール製兼用型連結金具HK-R型 法山本店

    スチール製兼用型連結金具HK-R型

    法山本店
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
    材質スチール寸法A(mm)18寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法h(mm)60
  • ステンレス グレーチングクリップGCK型 70mm×25mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCK型 70mm×25mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)42寸法L(mm)70寸法H(mm)20寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5寸法W(mm)25寸法W1(mm)8
  • グレーチングクリップGCJ型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCJ型

    水本機械製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番849-0827材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9寸法L(mm)35寸法T(mm)1寸法W(mm)20寸法W1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ角度(°)70
  • ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーション

    ゴミスクリーン「トメナイト」GS

    中部コーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!。溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。
    用途U事溝ゴミ受け板厚(mm)1.6加工表面:パンチングメタル
  • 鋼板製グレーチング グレーチング用連結金具 KTクリップ ニムラ

    鋼板製グレーチング グレーチング用連結金具 KTクリップ

    ニムラ
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    グレーチングを連結するためのクリップ連結タイプのクリップです。
    材質ステンレス製寸法L(mm)30
  • スチールエッジ 舗装見切り材 第一機材

    スチールエッジ 舗装見切り材

    第一機材
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。
    材質SS400
  • CURIO2 ダストトレイ シルエットジャパン

    CURIO2 ダストトレイ

    シルエットジャパン
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷
    パワーエングレイバーを使用するときや、カッティングマットやエンボスマットを使用する際に使用します。加工時に発生する材料の粉や削り屑を受け止める役割を果たします。
    対応商品CURIO2粘着性なし(マスキングテープで固定)粘着面(mm)305×305
グレーチング用部品