絞り込み
材質
  • スチール(20)
  • ステンレス(3)
耐荷重(kg)
  • 10(1)
  • 100(1)
  • 150(2)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • (11)
  • ハイロジック(10)
  • エスコ(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 岡田装飾金物(4)
  • グリップル(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • ACE(エース)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • BEST(ベスト)[金物](2)
  • アトムリビンテック(2)
  • 乾産業(2)
  • 東京富士商会(2)
  • ベルク(1)
  • be worth style(ビーワーススタイル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(20)
ステンレス(3)
  • 羽子板吊足(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    羽子板吊足(ユニクロ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
    材質スチール呼び径(Φmm)3.8
  • LG天井吊金具(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具(木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    258税込284
    1本
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
  • デッキタッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    デッキタッチ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
    トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
  • チャンネルクランプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルクランプ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
    トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
  • テーパーメイト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    テーパーメイト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
    用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。トラスコ品番383-8096材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)53.4寸法W(mm)25.2吊下荷重N(kgf)1960
  • ビス止め吊金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビス止め吊金具

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
  • LG天井吊金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具(C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
  • ウッドハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ウッドハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
    トラスコ品番383-8107材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)38線径(Φmm)4.5
  • コンクリートハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリートハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1本
    欠品中
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
    トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
  • ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
    用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
  • ボルト付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ボルト付吊足

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
  • 吊り金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    吊り金具(C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
    材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
  • ケーブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ケーブルフック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
    トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
  • チャンネルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
    トラスコ品番383-8114材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)23線径(Φmm)5適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
  • 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    吊り金具

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラー仕様の吊り金具です。ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。
    用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質スチール表面処理塗装
  • ステンレス 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 吊り金具

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    584税込642
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
    材質SUS304
  • 吊り金具(L型アングル) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    吊り金具(L型アングル)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
    材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47
  • キャラメルアンカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    キャラメルアンカー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8103材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)45寸法H(mm)26寸法D(mm)5寸法W(mm)20吊下荷重N(kgf)700
  • アンカープレート基盤 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アンカープレート基盤

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
    トラスコ品番383-8093材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)70寸法W(mm)70
  • ナット付き吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ナット付き吊足

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
  • ワンタッチナット付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワンタッチナット付吊足

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
  • スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    スリムオープンアイプレート(ステンレス)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
    用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
  • アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アイプレート(ステンレス)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
    用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
その他吊り金具