絞り込み
耐荷重(kg)
- 10(1)
- 100(1)
- 150(2)
材質
- スチール(27)
- ステンレス(4)
- 樹脂(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- 水本機械製作所(331)
- エスコ(223)
- LAMP(スガツネ工業)(174)
- WAKI(和気産業)(173)
- ハイロジック(170)
- ハーフェレ(167)
- TRUSCO(118)
- シロクマ(112)
- フジテック・ジャパン(60)
- 光(54)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- ACE(エース)(46)
- BEAVER(ビーバー)(45)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- ニッサチェイン(41)
- マジッククロス8(39)
- ベルク(35)
- 若井産業(31)
- ブランドをもっと見る
特価

LG天井吊金具(木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥258税込¥2841本当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
デッキタッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥509税込¥5601個当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
チャンネルクランプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391個当日出荷リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
ワンタッチプラフック(100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。用途波板とアングルや母屋材の接合に。
ビス止め吊金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731本当日出荷天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
LG天井吊金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
ウッドハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。トラスコ品番383-8107材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)38線径(Φmm)4.5
コンクリートハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191本欠品中ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
ユニクロ リングフック 座付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥419税込¥4611個当日出荷接合部プレート式です。壁面など取り付けるリング金具です。トラスコ品番699-8202材質鉄寸法A(mm)71寸法B(mm)45寸法C(mm)51
ドリルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個当日出荷W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
ボルト付吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621本当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
クロスラインフック (フック金具)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥469税込¥5161個翌々日出荷様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。壁面など取り付けるフック金具(引っ掛け金具)です。トラスコ品番699-8176材質鉄寸法A(mm)45寸法B(mm)45寸法C(mm)57.5穴径(mm)【ビス】6
ユニクロ リングフック ねじ式
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥469税込¥5161個当日出荷接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるリング金具です。トラスコ品番699-8197材質鉄寸法A(mm)50寸法B(mm)93寸法C(mm)46
ユニクロ リングフック ボルト式
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519税込¥5711個3日以内出荷接合部ボルト式です。壁面など取り付けるリング金具です。トラスコ品番699-8190材質鉄寸法A(mm)50寸法B(mm)108寸法C(mm)50
吊り金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
ケーブルフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991本当日出荷ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
チャンネルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。トラスコ品番383-8114材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)23線径(Φmm)5適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷カラー仕様の吊り金具です。ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質スチール表面処理塗装
ユニクロ リングフック 打込式
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951個3日以内出荷接合部打ち込み式です。壁面など取り付けるリング金具です。トラスコ品番699-8175材質鉄寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)10
ロープフック (フック金具)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731個翌々日出荷様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。壁面など取り付けるフック金具です。トラスコ品番699-8183材質鉄寸法A(mm)106.5寸法B(mm)58.5寸法C(mm)25穴径(mm)【ビス】7
ステンレス スプリングフック SSPシリーズ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)当日出荷から3日以内出荷チェーンやロープなどの連結が可能です。用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止にも。材質ステンレス(SUS304)
吊り金具(L型アングル)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47
キャラメルアンカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8103材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)45寸法H(mm)26寸法D(mm)5寸法W(mm)20吊下荷重N(kgf)700
アンカープレート基盤
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181個当日出荷コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。トラスコ品番383-8093材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)70寸法W(mm)70
ナット付き吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259税込¥2851本当日出荷W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
ワンタッチナット付吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥539税込¥5931本当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
スリムオープンアイプレート(ステンレス)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥459税込¥5051個当日出荷ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
アイプレート(ステンレス)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥859~税込¥945~1個当日出荷ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
ユニクロ スプリングフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷スタンダードなスプリングフックです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ユニクロ