絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
- OHSATO(大里)(86)
- エスコ(72)
- ACE(エース)(24)
- WAKI(和気産業)(20)
- 八幡ねじ(15)
- ハイロジック(13)
- フロンケミカル(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- TRUSCO(9)
- 三基鋼業(9)
- フジテック・ジャパン(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- タカラ産業(6)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- 水本機械製作所(3)
- MYST(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型フラットクローム
TRUSCO(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ユニクロ ワイドプレート
ACE(エース)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
ジョイント金具25型フラット
TRUSCO(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
モリギン ユニクロ プレート金具
ACE(エース)(1件のレビュー)¥37~税込¥41~1本当日出荷ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。用途木材の固定や補強、接合に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
ステン フリープレート ストレート 20X500
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
フリーポイントカナグ ショウ プレート
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート ストレート 15X500
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ巾広プレート シルバー
ACE(エース)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ
ステン ハバヒロ プレート 37.5X60
OHSATO(大里)¥349税込¥3841個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ステンレス マウントプレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から5日以内出荷45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本当日出荷【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
ジョイント金具 19型フラット 鉄
三基鋼業¥159~税込¥175~1個当日出荷から9日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。材質鉄穴径(Φmm)6.2板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ピッタリサポート ブラック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)
クロ フリープレート ストレート 20X500
OHSATO(大里)¥599税込¥6591個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20
ステン フリープレート ストレート 15X500
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン フリーポイント金具 プレート型
ACE(エース)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。用途DIYや補強に材質スチール寸法A(mm)16板厚(mm)3仕上ニッケルメッキ
ユニクロ パワープレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
等辺アングル クローム
TRUSCO¥329~税込¥362~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
ピッタリサポート ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質ステンレス(SUS304)