絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: 締結金具

ステンラウンドプレートフック
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)翌々日出荷から3日以内出荷丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンSカンばね付
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷引っ掛け部分にバネつきロックがついているのできで落ちにくい。用途チェーンの連結に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンナット付きカラビナ
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷材質はステンレスで錆びにくい。用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。材質ステンレス高さ(mm)99最大使用荷重220横幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)14
オープンパッドアイ
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)翌々日出荷丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
トフィックス コネクターケーシング 連結ボルト
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981セット(100個)6日以内出荷ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。用途ノックダウン家具直径(mm)6仕上素地材質亜鉛合金仕様特殊ネジ付
トフィックス コネクターケーシング
ハーフェレ¥6,698税込¥7,3681セット(100個)6日以内出荷から21日以内出荷ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。サイドボードなどの、連続した天板のキャビネット、ケーシングは取付けた後一部露出用途ノックダウン家具板厚(mm)18-25取付ハウジングを打ち込み材質コネクターケーシング:プラスチック、締め付けパーツ:亜鉛合金
ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付
ハーフェレ¥9,398~税込¥10,338~1セット(100個)6日以内出荷から8日以内出荷家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。調整機能フラッシュ取付け用皿型縁付仕様ヒダなし
ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付
ハーフェレ¥8,798~税込¥9,678~1セット(100個)6日以内出荷から8日以内出荷家具のノックダウン組立に適したコネクターです。用途ノックダウン家具調整機能直径:ケーシング 20mm材質PS、亜鉛合金製締め付けパーツ
マキシフィックス連結ボルト S35 M6 ネジ用
ハーフェレ¥889~税込¥978~1セット(10個)6日以内出荷M6スリーブに使用するマキシフィックス用のボルトです。用途ノックダウン家具ねじ長さL(mm)9.5ねじM6取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm仕上亜鉛合金材質スチール
マキシフィックス連結ボルト S35 下穴5mm用 特殊ネジ付
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1セット(10個)6日以内出荷から8日以内出荷マキシフィックス用のボルトです。用途ノックダウン家具ねじ長さL(mm)16取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm仕上亜鉛合金材質スチール仕様特殊ネジ付
マキシフィックスケーシング 板厚19mm以上用
ハーフェレ¥3,598税込¥3,9581セット(10個)6日以内出荷六角レンチ(SW6)用のマキシフィックスです。高荷重の非常に安定した接続用用途重量のあるキャビネット連結直径(mm)35寸法A(mm)9.5奥行(mm)15.5取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、ドリル深さ D:15.5mm、穴あけ距離 B:ケーシングの中心から木口までの距離(35 または 55mm )、連結ボルトの選択による、ボルト用下穴:9mm仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付
ハーフェレ¥2,798~税込¥3,078~1セット(100個)6日以内出荷から8日以内出荷取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様特殊ネジ
カバーキャップ ミニフィックス 15 つばなし
ハーフェレ¥1,098~税込¥1,208~1セット(500個)6日以内出荷から21日以内出荷取付が簡単なコネクターのカバーキャップです。SW4 六角ソケット穴のみ対応用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具材質プラスチック適合板厚(mm)15以上
ミニフィックス 15 つばなし
ハーフェレ¥4,298~税込¥4,728~1セット(100個)8日以内出荷取付が簡単なコネクターです。用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
カバーキャップ ミニフィックス 15 つばなし
ハーフェレ¥1,098~税込¥1,208~1セット(500個)6日以内出荷から8日以内出荷取付が簡単なコネクターのカバーキャップです。PZ2 プラスまたは マイナスドライバー穴にのみ対応用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具材質プラスチック
ミニフィックス 15 つばなし
ハーフェレ¥4,198~税込¥4,618~1セット(100個)6日以内出荷から8日以内出荷取付が簡単なコネクターです。用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
締結金具IT2162(締付円盤)
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個3日以内出荷机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)36仕上クロメート処理/グレー
オスクリップ PC-VM1
LAMP(スガツネ工業)¥249税込¥2741個当日出荷Φ10下穴取付。嵌合深さ調整機能付き仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付金具
LAMP(スガツネ工業)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。材質鋼/亜鉛合金(ZDC)仕上亜鉛めっき
締付円盤用両引シャフト
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個欠品中KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)23.3仕上有色クロメート処理
ジョイントパイプ
LAMP(スガツネ工業)¥26税込¥291個4日以内出荷締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。材質鋼材質/仕上鋼/光沢クロメート処理質量(g)1.2仕上光沢クロメート処理
コネクターシステム CS-401
LAMP(スガツネ工業)¥70~税込¥77~1個当日出荷から4日以内出荷別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕上有色クロメート処理
ボタンフィックス
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷重量パネル取付用のクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。4点留めで最大180kgf(せん断荷重)まで対応可能です。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。面付・埋込の両方に対応し、オス・メスクリップは壁側/パネル側を選ばず使用できます。
ステンレス締付金具
イワブチ¥2,098~税込¥2,308~1箱(10個)ほか3日以内出荷材質/SUS304。SLS-NはSFBT-Nと、SLS-CはSFBT-Cと組合せてご使用下さい。材質SUS304
ステンリング
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(3個)ほか翌々日出荷シンプルなステンレス製リングです。用途ロープ、チェーンの端末などに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
プレートフック
八幡ねじ¥2,098~税込¥2,308~1セット(5個)翌々日出荷丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドパット
八幡ねじ¥2,098~税込¥2,308~1セット(3個)翌々日出荷リングの溶接部分はプレスで押してあり、裏溶接が施されている。用途物を吊り下げる為の金具として使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンDリング
八幡ねじ¥849~税込¥934~1セット(5個)翌々日出荷丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応