カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スリーナイン島野(362)
- LAMP(スガツネ工業)(162)
- RS PRO(53)
- ジョー・プリンス竹下(43)
- BEST(ベスト)[金物](12)
- WAKI(和気産業)(6)
- CLOVER(クローバ)(5)
- UNION(ユニオン)(4)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- エスコ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- パール金属(3)
- アトムリビンテック(3)
- 山崎実業(2)
- ハイロジック(2)
- TRUSCO(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- ACE(エース)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: ガラス用金物

アルミ 山型レール シルバー(C) 1820
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷材質アルミ(63S-T5)長さ(mm)1820種類丸車用仕上バフS適合ガラス厚(mm)5、6、6.8
アルミ 塵除 1920
スリーナイン島野¥4,198税込¥4,6181本7日以内出荷5mm硝子引戸対応。 重なり部に付け、虫やすき間風の進入を防ぎます。 スーパーマーケット等の食品展示ケースに最適です。長さ(mm)1920仕上バフシルバー
アルミ 3ミリ家具堀込上レール バフS 1820
スリーナイン島野¥2,698税込¥2,9681本7日以内出荷堀込。 耳付、堀込時きれいにおさまる。材質アルミ(63S-T5)長さ(mm)1820仕上バフS![1434 ガラスツマミ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21169058-160121-02.jpg)
1434 ガラスツマミ
BEST(ベスト)[金物]¥459税込¥5051個当日出荷家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本色透明種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41
センターシール
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。用途ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとの隙間をふさぐシールです。材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200色半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)10
ステンレス面付け型フィックス
ジョー・プリンス竹下¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷ガラスを壁面に固定する金具です。 壁面から40mm持ち出すことができます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィックス
ジョー・プリンス竹下¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフィックス PE-40ST
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ポイントフィックス PE-32YT
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ポイントフィックス PE-32ST
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ポイントフィックス PE-32HT
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)445仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)361仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)330仕上鏡面研磨取付ねじM10キャップボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスアーム型調整フィックス(両側タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)612仕上鏡面研磨取付ねじM10キャップボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスフィックス(前締めタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プラスU
アトムリビンテック¥47,980~税込¥52,778~1箱(3.5kg)5日以内出荷から7日以内出荷家具の輸送時にガラス戸がガタガタ動いて破損したりしないよう、引戸をしっかり固定するパッキンです。 引戸の上端中央に、M字型にはめ込んでください。用途ガラスケース用、棚板止め材質ゴム
ガラス用パッキン
アトムリビンテック¥7,998税込¥8,7981箱(1000個)4日以内出荷ガラス扉に取手を取り付ける際の、ガラス割れ防止用パッキンです。(M4ねじ用) ガラスの穴にはめ込んだ後は、簡単に抜け落ちたりしない設計になっています。 ねじ頭側と取手底面側の両面に使用すると一層効果的です。材質PP色透明
プッシュキャッチ受け(5mmガラス用)
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781箱(50個)5日以内出荷ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。用途ガラス扉向け付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色)材質鋼取付可能ガラス厚(mm)5
面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4質量(g)870適合ガラス厚(mm)8、10、12
面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から7日以内出荷ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。用途ガラス開き戸用のラッチ錠です付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4質量(g)475適合ガラス厚(mm)8、10、12




















![1434 ガラスツマミ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21169058-160121-02.jpg)