15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ホワイト 山崎実業

    シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ホワイト

    山崎実業
    500税込550
    1個
    7日以内出荷
    指紋汚れを回避できる!シリコーン製の後付け取っ手。ガラス扉やミラー扉に貼るだけで、指紋汚れを付きにくくする取っ手です。持ちやすいシリコーン製で、扉の開閉もラクラク。指紋汚れ対策に便利な2個入りです。
    材質本体×2:シリコーンゴムホワイト質量(g)9備考使用できる面 光沢のある平らな吸着面よりも大きいガラス・鏡面 ※表面加工・材質・状態・環境などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:5×1.6×5(1つあたり)
  • EKU 引手 LAMP(スガツネ工業)

    EKU 引手

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
    用途ガラス扉用の引手です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理シルバー系高さ(mm)4.5種類引手仕上アルマイト処理
  • 浴室手摺 PRE-HB110 UNION(ユニオン)

    浴室手摺 PRE-HB110

    UNION(ユニオン)
    29,980税込32,978
    1本
    61日以内出荷
    仕様1ケ寸法(mm)450×30×61
  • シャワーブースハンドル PRE-G700 UNION(ユニオン)

    シャワーブースハンドル PRE-G700

    UNION(ユニオン)
    40,980税込45,078
    1組
    3日以内出荷
    仕様1セット(内外)寸法(mm)左右L450
  • シャワーブースハンドル PRE-G600 UNION(ユニオン)

    シャワーブースハンドル PRE-G600

    UNION(ユニオン)
    32,980税込36,278
    1組
    61日以内出荷
    仕様1セット(内外)寸法(mm)L550
  • シャワーブースハンドル PRE-G100 UNION(ユニオン)

    シャワーブースハンドル PRE-G100

    UNION(ユニオン)
    39,980税込43,978
    1組
    61日以内出荷
    仕様1セット(内外)寸法(mm)左右L450
  • シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ブラック 山崎実業

    シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ブラック

    山崎実業
    500税込550
    1個
    7日以内出荷
    指紋汚れを回避できる!シリコーン製の後付け取っ手。ガラス扉やミラー扉に貼るだけで、指紋汚れを付きにくくする取っ手です。持ちやすいシリコーン製で、扉の開閉もラクラク。指紋汚れ対策に便利な2個入りです。
    材質本体×2:シリコーンゴムブラック質量(g)9備考使用できる面 光沢のある平らな吸着面よりも大きいガラス・鏡面 ※表面加工・材質・状態・環境などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:5×1.6×5(1つあたり)
  • ステンレス伸縮式洗濯機ラック ハンガー掛け付 リブプラス

    ステンレス伸縮式洗濯機ラック ハンガー掛け付

    リブプラス
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    メッシュ棚だから小物を収納するのに便利。下段の棚を斜めに取り付ければバスケットの中身が取り出しやすくなります。洗濯物の掛けができるハンガー掛け付き。
    材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ ・ ステンレスパイプ 樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)5.1ライトグレー耐荷重(kg)13寸法(cm)67~78×52×184
  • ステンレスガラス用レバーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用レバーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ガラス扉に挟み込むレバーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。受け側が壁面やスチール枠の場合にご使用下さい。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)913仕上ヘアーライン(HLST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~15分野インテリア
  • ガラス扉用引手 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用引手

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
    用途ガラス扉用の引手です。付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理高さ(mm)15.5質量(g)430種類引手仕上アルマイト処理対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。
    シリーズZweiLシリーズ付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類引手仕上Zwei L仕上高さT(mm)16
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2502型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2502型

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。UV接着で取り付ける仕様のガラス用引手です。
    材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シルバー系種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
  • d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 LAMP(スガツネ工業)

    d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上高さ(mm)3種類戸引手シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
  • d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型 LAMP(スガツネ工業)

    d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
    付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上種類戸引手シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
ガラス用引手