19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュ座 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュ座

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
    用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)材質(本体)種類その他対応ガラス板厚(mm)5取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
  • マグネバン(パッキン付) スリーナイン島野

    マグネバン(パッキン付)

    スリーナイン島野(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス加工不要
    用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
  • キャッチ受け(5mm用) ジョー・プリンス竹下

    キャッチ受け(5mm用)

    ジョー・プリンス竹下
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。
    用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
  • プッシュ座用パッキン LAMP(スガツネ工業)

    プッシュ座用パッキン

    LAMP(スガツネ工業)
    38税込42
    1個
    4日以内出荷
    マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座パッキンです。 ガラス厚6mmに対応できます。
    材質クロロプレンゴムブラック
  • マグネット座(取手付)K-150型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット座(取手付)K-150型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
    用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)材質(本体)質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
  • ガラスプレート WAKI(和気産業)

    ガラスプレート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    オーディオラックのガラス扉用プレート。
    用途ガラス扉用プレート付属品取付けビス付き寸法(mm)5
  • ブルLF-S 8・10ミリ Cr スリーナイン島野

    ブルLF-S 8・10ミリ Cr

    スリーナイン島野
    29,980税込32,978
    1組
    7日以内出荷
    最大±3mmの建付調整機能付。 ケース内側への入り込み寸法を最小限に抑えることが可能です。
    仕様偏芯軸耐荷重(kg)27(1組)仕上クローム適合ガラス厚(mm)8・10
  • ステン マグネバン カブセ #400 8ミリ 50x50 スリーナイン島野

    ステン マグネバン カブセ #400 8ミリ 50x50

    スリーナイン島野
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    パッキン付。 カブセの扉に対応します。 カブセの蝶番と併せてご使用ください。
    寸法(mm)50×50仕上#400適合ガラス厚(mm)8
  • ステン マグネバン カブセ #400 5・6ミリ 50x50 スリーナイン島野

    ステン マグネバン カブセ #400 5・6ミリ 50x50

    スリーナイン島野
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    パッキン付。 カブセの扉に対応します。 カブセの蝶番と併せてご使用ください。
    寸法(mm)50×50仕上#400適合ガラス厚(mm)6、5
  • ステン マグネバン HG 8x60 スリーナイン島野

    ステン マグネバン HG 8x60

    スリーナイン島野
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)8
  • ステン マグネバン HG 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン マグネバン HG 5・6x50

    スリーナイン島野
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)6、5
  • ステン マグネバン HG 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン マグネバン HG 5・6x40

    スリーナイン島野
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)6、5
  • ステン マグネバン HL 8x60 スリーナイン島野

    ステン マグネバン HL 8x60

    スリーナイン島野
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕上HL適合ガラス厚(mm)8
  • ステン マグネバン HL 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン マグネバン HL 5・6x50

    スリーナイン島野
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    仕上HL適合ガラス厚(mm)6、5
  • ステン マグネバン HL 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン マグネバン HL 5・6x40

    スリーナイン島野
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    仕上HL適合ガラス厚(mm)6、5
  • ステン マグネバン #400 8x60 スリーナイン島野

    ステン マグネバン #400 8x60

    スリーナイン島野
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    仕上#400適合ガラス厚(mm)8
  • ステン マグネバン #400 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン マグネバン #400 5・6x50

    スリーナイン島野
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
  • ステン マグネバン #400 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン マグネバン #400 5・6x40

    スリーナイン島野
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
  • プッシュキャッチ受け(5mmガラス用) アトムリビンテック

    プッシュキャッチ受け(5mmガラス用)

    アトムリビンテック
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
    用途ガラス扉向け付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色)材質取付可能ガラス厚(mm)5
マグネバン