6ページ目: ガラス用金物

608件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ 3ミリ単線上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 3ミリ単線上レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    9日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有色シルバー
  • アルミ 5ミリ堀込ローラー上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 5ミリ堀込ローラー上レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    7日以内出荷
    材質本体:アルミ 車:ジュラコン(R)/白色シルバー
  • ステン 天引ハカマ下レール スリーナイン島野

    ステン 天引ハカマ下レール

    スリーナイン島野
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    8日以内出荷
    天引き用下レール
    材質ステンレス(SUS304)/HLレール長さ(mm)2438
  • ステン 天引ハカマ上レール スリーナイン島野

    ステン 天引ハカマ上レール

    スリーナイン島野
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    8日以内出荷
    天引き用上レール
    材質ステンレス(SUS304)/HLレール長さ(mm)2438
  • 405S-5FIX スリーナイン島野

    405S-5FIX

    スリーナイン島野
    ¥879税込¥967
    1個
    5日以内出荷
    FIXガラスにはFIX専用取り付け車をご使用してください。コマが滑らないタイプで、カバー付車と高さ合います。
    用途FIXガラス扉専用材質端カバー:PC/ABS/シルバー、ホルダー:POM
  • エッジシール用スペーサー ジョー・プリンス竹下

    エッジシール用スペーサー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,998税込¥3,298
    1組(10本)
    6日以内出荷
    エッジシールと枠に隙間ができる際、ガラス扉のエッジ部にスペーサーを貼ってから取り付けることで、隙間を調整できます。
    材質PET仕上透明
  • 締め込み金具 ピッチ調整付 ジョー・プリンス竹下

    締め込み金具 ピッチ調整付

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    締め込み金具です。
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を壁面に固定する金具です。 ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。
  • ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
    用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40取付可能天井厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
  • UV接着用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のキャスターです。
    材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨色ブラック耐荷重(N)300
  • UV接着用ボルトロック LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ボルトロック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。
    付属品取付治具材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
  • UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷
    UV接着用のつまみです。
    材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
  • UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のつまみです。
  • UV接着用ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のハンドルです。
    材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
  • ポイントフィックス 3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス 3130SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
    付属品パッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上推奨ねじタッピンねじ呼び4適合ガラス厚(mm)10~12
  • ポイントフィックス 3132SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス 3132SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。 丸穴加工用です。 手で回して締めます。
    付属品保護チューブ (2ヶ)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)適合ガラス厚(mm)4~8
  • ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。
    質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。
    付属品回転止めピン質量(g)550推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
    付属品回転止めピン質量(g)1000推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
    質量(g)390耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型 LAMP(スガツネ工業)

    d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    4日以内出荷
    優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。 ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
    付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼)仕様表示器付質量(g)460適合ガラス厚(mm)8~12
  • 固定ガラス用取付金具 M8209 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8209

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
    仕様上部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8205 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8205

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
    仕様L字欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)1290ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8206 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8206

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
    仕様L字欄間用戸当り材質アルミニウム合金質量(g)1290仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8208 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8208

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。
    仕様下部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)380ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8204 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8204

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。
    仕様欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8207 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8207

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスに取り付けて使用します。
    仕様欄間用戸当り材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)205ガラス厚(mm)10、12
  • 欄間・壁用ピボット金具 M1041型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用ピボット金具 M1041型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • 欄間・サイドパネル用戸当り M1060型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用戸当り M1060型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・壁用ブラケット M1075型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用ブラケット M1075型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用戸当り M1070型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
    仕様扉1枚の必要数(本):2材質エラストマー(TPE)寸法(mm)3000色ライトグレー
  • ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
    付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下ガラス厚(mm)8~12
  • ブラケット HA-AF-BKT型 LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット HA-AF-BKT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷
    アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    仕様HA-AF型用材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ
  • ガラス用パッキン LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    アルミフレーム19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)3000色ナチュラル
  • アルミフレームコーナーコネクター LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレームコーナーコネクター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
    付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8仕様1組4個材質亜鉛合金質量(g)275
  • 92°開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    92°開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥41税込¥45
    1個
    4日以内出荷
    隠し丁番 Airの開き角度を92°前後に規制します。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)1シリーズSALICE
  • アルミフレーム 19mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム 19mm厚タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    長さ(mm)3000質量(g)1360適合ガラス厚(mm)4
ガラス用金物