絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(392)
  • TOSTEM(LIXIL)(335)
  • BEST(ベスト)[金物](276)
  • LAMP(スガツネ工業)(253)
  • WAKI(和気産業)(208)
  • ハイロジック(192)
  • ハーフェレ(182)
  • RYOBI(リョービ)(162)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
  • 新日軽(LIXIL)(157)
  • ACE(エース)(153)
  • 末広金具(SUEHIRO)(145)
  • APLUS(クマモト)(142)
  • TOEX(LIXIL)(111)
  • MK(丸喜金属本社)(95)
  • シロクマ(91)
  • DIA(91)
  • アトムリビンテック(88)
  • 中西産業(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(198)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)取替ドアクローザーRYOBI(リョービ)(123件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48耐久性30万回ストップ角度70~180度まで
ストッパー ドア用 マグネット式 モノタロウストッパー ドア用 マグネット式モノタロウ(67件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)材質鉄・ステンレス・ゴム幅(mm)45高さ(mm)260
ソフトクッション モノタロウソフトクッションモノタロウ(13件のレビュー)
699税込769
1シート(100粒)
当日出荷
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形透明
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質仕上生地
ステンレス蝶番 ハイロジックステンレス蝶番ハイロジック(27件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス種類平蝶番
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(16件のレビュー)
159税込175
1セット(8個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(54件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(84件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
ワッシャ君 APLUS(クマモト)ワッシャ君APLUS(クマモト)(47件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
戸当りパッキン アトムリビンテック戸当りパッキンアトムリビンテック(49件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
戸当ゴム APLUS(クマモト)戸当ゴムAPLUS(クマモト)(19件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)TPE樹脂付属品ユニクロタッピングネジ
棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)棒型戸当り(オールアンカー仕様)APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
落し受け ステンレス モノタロウ落し受け ステンレスモノタロウ(10件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途丸落し、フランス落しの受に仕上電解研磨材質ステンレス(SUS304)
戸当り ステンレス製 モノタロウ戸当り ステンレス製モノタロウ(21件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本材質SUS304+ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,890税込8,679
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ソフトクッション WAKI(和気産業)ソフトクッションWAKI(和気産業)(10件のレビュー)
259税込285
1袋(8個)ほか
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。材質ウレタンゴム形状
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
丁番おこし棒 モノタロウ丁番おこし棒モノタロウ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整適合儀星丁番、旗丁番
ドアアイ SYS(シブタニ)ドアアイSYS(シブタニ)(13件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質黄銅仕上光沢クローム
緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール緩衝・防振・滑り止め ソフトクッションエクシール(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1シート(100個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
上枠付戸当り ACE(エース)上枠付戸当りACE(エース)(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途室内開き扉に使用付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本質量(g)72
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から10日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型ストップ外装式
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー ブロードウォッチドアクローザーブロードウォッチ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチールブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月
フランス落シ 中西産業フランス落シ中西産業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパンステンレス溶接丁番フジテック・ジャパン(3件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
ドアガード RYOBI(リョービ)ドアガードRYOBI(リョービ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アーム、受け座調整式種別外開き用
アングル丁番 フジテック・ジャパンアングル丁番フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛付属品取付ビス
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
アームストッパー 高受型 アトムリビンテックアームストッパー 高受型アトムリビンテック(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
ドアスコープ ノーブランドドアスコープノーブランド(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。 どんなドアにも簡単に取付けられます。 レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。 本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
...
ドア・扉金物