2ページ目: 丁番用部品

109件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板厚(mm)から絞り込む
  • EH-2K用スペーサー SYS(シブタニ)

    EH-2K用スペーサー

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    材質スチール仕上生地
  • 鉄 ヒジ坪ヒンジ用 STリング APLUS(クマモト)

    鉄 ヒジ坪ヒンジ用 STリング

    APLUS(クマモト)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合K-45A・46A用材質SUS304厚さ(mm)3寸法B(mm)16寸法C(mm)30呼称3×16×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲートスプリング WAKI(和気産業)

    ゲートスプリング

    WAKI(和気産業)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    黒色焼き付け塗装のカントリー金具。木製扉用ゲートスプリング
    用途蝶番材質/仕上スチール/焼き付け塗装サイズ(mm)350
  • ステン丁番掛金 WAKI(和気産業)

    ステン丁番掛金

    WAKI(和気産業)
    989税込1,088
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    面付けタイプ。木製の扉に。ピンを抜くと扉がはずせます。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス
  • オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用

    LAMP(スガツネ工業)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。
    材質シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-883
  • オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚

    LAMP(スガツネ工業)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。
    厚さ(mm)2グレー
  • ヒジツボヒンジ 末広金具(SUEHIRO)

    ヒジツボヒンジ

    末広金具(SUEHIRO)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • ステン中厚丁番 ACE(エース)

    ステン中厚丁番

    ACE(エース)
    359税込395
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
  • ステンレス 兼用丁番 WAKI(和気産業)

    ステンレス 兼用丁番

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    左右兼用でお使いいただける丁番です。
    厚さ(mm)2寸法(mm)103横(mm)89
  • 丁番裏面直付 WAKI(和気産業)

    丁番裏面直付

    WAKI(和気産業)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    取り替える場合他の丁番も取り替えた方がなめらかな動きになります。巾広く対応できる丁番です。
    材質亜鉛合金+6ナイロン
  • フルハイトヒンジ LILIEL(リリエル)

    フルハイトヒンジ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。 また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
    材質SPC、ZDC表面処理ニッケルメッキ調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3適合扉厚(mm)32~40適合扉質量(kg)40まで
  • 丁番裏板 SYS(シブタニ)

    丁番裏板

    SYS(シブタニ)
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール仕上有色クロメート
  • 抜差蝶番 ハイロジック

    抜差蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質
  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
  • DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型 LAMP(スガツネ工業)

    DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
    材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
  • 丁番起こし APLUS(クマモト)

    丁番起こし

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
    材質(本体)仕上クロメートメッキ
  • 差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    差込蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    429税込472
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:ニッケルメッキ。付属品:ST皿木ネジ 2.7X16mm
    長さ(mm)40幅(mm)28厚さ(mm)1仕上ステンレス
  • 差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    差込蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    649税込714
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:ニッケルメッキ。付属品:鉄ニッケル皿タッピング 2X10mm
    長さ(mm)32幅(mm)27厚さ(mm)1仕上ステンレス
  • RS PRO 無拘束 丁番 かくし アルミニウム RS PRO

    RS PRO 無拘束 丁番 かくし アルミニウム

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンクロージャアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒジ坪 トップ(エイト)

    ヒジ坪

    トップ(エイト)
    3,798税込4,178
    1組
    翌日出荷
    上下1組入り。
    材質
  • スリットサイドネット用たわみ防止金具 中日販売

    スリットサイドネット用たわみ防止金具

    中日販売
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    スリットサイドネットのたわみを防止します
    用途スリットサイドネット用のたわみ防止金具材質スチール
  • ステンレスデッキヒンジ TRUSCO

    ステンレスデッキヒンジ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
    用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用トラスコ品番208-2638H(mm)43アズワン品番64-8717-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボット丁番標準トイレ木扉用セット(MZDZPC005*) TOSTEM(LIXIL)

    ピボット丁番標準トイレ木扉用セット(MZDZPC005*)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,498税込9,348
    1セット
    7日以内出荷
    適合12FL、12WL、Latteo、VINTIAセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA287A:1セット)シャインニッケル
  • ピボット丁番標準アルミ扉用セット(左) TOSTEM(LIXIL)

    ピボット丁番標準アルミ扉用セット(左)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,498税込9,348
    1セット
    7日以内出荷
    適合10WLセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)ファインシルバー勝手L(左)
  • コンパクトピボット丁番セット(MZDZPC007*) TOSTEM(LIXIL)

    コンパクトピボット丁番セット(MZDZPC007*)

    TOSTEM(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1セット
    7日以内出荷
    適合15GLRセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)シャインニッケル
  • 丁番(*8H113) 新日軽(LIXIL)

    丁番(*8H113)

    新日軽(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    適合アルミサッシ、フォーメルト70
  • 枠側丁番スペーサー 新日軽(LIXIL)

    枠側丁番スペーサー

    新日軽(LIXIL)
    999税込1,099
    1セット(20枚)
    9日以内出荷
    適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエールブラック系
  • 丁番 A8H1069 新日軽(LIXIL)

    丁番 A8H1069

    新日軽(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4シルバー
  • コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM) TOSTEM(LIXIL)

    コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM)

    TOSTEM(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    適合18ラフィスセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)プレシャスホワイト
  • ルータージグ ハーフェレ

    ルータージグ

    ハーフェレ
    49,980税込54,978
    1個
    21日以内出荷
    テーブルトップ用あり継ぎに使う専用ルータービットの治具、あり継ぎ材用、長さ 1070mm
    用途テーブル反り止め加工
  • 反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバー付 ハーフェレ

    反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバー付

    ハーフェレ
    56,980税込62,678
    1セット
    21日以内出荷
    テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
    用途テーブルの反り矯正仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
  • プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-10に必要なプロテクターです。 扉が傷つくのを防ぎます。
    材質ポリアセタール(POM)グレー
  • 丁番座金 LAMP(スガツネ工業)

    丁番座金

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-10に必要な丁番座金です。
    材質/仕上鋼(SPCC)・亜鉛合金(ZDC)/ニッケルめっき
  • 垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 パーツセット内部品

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
    材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
  • 丁番座金 LAMP(スガツネ工業)

    丁番座金

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-360に必要な丁番座金です。
    材質/仕上鋼/ニッケルめっき
  • ダンパーヒンジ 裏面用受座 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ 裏面用受座

    LAMP(スガツネ工業)
    479税込527
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    自開式ダンパーヒンジHG-JHS11型用の裏面付用の受座です。
    適合HG-JHM11型ブラック
  • 吊込治具 LAMP(スガツネ工業)

    吊込治具

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。
    材質ポリアセタール(POM)レッド質量(g)4
  • オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用

    LAMP(スガツネ工業)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。
    材質シルバー仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-885
  • 旗丁番調整棒 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番調整棒

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質SS400仕上クロメート
丁番用部品