絞り込み
板厚(mm)
- 2(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- APLUS(クマモト)(11)
- WAKI(和気産業)(10)
- ACE(エース)(9)
- SYS(シブタニ)(9)
- ハイロジック(8)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- エスコ(5)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- LILIEL(リリエル)(3)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- ウッドワン(2)
- ハーフェレ(2)
- 中日販売(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- 水本機械製作所(1)
- 土牛(1)
- ブランドをもっと見る
材質
- ゴム(1)
- スチール(6)
- ステンレス(6)
- 樹脂(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「板厚(mm)」から絞り込む
2(1)

オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
オリンピアシリーズ 本体カバー 9mm 16mm かぶせ用
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個5日以内出荷オリンピア スライド丁番の標準扉用(9 mmかぶせ)と、厚扉用(16 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。材質鋼色シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-884
オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥74税込¥811個当日出荷厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。材質PBT樹脂色グレーメーカー商品コード160-044-151
オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個5日以内出荷オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。材質鋼色シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-883
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個3日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷から4日以内出荷DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
垂直収納扉金物 パーツセット内部品
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1セット4日以内出荷から5日以内出荷ALT-2V-360に必要なパーツセットです。材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
吊込治具
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621セット(3個)4日以内出荷HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。材質ポリアセタール(POM)色レッド質量(g)4
オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個5日以内出荷オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。材質鋼色シルバー仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-885
オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個当日出荷アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。厚さ(mm)2色グレー
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個3日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)16種類軸型長さL(mm)37材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地仕上素地材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型
LAMP(スガツネ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14