絞り込み
ブランド
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
  • BEST(ベスト)[金物](88)
  • DIA(59)
  • 日東工器(50)
  • TOEX(LIXIL)(32)
  • LAMP(スガツネ工業)(27)
  • 新日軽(LIXIL)(14)
  • RYOBI(リョービ)(12)
  • 末広金具(SUEHIRO)(11)
  • SYS(シブタニ)(10)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • エスコ(4)
  • 大鳥機工(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • 中西産業(4)
  • MK(丸喜金属本社)(3)
  • APLUS(クマモト)(3)
適合扉質量(kg)
  • 45以下(4)
  • 50以下(1)
  • 70以下(7)
  • 85以下(1)
  • 100以下(1)
  • 105以下(5)
  • 110以下(11)
  • 130以下(1)
  • 150以下(3)
  • 160以下(1)
  • 180以下(3)
  • 185以下(8)
  • 200以下(1)
  • 240以下(2)
  • 280以下(4)
  • 310以下(1)
  • 400以下(1)
  • 410以下(1)
  • 650以下(1)
  • 800以下(1)
適合扉厚(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(4)
  • 50以上(6)
勝手
  • (8)
  • (8)
  • 左右兼用(14)
適合扉高さ(mm)
  • 2100以下(5)
適合扉幅(mm)
  • 900以下(1)
  • 950以下(4)
900以下・950以下
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 上枠面付型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • ピボットヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ピボットヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下
  • 回転ストッパー 床面埋込み型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    回転ストッパー 床面埋込み型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。
    仕様左右兼用タイプ材質ステンレス(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
  • 順位調整器 戸じゃくり格納型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 戸じゃくり格納型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH (ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
    仕様ドア上部・本体移動調整型、ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
    仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
  • ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用PH

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
  • ヒンジ PH TAP穴付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き R

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ヒンジ PH TAP穴付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • フロアヒンジ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • 埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
  • フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
    用途一般ドア用仕様ストップ切替型
  • フロアヒンジ 2250 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 2250

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    47,980税込52,778
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
    適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
  • ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
  • 埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
  • フロアヒンジ S-40/S-30/30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ S-40/S-30/30

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    ・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)90
  • フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
  • フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
  • フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
  • フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
  • ヒンジ PH L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ヒンジ FH 廃盤品取替 (ストップなし)本体のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH 廃盤品取替 (ストップなし)本体のみ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120ストップあり
  • フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
  • フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
  • フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    ・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
    対応木製枠・木製ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下適合ドアサイズW950×H2100mm
  • 埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    56,980税込62,678
    1台
    13日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
  • 埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CH

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
  • 埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    62,980税込69,278
    1台
    13日以内出荷
    対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
  • 埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
  • 埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    対応一般ドア用開き角度(度)120
  • 埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    59,980税込65,978
    1台
    13日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
  • フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    44,980税込49,478
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。
    用途防火ドア用仕様1本体移動調整型認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
  • オートパワーヒンジ HC-26 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-26

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    57,980税込63,778
    1台
    32日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)310以下適合ドアサイズ2600×2600mm
  • オートパワーヒンジ HC-30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-30

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    61,980税込68,178
    1台
    32日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)410以下適合ドアサイズ3000×2600mm
  • オートパワーヒンジ HC-8シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-8シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)36以上適合扉質量(kg)50以下適合ドアサイズ800×2100mm
  • オートパワーヒンジ HC-35 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-35

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)650以下適合ドアサイズ3500×3000mm
  • オートパワーヒンジ HC-12 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-12

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)100以下適合ドアサイズ1200×2100mm
  • オートパワーヒンジ HC-16 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-16

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    28,980税込31,878
    1台
    12日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)45以上適合扉質量(kg)160以下適合ドアサイズ1600×2400mm
  • オートパワーヒンジ HC-22 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-22

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    46,980税込51,678
    1台
    16日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)50以上適合扉質量(kg)240以下適合ドアサイズ2200×2400mm
ヒンジ