絞り込み
ブランド
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
  • モノタロウ(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,385)
  • UNION(ユニオン)(1,211)
  • 新日軽(LIXIL)(885)
  • シロクマ(811)
  • MIWA(756)
  • BEST(ベスト)[金物](708)
  • エスコ(700)
  • ハイロジック(663)
  • アトムリビンテック(661)
  • LAMP(スガツネ工業)(650)
  • WAKI(和気産業)(556)
  • 美和ロック(413)
  • ハーフェレ(335)
  • ACE(エース)(304)
  • TOEX(LIXIL)(269)
  • GIKEN(川口技研)(260)
  • フジテック・ジャパン(252)
  • GOAL(ゴール)(251)
  • ヨコヅナ(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    7,890税込8,679
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
    用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
  • 引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー3型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
    タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
    用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    7,890税込8,679
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
    シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台ほか
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
    用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアームシルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
  • 取替用ドアクローザー PSX-3型  (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
    用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
  • 順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 上枠面付型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • 取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
    用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • 引戸クローザー 5型用 制動装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー 5型用 制動装置

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    引戸クローザー5型向け制動装置。
  • ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー80シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
  • ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 60シリーズ 標準取付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
    シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
  • 温度ヒューズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    温度ヒューズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合PF-183
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • 止め金式ヒューズ装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    止め金式ヒューズ装置

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
  • ピボットヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ピボットヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下適合扉高さ(mm)2100仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • 8C-5用調整ワッシャー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    8C-5用調整ワッシャー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    189税込208
    1個
    欠品中
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • 温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
    勝手左右共通
  • ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
  • 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=450 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=450

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    勝手左右兼用適合扉幅(mm)770~1400適合扉質量(kg)60
  • ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • 回転ストッパー 床面埋込み型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    回転ストッパー 床面埋込み型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。
    仕様左右兼用タイプ材質ステンレス(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
  • ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
  • ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム
    用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • 引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。 戸車の「タイヤのみ」。タイヤにや戸尻・戸先の区別は無く、どちらにもご使用いただける兼用品です。
    材質樹脂製寸法(Φmm)戸車:41
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
    仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
建具金物